ロングラチェットハンドルのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
165件の「ロングラチェットハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超 ロング ラチェット レンチ」、「大型 ラチェットレンチ」、「ラチェットハンドル 12.7 ロング」などの商品も取り扱っております。
ロングラチェットハンドル SK11ランキング1位
大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。耐久性に優れた72山ギアを採用し、細やかな動きで狭い場所に対応できます。ワンサイズ小さく設計された極小ヘッドは、従来商品では使用できない、より窮屈なスペースでの作業が可能です。奥まったボルト・ナットの締緩作業に最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5ギア数72山
1本
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロング ラチェットハンドル KTCランキング2位
1本
6,698税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ロングラチェットハンドル(中空・ホールドタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ランキング3位
使いやすさと耐久性を残し、中空グリップで驚きの軽さを実現しました。 ソケットホールド機構でワンプッシュ操作でソケット交換できます。 ロングサイズのため手が届きづらい箇所の作業に最適です。
用途ボルト・ナット類の締め付け・緩め作業用。差込角(mm)凸12.7全長(mm)375トラスコ品番818-8763歯数72質量(g)430寸法H(mm)34寸法D(mm)32寸法T(mm)15.5
1個
6,798税込7,478
当日出荷

1/2DR.スーパーテンライトロング Pro-Autoランキング4位
1本
6,998税込7,698
当日出荷



9.5sq.ラチェットハンドルとしては、最小クラスのヘッドサイズを実現。 狭小個所で高い作業性を発揮します。 ヘッドを中心にハンドルが180°以上転回でき、ラチェットドライバのように使用することが可能です。 ハンドル部は樹脂ではなく金属を採用しました。 一部にローレット加工を施すことで、適度な滑りとグリップ感を両立させ、スムーズな早回しが可能です。 首振りは無段階(定角機能なし)のため、スムーズな転回が可能です。 首振りの硬さは六角穴付きボルト(六角二面幅:2.5mm)で調整が可能です。 首振り時でもソケットの脱着が可能です。 回転方向切替レバーには三叉形状を採用しました。 首振り時でも切替がスムーズです。 首回りの剛性を高め、本締めが可能な強度を実現しました。
用途ソケット類を組み合わせ、六角ボルト・ナット等の締付け、緩め作業全長(mm)300質量(g)375寸法T(mm)16.5厚さT(mm)27送り角度(°)5差込角(sq.)9.5ギヤ歯数72ヘッド寸法(mm)32
1本
8,798税込9,678
当日出荷

爪の切替え部の開口が大きく、異物が入っても排除しやすくメンテナンスが容易です。 爪の噛み合わせが2つ山のため、荷重をしっかりキャッチし耐荷重性抜群、送りはスムーズです。
差込角(mm)凸19.0全長(mm)530トラスコ品番836-1577材質S55C歯数24質量(kg)2質量(g)1850寸法D(mm)59送り角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980税込20,878
当日出荷

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. ラチェットハンドル(ロング)
差込角(mm[inch])19.0 [3/4]寸法L(mm)965質量(g)3600差込角(mm)3/4"(19)SQ.寸法H(mm)29.6寸法D(mm)68寸法T(mm)49.6ギヤ歯数36RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980税込27,478
当日出荷

差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法L(mm)410質量(g)790寸法H(mm)21.6寸法D(mm)38寸法T(mm)36.2RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,598税込9,458
当日出荷

ヘッド部が小さく薄いので、狭い場所でも活躍のラチェットハンドル
差込角(mm)9.5全長(mm)375歯数72質量(g)220寸法H(mm)26.5寸法D(mm)27寸法T(mm)13ヘッド幅(mm)26.5
1個
5,998税込6,598
当日出荷

伸縮式なので届きにくい所にも楽にボルト・ナットの着脱を可能にします。 ワンプッシュリリース式です。 18度ずつ10段階の角度調整が可能で、180度首振りOKです。
用途ボルト・ナットの着脱に材質クロームバナジウム鋼送り角度(°)5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)6.35sqラチェットハンドル(ロング)
ラチェットハンドル本体で爪を支える構造の為、爪が倒れたりスプリングが外れたりする事が無く、左右の切替もスパッと確実に出来ます。また、大きな負荷をかけても応力は爪に対し垂直な方向にかかりますので、爪と本体の全体でギヤを支えることが出来ます。 爪の先端を2段にし、その2ヶ所の面でギヤを支えています。 この構造によって従来のシングルタイプより約30%のトルクアップを達成しております(メーカー比)。
トラスコ品番811-8613質量(g)107寸法L(mm)160寸法H(mm)11.4差込角(mm[inch])6.35[1/4]寸法D(mm)22寸法T(mm)18.7ギヤ歯数20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998税込6,598
当日出荷

大きなトルクを掛け易く、固着したボルトも楽に緩めることが可能です。ハンドルを立てて早回しや、ハンドルを横にして大きなトルク作業ができます。奥まったボルト・ナットの締緩作業、ドライブシャフトやブレーキなど足回り作業にも最適です。
用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

72ギア、超ロングタイプ、ラチェットめがね部とヒンジ部とのスパンを短くし、また厚さも薄型フラットに設計されているので、狭い場所でのスムーズな連続作業ができます。歯数72枚で送り角度5°により細かな送り操作ができます。ヘッドの見やすい位置にサイズを表示しています。又、矢印表示により作業方向が一目で分かります。ラチェット側、めがねレンチ側ともに片面オフセット形状となっていますので、ボルト・ナットの周りに座グリがある場合でも使用できます。ヘッド側面のレバー操作により回転方向を切り替えできますので、締めにも緩めにも使用できます。
形状ストレート(片頭首振り)ラチェット機構あり首振りあり
1個
6,898税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

樹脂グリップ付きでロングタイプの1/2”SQラチェットハンドル。
差込角(inch)1/2全長L(mm)380仕様ギア数36、樹脂グリップ付質量(g)821寸法a(mm)22.5ヘッド幅(mm)41
1丁
34,980税込38,478
翌日出荷

深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

1個
13,980税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

40枚ギア、送り角度9度のスタンダードな小判形ラチェットハンドルです。
厚さ(mm)ヘッド部:35.5全長(mm)1000質量(kg)5.4タイプ小判形グリップ径(Φmm)31.8寸法T(mm)35.5送り角度(°)9差込角(sq.)19.0ヘッド幅(mm)70.6ギヤ歯数40ギア数40
1本
32,980税込36,278
当日出荷