- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- はかり
- ロードセンサーのおすすめ人気ランキング
ロードセンサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新271件の「ロードセンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力 測定器」、「加圧力計」、「小型ロードセル」などの商品も取り扱っております。
NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮型 CM085
高精度小型、薄型ロードセル
過負荷防止ストッパー付
本体ねじ固定式
許容過負荷150 %R.C.限界過負荷300 %R.C.定格出力1.0 mV/V±0.5 mV/V印加電圧(V)推奨:6以下入力抵抗750 Ω±10 Ω出力抵抗750 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)0~60許容温度(℃)-10~70温度の影響零点:0.3 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃ケーブル径(Φmm)1.8ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線保護等級IP40相当寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)。システム組み込みや台秤等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進。引張・圧縮の両用。
仕様零バランス/±5% of R.O.タイプ台秤タイプ抵抗(Ω)(入力端子間)420±30。(出力端子間)350±5定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.023%of R.O./10℃。(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)3.5印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗2000MΩ以上/DC50V(B/E)許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.02%of R.O.
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-200KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)4.1寸法H(mm)12寸法A(mm)50寸法D(mm)25抵抗(Ω)350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力)寸法B(mm)45定格容量200kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)100繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)118寸法F(Φmm)35ケーブル0.3mm2/4心シールドクロロプレン5m/外径7.6mm/先端むきだし(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)100応差(ヒステリシス)±0.5%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.5%RO以内固有振動数(kHz)約12.6
NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮型 LSM
小型・軽量のロードセルです。
ロードセルの固定は接着剤又は両面テープで可能です。
許容過負荷150 %R.C.印加電圧(V)推奨:5以下、最大:8入力抵抗350 Ω±10 Ω出力抵抗350 Ω±10 Ω絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)ケーブル4芯シールド付3 m 直結、先端柳線保護等級IP60相当寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮型 CMM1R
小型、軽量のオールステンレス製で腐食性のある場所での使用に適しています。
材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.34定格出力2 mV/V±0.005 mV/V保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付3m直結、先端Y型圧着端子付(ロボットケーブル(6M)付)温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6
仕様データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内セット内容【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LC-10TV】本体(LC-10TV ケーブル付き)、収納ケース、試験成績書(コピー)、台座(上下各1(ネジ4本付き))、六角レンチ、取扱説明書質量(g)約800、1300電源単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V温度範囲(℃)(許容)-20~80、(補償)-10~70測定項目ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体定格容量100kN外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×223×49定格出力2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2%保護等級IP67(JIS C 0920 防浸形)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約10保存温度(℃)-20~60機能データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマーインターフェースUSB、RS-232C繰返し性0.03%RO以下表示器バックライト付き液晶表示データ容量最大約80000データ解像度255×160ドット使用温湿度範囲-10~50度、85%RH以下測定モードイニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ )表示内容測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ耐衝撃性49m/s2防滴構造IP-54 (コネクタキャップを装着した状態)非直線性±0.05%RO以内耐振性29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p)保持期間データメモリ:約20日間(満充電時)
A&D(エー・アンド・デイ)ボタン型USB対応デジタルロードセル
小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル
USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。
荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。
セル取付金具、USBケーブル付属。
A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。総合誤差0.5% of R.O.電源電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値)付属品取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書RoHS指令(10物質対応)対応
NMB(ミネベア)ロードセル 精密圧縮型 CMP1
薄型精密圧縮用ロードセルで、オールステンレス製です。
許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.非直線性0.05 %R.O.繰返し性0.05 %R.O.印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18入力抵抗350 Ω±3.5 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)-10~70許容温度(℃)-20~80ケーブル径(Φmm)7ケーブル4芯シールド付10 m直結、先端Y型圧着端子付保護等級IP68相当材質起歪体:ステンレス鋼寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。薄型、高信頼性、不活性ガス封止密閉構造。
用途コンベア、車両、クレーン、ホッパ、タンクその他スペース上特に高さを制限される場所。検出部を小型化したい場合。セット内容【LCK-A-100KN】本体/ケーブル(先端Y端子)5m/荷重受座/取付台座/六角穴付ボルト(M8×20mm)×4/六角レンチ(6mm)/取扱説明書/収納ケース、【TC-32K】本体(単3電池×4)/CFカード(本体に内蔵)/カードリーダー/ACアダプター/取扱説明書/収納ケース質量(kg)2.5寸法H(mm)12寸法A(mm)35寸法D(mm)17.5抵抗(Ω)350±0.5%(入力)。350±0.5%(出力)寸法B(mm)33定格容量100kN定格出力2mV/V(4000×10-6ひずみ)±0.5%温度補償(℃)-10~70寸法R(mm)70繰返し性0.05%RO以下寸法C(Φmm)108寸法F(Φmm)25ケーブル0.3mm2、4心シールドクロロプレン5m。外径7.6mm、先端むきだし。(※シールドは本体に接続されていません)寸法E(Φmm)90応差(ヒステリシス)±0.2%RO以内温度の影響±0.007%RO/℃以内(零点時)。±0.005%/℃以内(出力時)寸法GM8印加電圧(V)20ACまたはDC(許容)。1~10 ACまたはDC(推奨)許容温度(℃)-30~80非直線性±0.2%RO以内固有振動数(kHz)約14.8
NMB(ミネベア)ロードセル 小型圧縮引張型 UMM1R
小型軽量型圧縮引張両用ロードセルで、オールステンレス製です。
材質起歪体:ステンレス鋼質量(kg)0.6定格出力2 mV/V±0.01 mV/V (圧縮)、- 2 mV/V±0.01 mV/V (引張)保護等級IP67相当温度補償(℃)-10~70繰返し性0.05 %R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000 MΩ 以上(DC50 V)(ブリッジ~本体間)寿命疲労寿命:定格容量で1000000回ケーブル4芯シールド付 3m直結、先端Y型圧着端子付 ロボットケーブル(6M)付温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.1 %LOAD/10 ℃印加電圧(V)推奨:12以下、最大:18許容温度(℃)-20~80非直線性0.15 %R.O.許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.入力抵抗425 Ω±50 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ωケーブル径(Φmm)6.3
A&D(エー・アンド・デイ)オールステンレスビーム型ロードセル/タンク・フロアスケールタイプ
耐腐食性を要求するプラットホーム、タンクスケールの構築に最適。引張り・圧縮の両方に使用でき、取付設置が簡単。
寸法L(mm)2仕様零バランス/±1% of R.O.タイプタンク・フロアスケールタイプケーブル長(m)3抵抗(Ω)(入力端子間)約380±20。(出力端子間)350±3.5定格出力2mV/V±0.1%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP67温度の影響(零点)0.016%of R.O./10℃ Typ.。(出力)0.013%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)4印加電圧(V)(推奨)DC5~12、(最大)DC15絶縁抵抗5000MΩ以上/DC50V許容過負荷150%of R.C.限界過負荷200%of R.C.総合誤差0.03%of R.O.
omron(オムロン)ロードセル mVメータ K3HB-V
ロードセル信号入力に対応し圧力・荷重・トルク・重量などを計測、自動機や選別機などの合否判定に最適な指示計
仕様データメモリ(記録内容):測定モード・チャンネルナンバ・測定データ・時刻データ・データナンバ、カード規格:コンパクトフラッシュカード、カード容量:32M~2GB(FAT16)、プログラム設定:各点ごとに設定可能、ヒステリシス:±0.05%RO以内セット内容【TC-32K】本体(単3電池×4)、CFカード(本体内蔵)、カードリーダー、ACアダプター、収納ケース、取扱説明書【LCV-A-500KN】本体(LCV-A-500KN/ケーブル付き)、スペーサー×2(上下/下部は装着済み)、取付ネジ×4(M8六角ボルト/本体に装着済み)、六角レンチ、収納ケース、試験成績書(コピー)、取扱説明書質量(g)約800、6000電源単3形アルカリ乾電池4個、専用ACアダプタ CR-1867、または外部電源入力 DC9~ 18V温度範囲(℃)(許容)-20~80、(補償)-10~70測定項目ひずみ測定・直流電圧測定・熱電対温度測定・白金測温抵抗体定格容量500kN外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×223×49定格出力2.5mV/V(5000×10-6ひずみ)±0.2%保護等級IP67(JIS C 0920 防浸形)連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約10保存温度(℃)-20~60機能データメモリ:測定データの記録・再生、自己診断機能、TEDS機能、インターバルタイマーインターフェースUSB、RS-232C繰返し性0.05%RO以下表示器バックライト付き液晶表示データ容量最大約80000データ解像度255×160ドット使用温湿度範囲-10~50度、85%RH以下測定モードイニシャル、ダイレクト、メジャー、各点設定可(温度測定はダイレクトのみ )表示内容測定データ、設定リスト、Y-Tモニタ耐衝撃性49m/s2防滴構造IP-54 (コネクタキャップを装着した状態)非直線性±0.1%RO以内耐振性29.4m/s2(50Hz 0.5mmp-p)保持期間データメモリ:約20日間(満充電時)
サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり種類デジタル台はかり表示形式デジタルひょう量(kg)100目量(kg)0.05計量皿形状角皿測定範囲0.5~100kg材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス寸法(mm)276×291×33液晶表示LCD文字高15mm文字高(mm)15規格取引証明以外用使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)精度±0.5kg電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品)質量(g)3380付属品9V乾電池 1個 ACアダプター本体寸法(mm)276×291×33オートパワーオフ約4分特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。)ひょう量単位kg
A&D(エー・アンド・デイ)シングルポイントロードセル/台秤タイプ
中型(400×600mm)の積載が可能(四隅調整済み)。ゼロ・スパンとも、温度保証付。引張り・圧縮の両用。
仕様零バランス/20±5% of R.O.タイプ台秤タイプケーブル長(m)2抵抗(Ω)(入力端子間)約400。(出力端子間)350±5定格出力1mV/V+15%-0%温度補償(℃)-10~40防塵防水性能IP54温度の影響(零点)0.04%of R.O./10℃。(出力)0.014%of Load/10℃ Typ.ケーブル外径(Φmm)6印加電圧(V)(推奨)DC12、(最大)DC15絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V許容過負荷300%of R.C.限界過負荷400%of R.C.総合誤差0.015%of R.O.積面サイズ(mm)400×600
マサダ製作所油圧式ハンディロードセル
受圧面に荷重がかかるとロードセル本体内の油圧圧力が上昇し、指示計に荷重を表示します。軽量・薄型のため、設置や持ち運びが容易です。軽量・小型で持ち運びが容易です。ピークホールド機能付き狭いスペースで使用できます。
用途油圧式のハンディロードセルとして150kNまでの力を計測できます。トラスコ品番856-2326セット内容専用ケース付揚力(kN)1502018年トラスコ掲載ページ7 1472
1台
¥379,800税込¥417,780
当日出荷
スポットロン油圧式加圧力計一体タイプ
加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ)
国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。
電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。
受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。
置針方式により、最大値確認が容易。
収納保管に便利な専用ハードケース付き。
方式密閉型油圧式システム測定精度(%)±3 F.S. (フルスケール)付属品専用ケース、試験成績書タイプ一体
NMB(ミネベア)ロードセル S字ビーム型 U3S1
タンクスケール/ホッパースケール、その他各種引張計重装置に適しています。高精度で引張荷重を標準としておりますが、引張圧縮に対しても使用可能です。
許容過負荷150 %R.C.限界過負荷200 %R.C.定格出力引張荷重:-3 mV/V±0.003 mV/V、圧縮荷重:3 mV/V±0.015 mV/V非直線性0.025 %R.O.繰返し性0.025 %R.O.印加電圧(V)推奨:12以下、最大:20入力抵抗420 Ω±40 Ω出力抵抗350 Ω±5 Ω絶縁抵抗(MΩ)2000以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)温度補償(℃)-10~70許容温度(℃)-20~80温度の影響零点:0.05 %R.O./10 ℃、出力:0.02 %LOAD/10 ℃ケーブル径(Φmm)4.7ケーブル4芯シールド付6m直結 先端Y型圧着端子付保護等級IP67相当材質起歪体:合金鋼寿命疲労寿命:定格容量で1000000回
動作方式モーメンタリー形接点構成a接点保護構造防滴形材質PVC(ポリ塩化ビニール)定格電圧(V)AC/DC28連数1連取付け方法両面テープや接着剤など材質(外被)PVC(ポリ塩化ビニール)定格通電電流(A)0.3リード線24AWG 2芯480mm付RoHS指令(10物質対応)対応