- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- ロープ止め金具
- ロープ止め杭のおすすめ人気ランキング
ロープ止め杭のおすすめ人気ランキング
2026/04/14更新83件の「ロープ止め杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トラロープ 杭」、「異形鉄筋 杭」、「ロープ止め」などの商品も取り扱っております。
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
約1.1mの高さのところに2段目のロープをかけるフックが付いています。
直径(Φmm)16長さ(mm)1500エスコ品番EA628ZK材質スチール寸法(mm)Φ16×1500質量(kg)2.5
1個
¥10,800税込¥11,880
当日出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)13口径(Φmm)53表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型/異形
TRUSCOカラー異形ロープ止め(丸型)(スチール製)
色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。径(Φmm)13幅(mm)53内径(Φmm)27材質スチール(SS400)表面処理カラー塗装仕上げ頭部形状丸型
異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。
各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。
進入防止ロープの設置にも。線径(Φmm)13材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)6表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質鉄線径(Φmm)10表面処理ユニクロメッキ頭部形状J型/異形首長(mm)50
地面に打ち込み、安全通路・立入禁止区域の確保などにトラロープやネットフェンスを張るための支柱です。
工事現場やイベントなどの保安管理に最適です。
ロープを通して立入禁止、囲いなどに使われます。
上部がリング形状でロープを通して使用します。
J型でロープを通す必要が無くロープの上から打ち込めます。
一定間隔で配置し金槌などを用い地面に叩き込んで固定します。
ブルーシート、防草シート等シート類や、トラロープなどを止めるのに使用する他、テントやタープ設営時のロープ固定、園芸等にも使用可能です。
用途立入禁止区域/工事現場等の保安確保からテント設営、園芸等材質スチール長さ(mm)1500質量(kg)約1.9直径(Φmm)14表面処理粉体焼付塗装
1束(5本)
¥3,398税込¥3,738
当日出荷
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
ロープやワイヤなどを地面に引っ張り固定するのに最適です。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質スチール(SS400)幅(mm)30径(Φmm)6内径(Φmm)17表面処理ユニクロメッキ仕上げ頭部形状丸型
・頭部:丸型 ・全体:カラー異形鉄筋(塗装)
用途区画分けや侵入防止のロープの設置材質スチール表面処理塗装胴部形状異形太さ(mm)13
1本
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
ロープ止め金具です。
種別O型材質スチール表面処理ユニクロメッキ
TRUSCOロープ止 丸型(ステンレス)
ステンレスで錆に強い。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状丸型径(Φmm)6寸法A(mm)33寸法B(mm)20
境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。
ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。
用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
支柱やパイプなどを利用しネットを交互に通すだけで簡単に設置できます。
幅5mm位のやわらかい樹脂製のシートを編んで作られています。素材感はブルーシートの厚手というイメージになります。
また、商品の性質上、所々編み込みが飛んでいたりする場合がありますが、使用上支障はございません。
用途工事現場やイベント会場等での通路確保や仮設フェンス等に。農作物の保護ネットに。長さ(m)50幅(m)1材質(本体)ポリエチレン/(ひも)ポリプロピレン質量(kg)約5.2関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)