- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- ローラテーブルのおすすめ人気ランキング
ローラテーブルのおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新490件の「ローラテーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ローラーコンベア」、「スチールベルトコンベヤ」、「運搬用レール」などの商品も取り扱っております。
椿本チエインローラテーブル RT形(直線搬送用)
仕様SS仕様形状RT材質(本体)ステンレスタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(チェーン)SUS304材質(トッププレート)POM
フリーベアコーポレーションフリーベアテーブル
・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
三機工業コロりんミニ
Φ9mmの小径ローラ。フレーム横、下にアリ溝があり、オプション取付可能。ホイールは食品規格合格品です。
用途シュートや乗り継ぎ補助に。ピッキングラックや作業テーブルに材質ローラ:POM、フレーム:アルミ耐荷重(kg)1/ユニットRoHS指令(10物質対応)対応
本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。
小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所ローラー径(Φmm)6仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5
メイキコウコンベヤスタンド RAC
スタンドに車輪を取付けた移動式コンベヤ用スタンドです。(ALC19R-ASを除く全軽・中荷重用コンベヤに取付可)
車輪は、Φ75・Φ100の2種類があります。いずれも自在車輪・固定車輪があります。
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)57.2×1.4材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)90×30×2.3t
椿本チエインローラテーブル ST形(直線搬送用)
形状STタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーン許容速度(m/min)30チェーン形式ローラテーブル材質(トッププレート)POM
中荷重中最も汎用性の高い機種
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12材質(ローラー部)STKM12Aベアリングプレスベアリング材質(フレーム)SSローラ強度(kg)160(W400の時)フレーム幅(mm)30フレーム高さ(mm)90材質(シャフト)STKM11Aフレーム厚さ(mm)2.3
平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
中荷重搬送に最適です。
ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2材質(ローラー部)スチール(SS、溶融亜鉛メッキ)シャフト11.8パイプベアリングプレスベアリングフレーム色日塗工 77-30T(ブルー)材質(フレーム)SSフレーム(mm)60×30×2.3t
ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。
仕様油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き材質ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装ローラ間隔P(mm)55ローラ径(Φmm)38使用油タービン油:ISO VG22
超ミニホイールΦ9mm、千鳥ピッチ6.25mmの超小物搬送コンベヤです。アルミフレーム横アリ溝付です。コンベヤははめ込み構造です。ホイールユニットをコンベヤ内幅いっぱいに、すき間なくセットしています。
用途小物ソーターの振分シュート。小物品の組み立てやケース詰~検査ライン。落差のあるコンベヤ間のつなぎ用。機長(mm)1600ホイール直径(Φmm)9材質ホイール:POM白ジュラコン(R)、ホイールケース:POM緑ジュラコン(R)、フレーム:アルミ、ボルト・ナット・エンドカバー:スチールピッチ(mm)12.5(千鳥配列6.25)トラスコ品番465-7896質量(kg)6.2有効幅(mm)195機幅(mm)235ホイール幅(mm)10
1台
¥49,980税込¥54,978
翌々日出荷
ローラーコンベヤがテーブル部分に搭載されている為、金型等の重量物の移動等に便利です。
装備されたストッパーが積載物の落下を未然に防止します。
材質ポンプ部:アルミ、シリンダー部:スチール(ウレタン系樹脂吹きつけ塗装)タイプ油圧シリンダー、フットペダル式、ジャバラ式フルカバー、スプリングバック機構キャスターブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪機能過負荷防止装置付使用油タービン油:ISO VG22
HAMACO油圧・足踏式テーブルリフト台車
ローラーコンベアがテーブル部分に搭載されている為、金属等の重量物の移載等に便利です。
装備されたストッパーが落下を未然に防止します。
タイプローラーコンベアキャスターブレーキ付き自在車輪:2輪、固定車輪:2輪
三鈴工機丸まるボールキャスター
床置きタイプです。作業が終われば、丸めて楽々収納できます。丸まるコンベヤと組み合わせ使用できます。
用途ダンボールケース、プラコンなどの搬送に。トラスコ品番855-0144材質スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1287
1台
¥55,980税込¥61,578
翌々日出荷
1台で伸び、縮み、曲りそして移動ができ、簡単に高さが調整できるコンベヤです。連結用金具2個付属(1台当たり)しているので2台3台と連結してのご使用も可能です。
用途ダンボールケース、プラコンなど搬送。機長(mm)771~2142ローラー幅(mm)385仕様Φ75mm自在ストッパー付。カーブ半径180°:最大1000mm、最小550mm。カーブ半径90°:最大2200mm、最小900mm。S字偏芯幅:600~1200mmトラスコ品番465-9171材質本体:スチール(メッキ)。車輪:ゴム質量(kg)33許容荷重(kg)30/4本ピッチ(mm)40~137シャフト径(Φmm)8肉厚(mm)1.2機高(mm)525~825機幅(mm)489.4ローラー径(Φmm)38
1台
¥67,980税込¥74,778
翌々日出荷
サンコー(三甲)スライダーパネル550
何も敷いていない状態と比較し、約3分の1の力で荷物を滑らせることが出来ます。連結可能、裏面両面テープ付き
用途軽くスムーズに移動できる床置きパネル材質POM色ブラック外寸(mm)506×506×8