ロール運搬のおすすめ人気ランキング

2026/01/08更新
150件の「ロール運搬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンディー フォーク」、「リフター」、「反転リフター」などの商品も取り扱っております。
ピロー包装ロール交換用リフター(ターンテーブル式)。安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。透明ガードパネルの採用による広い視界。小型、軽量だから小回り抜群。スプロケットカバー付
全幅(mm) G:426 フォーク長さ(mm) B:520 全高H(mm) 1550 脚寸法内幅(mm) E2:400 脚寸法外幅(mm) E1:540 ロードセンター(mm) 【フォーク】C:400 全長F(mm) 960
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
付属品 45Lポリペール1個付 全長(mm) 800 タイプ 45Lポリペールタイプ 全幅(mm) 550 揚程(mm) 900 全高(mm) 1650 脚長さ(mm) 530(前脚) 脚寸法内幅(mm) 440(前脚) 脚寸法外幅(mm) 550(前脚)
1台
379,800 税込417,780
38日以内出荷

積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。 トラスコ品番 542-6073 材質 幅(mm) 550 全長(mm) 1560 質量(kg) 26.7 濃緑 耐荷重(kg) 200 荷台寸法(幅)(mm) 550 塗装 粉体焼付塗装 荷台寸法(奥行)(mm) 300
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷

版銅、フィルム、紙ロールなどの交換に最適。四輪自在で小回り抜群。左右スライド式ゴム製ローラー。アーム部ビニールコーティングで製品を保護します
ローラー幅(mm) C:480 材質(ローラー部) ゴム ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ナイロン75×40 脚高(mm) J:109 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ゴム125×38 脚寸法外幅(mm) F:600 全長E(mm) 705 ピッチD(mm) ローラー:120 ローラー径(Φmm) 60
1台
469,800 税込516,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドリフターの定番。 世界唯一リングチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。 フォークの着脱が容易で、携帯用としても使用できます。 新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
フォーク内幅H(mm) 340(前脚)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペール缶(Φ280×360H)・一斗缶は兼用です。上げてまわせる一機能集中型。軽量・小回り、コストパフォーマンス抜群。ロック解除ボタンを押して、ハンドルを回すだけで投入作業ができます。ボタンを離せばその場で止まる安全設計。
全長(mm) 800 全幅(mm) 500 最低位(mm) 50 脚長さ(mm) 510(前脚) 脚寸法内幅(mm) 320(前脚) 脚寸法外幅(mm) 430(前脚) 反転角度(°) 180
1台
199,800 税込219,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーコンベヤターンテーブルタイプの場合ローラ面が360度回るため、ハンドルを気にせずに作業ラインの一部として、そのまま設置でき作業性を発揮します。
仕様 油圧シリンダー、ブレーキ付自在キャスター、フットペダル式、過負荷防止装置付、スプリングバック機構、ターンテーブル機能付き 材質 ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 ローラ間隔P(mm) 55 ローラ径(Φmm) 38 使用油 タービン油:ISO VG22
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

製薬業から食品現場、産廃現場まで。高い操作性と経済性をそなえたラインナップです。キャスター付でコードレス、使い勝手の良さは抜群です。さらに、使用目的に応じたアタッチメントにすれば思いのままにモノの投入がかないます。
全長(mm) 800 タイプ 袋タイプ 全幅(mm) 550 揚程(mm) 900 全高(mm) 1650 脚長さ(mm) 530(前脚) 脚寸法内幅(mm) 440(前脚) 脚寸法外幅(mm) 550(前脚)
1台
399,800 税込439,780
38日以内出荷

フィルム・紙ロールなどの交換に最適。四輪自在で小回り抜群。スチールローラー仕様
ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ナイロン75×40 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ゴム125×38
1台
349,800 税込384,780
翌々日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

なめらかな油圧機構でリフト反転も容易、高さの調節も自由自在。90から140mmまで垂直にリフトした後、反転しはじめます。押しボタンスイッチでワンタッチでリフトします。強力な足踏みブレーキ装置を採用。動力源はAC200V(三相)
全幅(mm) G:660 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) ウレタン80×75 動力源 AC200V3相 全高H(mm) 870 フォーク外幅(mm) E:585 フォーク内幅(mm) D:335 フォーク長さC(mm) 800
1台
489,800 税込538,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。 溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。 3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。 トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。 剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。 仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式 手動式油圧シリンダー 最大荷重(kg) 50 動力 手動油圧式
1本
199,800 税込219,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm) 1685 全幅D(mm) 690 全高C(mm) 1950 脚長さJ(mm) 620(前脚) フォーク内幅H(mm) 510(前脚) フォーク外幅G(mm) 690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ドラム缶を反転することができます。リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単です。
用途ドラム缶の投入・反転、狭い場所での積み上げに。 仕様 反転方式:手動式 トラスコ品番 458-4287 材質 本体:スチール。本体表面処理:吹付塗装 ストローク(mm) 0~1400(ドラム底面) 全長(mm) 1180 全幅(mm) 1180 全高(mm) 1920 キャスター 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 脚長さ(mm) (前)870 脚寸法内幅(mm) (前)680 脚寸法外幅(mm) (前)880 昇降方式 手巻式 車輪径(Φmm)前輪/後輪 Φ200(ジエン)/Φ150(ゴム)
1台
519,800 税込571,780
18日以内出荷

1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
299,800 税込329,780
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手巻式多段リフトのパイオニア(PAT.)。低全高・高揚程を実現。フォークは着脱式。携帯用としても使用できます。
トラスコ品番 458-3833 フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 500×40×20 揚程A(mm) 410~2700。(フォークを下向きにした時:150~2440)。1回転の揚程:約28 全長B(mm) 800 全幅D(mm) 550 全高C(mm) 1650 脚長さJ(mm) 540(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 250 フォーク内幅H(mm) 370(前脚) フォーク外幅G(mm) 550(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 410
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

フットペダル式で過負荷防止装置付です。 早送り装置が付いていないタイプは、アルミ製ポンプになります。
材質 ポンプ部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装、シリンダー部:ウレタン系樹脂吹きつけ塗装 キャスター ブレーキ付き自在キャスター:2輪、固定キャスター:2輪
1台
44,980 税込49,478
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)