ローレットネジm6のおすすめ人気ランキング

2026/03/05更新
91件の「ローレットネジm6」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m6 ボルト ローレット」、「手で回せるねじ」、「ローレット ネジ m5」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

装飾用の平小ねじです。
用途化粧ねじとして。 材質 真鍮、表面処理:クロームメッキ仕上げ 厚さ(mm) 6 2018年トラスコ掲載ページ 2 0414
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法M M6 付属品 ナイロンワッシャー1枚 質量(g) 25 種類 丸形 寸法L1(mm) 12 寸法D1(Φmm) 18 寸法D2(Φmm) 12 寸法L2(mm) 12 寸法D3(Φmm) 12 取付部 おねじ ねじの呼び M6 取付長(mm) 12
1個
267 税込294
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 材質 黄銅棒 仕様 ナイロンワッシャー付き 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 仕様 ナイロンワッシャー付き 材質 黄銅(BS) 表面処理 クロムメッキ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼び M6 材質(本体) (ステンレス)SUS303 材質(取付部) (ステンレス)SUS303 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 表面処理(本体) バフ研磨
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

段付タイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類 丸形 耐熱温度(℃) 10
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

全ねじ仕様になっています。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械など。 材質 ステンレス(SUS303) 仕様 ナイロンワッシャー付き RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ(段付) 種類 丸形 ねじの種類 段付ローレットビス 表面処理 クロームメッキ
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途配電盤・制御機器・自動販売機 寸法M M6 付属品 ナイロンワッシャー1枚 質量(g) 24 種類 丸形 寸法L1(mm) 7 寸法D1(Φmm) 18 寸法D2(Φmm) 12 寸法L2(mm) 12 寸法D3(Φmm) 12 取付部 おねじ ねじの呼び M6 取付長(mm) 7
1個
258 税込284
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保護板などの取付ねじとしてご利用ください。E形止め輪がついていますので脱落を防止します。
材質(頭) ABS (頭部)ブラック 仕様 E形止め輪付 材質(ねじ部) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(20個)
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
287 税込316
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体) SUS304 種類 丸形 寸法F(mm) 2 寸法E(mm) 2 寸法B(mm) 1.8 寸法I(mm) 0.8 取付部 おねじ(段付) 材質(ワッシャー) PP 材質(取付部) SUS304
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 スリワリ付ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ 穴の形状 すりわり
1パック(4個)ほか
特価
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ステンレス製ですのでサビずに耐久性も抜群です。
材質(本体) SUS304 種類 丸形 寸法F(mm) 2 寸法E(mm) 2 寸法B(mm) 1.8 寸法I(mm) 0.8 寸法J(mm) - 取付部 おねじ(段付) 寸法K(mm) - 材質(ワッシャー) PP 材質(取付部) SUS304
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅(低カドミ材) 材質(取付部) 黄銅(低カドミ材) 取付部 おねじ 種類 丸形 ねじの種類 平頭ローレットビス 表面処理 ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を高めています。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体) ABS樹脂 種類 丸形 仕上 (めねじ)三価クロメート 取付部 おねじ 耐熱温度(℃) 70 材質(取付部) スチール
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)