- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- ワイヤーくせとり機のおすすめ人気ランキング
ワイヤーくせとり機のおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新263件の「ワイヤーくせとり機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレートナー」、「吊 治具」、「玉掛 用具」などの商品も取り扱っております。
玉掛けワイヤの「くせ」直しと安全チェックができます。両手でワイヤ操作ができます。ワイヤロープの「くせ」を山形にして受け台に置き谷形にペダルを踏んでくせ直し(矯正)します。大小のくせ直しはペダルの踏み加減で行います。ワイヤ径16mmΦ前後の場合は受け台の間隔を広く、12mm前後の場合は狭くすると効果的です。
用途鉄工関係全般・林業関係・海運・陸運・港湾荷役・石材・土木関係・コンクリート製品・クレーン車などあらゆる荷役現場。トラスコ品番390-1629材質ダクタイル鋳鉄(FCD450)。SS400質量(kg)23適合ワイヤ径(Φmm)12~16高さH×長さL×幅W(mm)850×420×320
1台
¥99,980税込¥109,978
当日出荷
エドマ(EDMA)プレスデッキ
ウッドデッキ製作に強い味方。簡単に均一、まっすぐにデッキを取付できる直線矯正機。
3・45・7mm幅の専用スペーサーを使用し、まっすぐ等間隔のデッキ仕上り。
素材を傷めないラバーパッド付。
用途壁面設営にも重宝質量(kg)3.7耐荷重(kg)200
1台
¥54,980税込¥60,478
6日以内出荷
玉掛索はロープスリングとも呼ばれ、物を吊り上げる時に使用します。
用途船舶用・漁業用・クレーン用・土木工事用・一般用仕様クレーン等安全規則第219条適合品、24本線6本より線
自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。
アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。
簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。
本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。
ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用)質量(kg)25寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×550×1350曲げ可能肉厚(mm)1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
¥159,800税込¥175,780
3日以内出荷
SPAXカイマンプロ デッキ用
木材を均等に配置でき、綺麗に作業できます。
用途4mm、5mm、6mm、7mmの幅で使用できます。仕様カイマンプロ デッキ用トラスコ品番819-2146セット内容スペーサー4個、固定用レンチ。材質スチール、樹脂全長(mm)-質量(kg)2径(Φmm)-2018年トラスコ掲載ページ2 0484
1個
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
鉄板などの歪みの修正、シャフトの曲がり直しブッシュ及びベアリング類の脱着など、機械関係、自動車整備など広範囲に活躍している油圧プレスです。(ポンプ一体型プレス)
付属品Vブロック
テーパー付アルミクランプ圧縮止で荷の下から引き抜きやすい安全設計。
クレーン等安全規則第219条に基づき、フレミッシュ加工とアルミクランプ圧縮止の2重ロックでトゲなし!
品質保証の国際規格ISO9002 取得工場で生産している為、品質は保証付きで安心!
用途玉掛・荷物の吊り上げ、吊り下げ用仕様生産物賠償責任保険付。労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)1.12使用荷重(kg)1120ロープ径(Φmm)12破断荷重(kN)71ワイヤー径(a)(Φmm)12アイ寸法(mm)200
1個
¥4,798税込¥5,278
3日以内出荷
1個
¥37,980税込¥41,778
当日出荷
超強力磁石で押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などを想定した多用途設計。設置、取り外しも簡単です。無意識に手を離してしまう危険性や、思わぬ挟み込み事故、潰し、切断などの回避に有効。作業者の安全性、利便性を大きく向上!。片手でしっかり握れるD型ハンドル、軽量&頑丈高耐久性コンパクト設計。明るいオレンジ色ハンドルが高い視認性を確保します。約1.13kgと軽量ながら、超強力マグネット(等方性)で把持力は約226kg!本体は360度回転 ハンドルは180度可調整。より容易に対象物を垂直に持ち上げたり引き上げたりする高軸位置設計。
用途押す、引く、持ち上げ、運搬、誘導などに。材質アルミニウム磁石(等方性)全長(mm)約304材質(ハンドル部)D型:PVC直径(mm)マグネット部:約65
1台
¥52,980税込¥58,278
当日出荷
STASセンターキャッチ(調整型吊金具)
クレーン等を使って、重心出し作業が簡単に、正確に、しかも安全にできる経済的でスマートな吊り具です。
工場や倉庫・港湾荷役など…あらゆる場所で活躍しています。
【安全性】
特殊吊り具メーカーの技術を生かし、フランスのビューローベリタス船級協会のテストに合格した製品です。
安全率を充分に満たした安全設計です。
生産物賠償責任保険付。
【作業性】
クレーンのオペレーター操作だけでセンターのわからない偏荷重のワーク重心位置を探し出し、水平に吊り上げる事が出来ます。
【従来の玉掛け比較】
1本のワイヤロープでどんな偏荷重のものでも水平吊り又は角度吊りが出来ます。
誰でも確実に水平吊りが出来、作業効率の向上と安全作業をお約束します。
適合ワイヤワイヤーロープIWRC6×Fi(29)JIS規格
材質鉄端末仕様両端アイRoHS指令(10物質対応)対応
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
矯正ローラーの力で、ワイヤの湾曲を矯正し、ワイヤのクセによる狙い位置のズレを最小限に抑えます。
1台
¥33,980税込¥37,378
4日以内出荷