ワイヤーカットクランプのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
107件の「ワイヤーカットクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤーカット バイス」、「放電用治具」、「松葉」などの商品も取り扱っております。
左右両勝手ともに使用できます(K-75) 研削仕上げの為ワークになじみます。 焼入れのため締付時の変化が少ない。
材質 SUS403 焼入硬度 HRC50° 適合ボルト径 M8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
9,498 税込10,448
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ
一個単位での販売
材質 SUS440 硬度 HRC45-50 熱処理 真空焼入
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

角・丸・大・小の多種類のワークをクランプ可能です。 FH-170CA/FH-170FAは前後方向に調整可能。
材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体) S45C 表面処理(本体) 四三酸化鉄皮膜 RoHS指令(10物質対応) 対応 熱処理(本体) 焼入焼戻
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ファーステックワイヤカットクランプ
熱処理を行ったステンレススチールを使用
材質 SUS440
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

適合本体 マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119) 取付高(mm) (最大)20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

セット内容 スクリュージャッキ(J-25/J-37/J-61)×各2、六角穴付きボルト(M8×25/M8×55/M8×85/M8×115/M8×40/M8×70/M8×100)×各2、チップ付止めねじ×2、ワイヤーカットクランプ(L=75mm)×2、L型レンチ×1
1個
45,980 税込50,578
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

ワークのセットが容易なように下段ストッパー(着脱可能)が装備してあります。 左右両勝手使用可能。
直角度(mm) 0.002以内 平行度(mm) 0.002以内 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワイヤーカットバイス(WPV-150AJN/150N)の丸物クランプ用オプションです。 Φ48~Φ95までの丸物ワークをクランプ出来ます。
材質 マルテンサイト系ステンレス鋼
1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷

マルテンサイト系のステンレス鋼を全面焼入れし、精密研削加工で仕上げてあります。 ワイヤーカット放電加工機のワークスタンドにレべリングベース・パレットホルダーを装着して使用します。 レべリングベースへのファインバイス・Vブロック・パレットホルダーの装着はレべリングベースの位置決めピンにより容易に取り付けができ、交換も容易にできます。 レべリングベースは加工物の水平と平行出しが容易で、特に薄物、小物、丸物ワークの加工に最適です。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギガ・セレクションワイヤーカットクランプ
一個単位での販売
材質 SUS440 硬度 HRC50-55 熱処理 真空焼入
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製の小型な割出装置で、ワイヤーカット・型彫放電加工機・平面研削盤に使用できます。 シールがほどこされているため浸漬式ワイヤーカットにも使用できます。 縦横兼用です。
材質 マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg) 6.1 高さ(mm) (センター)50 シャンク径(Φmm) (加工可能)3~30 目盛 360°(1度毎に固定可能) 貫通穴径(Φmm) 21(面板30) 割出数 24分割(15°ピッチ±15秒) 焼入硬度 HRC56° RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
479,800 税込527,780
6日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

用途ワイヤーカット機でのワーク保持、放電加工機でのワーク保持、三次元測定機でのワーク保持、その他検査時のワーク保持
1個
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
材質 S45C 表面処理 黒染め 熱処理 焼入HRC30
1セット(2個)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

特殊球面軸受の採用によりワークの水平心出しが簡単にでき段取り時間の大幅な短縮が計れ、機械稼働率が向上します。スイベル調整機能もあります。 特別付属品の大、小の丸物ワーク用Vブロック、薄物ワーク用口金等を組み合わせる事により、種々のワークを効率よくセッティングできます。 マルテンサイト系ステンレス鋼(焼入れ研削仕上げ)を採用し、防錆力に優れています。
付属品 押え金(4個)、六角穴付き止めねじ(5種各4個)、六角穴付きボルト(5種各4個)、機械への取付けボルトM80×40(3個)、座金(3個) 材質 マルテンサイト系ステンレス鋼 質量(kg) 13.5、(ワーク)最大20 調整範囲(mm) (軸受部高さ)±0.5、(旋回)±0.5 最大寸法(mm) (ワーク)200×220 焼入硬度 HRC56° RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
669,800 税込736,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

底面にタップ穴があり治具立てが可能です。 マルテンサイト系ステンレス鋼を全面焼入(HRC56°)し、錆に強い精密バイスです(磁石にも吸着します) ワイヤーカット、型彫放電加工機や精密研削など多目的に利用できます。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)