- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- ワイヤートングのおすすめ人気ランキング
ワイヤートングのおすすめ人気ランキング
2026/04/19更新111件の「ワイヤートング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー圧着端子」、「ワイヤービス止め端子」、「多肉 ピンセット」などの商品も取り扱っております。
BEST(ベスト)[金物]ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-04
ベストピクチャーレール壁付用パーツです。リング付のワイヤーです。別売りの各種パーツやヒートンにひっかけたり、S字フック等をかけてご利用下さい。
用途ピクチャーレール用のパーツ。ワイヤー径(Φmm)1許容荷重(kg)8種別壁付用長さ(mm)1000
1個
¥679税込¥747
7日以内出荷
重なったお肉や小さい食材もつかみ易い。
材質18-8ステンレス
細長い形状で、試験管の中のものをつかむ時などに便利です。
幅(mm)14材質ステンレスSUS304
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。種別両端アイタイプA種類両端アイ
本体がカーブしているため、見えにくい狭い場所でも視界が確保できる作業性の良いピンセットです。
タイプルーチェ型全長(mm)170幅(mm)先端部幅×後端部幅:1.8×11.5質量(g)32トラスコ品番493-6868材質ステンレスSUS410サイズルーチェ型170mm
1本
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
ののじシリーズ洗浄性・衛生面に優れた学校給食専用設計シリーズ。手にフィットし、道具を感じさせない使用感です。コンパクトで場所を取らないので、料理メニュー の豊富なバイキング等に最適です。
材質18-8ステンレスミラー仕上げ全長(mm)170質量(kg)0.07TKG品番9-0494-0201TKG品番(2017)6-0439-1101
1個
¥1,098税込¥1,208
当日出荷
手の入らない狭いところにも届く長さ500mmのロングタイプです。異物除去に最適です。
用途異物除去に。全長(mm)500材質ステンレス(SUS430)幅(mm)16質量(g)126
1個
¥879税込¥967
当日出荷
手の入らない所やホビーに最適な長いサイズのピンセットです。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。30cmロングタイプです。
用途手の入らない所や、細かな作業等。形状直型全長(mm)約300材質ステンレス鋼SUS430
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
用途船舶、漁業、土木建築その他表面処理メッキなしRoHS指令(10物質対応)対応
仕様両端ビス止め端子付エスコ品番EA628ST-21全長(mm)150穴径(Φmm)【端子】5.2
1個
¥485税込¥534
当日出荷
物を吊り上げ・固定する際に使用します。土木・建築現場で一般的に使用されているワイヤです
用途土木、建築工事などでの荷物の吊り上げ・荷物の固定。種別両端アイ種類両端アイ使用荷重(t)(2本垂直吊)0.6呼び寸法(mm)6寸法B(mm)160寸法C(mm)80ロープ径(Φmm)6アイ部幅(mm)80安全率6倍アイの長さ(mm)160RoHS指令(10物質対応)対応
レーベン販売ののじ18-8 UDホエールトング
継ぎ目やバネ部材などを一切使用しない 18-8ステンレス・シームレス構造。衛生的で安全、子ども達にも使い易い ユニバーサルデザインのトング・シリーズ。
材質18-8ステンレスミラー仕上げ全長(mm)220質量(kg)0.11TKG品番9-0494-0801TKG品番(2017)6-0439-1801
1個
¥2,198税込¥2,418
翌々日出荷
レーベン販売ののじ18-8ユニバーサル パーソナルトング
ののじシリーズ。学校、ホテル、レストラン、バイキング等に最適です。縦、横ともに使いやすいユニバーサルデザインで洗いやすく、 衛生的です。無理のない自然な手の角度で、くずれやすい煮物や魚フライ、 マリネ等も壊さずつかめます。
材質18-8ステンレスミラー仕上げ全長(mm)250質量(kg)135TKG品番9-0494-0901TKG品番(2017)6-0439-0901
1個
¥2,998税込¥3,298
3日以内出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
端末スリーブなし
レーベン販売ののじ18-8ユニバーサル パスタトング
材質18-8ステンレスミラー仕上げ全長(mm)255質量(kg)0.145TKG品番9-0494-1001TKG品番(2017)6-0439-1001
1個
¥3,298税込¥3,628
3日以内出荷
材質本体:シリコンゴム、中芯:ステンレススチール全長(mm)300トラスコ品番115-6804幅(mm)68色黒質量(g)90
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
セット内容ワイヤーハンガー(FYH5)+吊下げワイヤー(Φ1.5)安全荷重(kg)30材質(ワイヤーハンガー)真鍮、スチール、ニッケルメッキ、(吊下げワイヤー)ステンレス




![ピクチャーレール用ワイヤー吊金具 A-04 BEST(ベスト)[金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono21150596-160120-02.jpg)
![18-8焼肉トング カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono29121759-230119-02.jpg)