- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- 結束バンド/結束工具/固定具
- ワイヤー結束バンドのおすすめ人気ランキング
ワイヤー結束バンドのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新335件の「ワイヤー結束バンド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「結束バンド 金属」、「結束 ワイヤー」、「結束バンド 針金」などの商品も取り扱っております。
自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。
耐候性、耐食性に優れています。ステンレスであるため、錆びることもありません。
用途各種過酷な環境の物の結束や固定用に。
色
シルバー
材質
ステンレス(SUS304)
厚さ(mm)
0.25
使用温度範囲(℃)
-80~538
特性
耐候、耐食
強い強度と優れた耐久性で厳しい環境にも耐える事が出来ます。
用途電線・パイプ・電柱の結束等に。
材質
SUS316
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
0.25
色
白銅
使用温度範囲(℃)
-80~538
引張強度(N)
600
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高い引っ張り強度を持ち、自動ロック機構で素早く安全に、確実な結束が可能に!
RoHS適合品。
耐候性、耐火性、耐酸性を持ち、屋内、屋外、地下埋設、海中等、厳しい環境にも対応!
用途ステンレス結束バンド
材質
SUS304 ステンレス スチール
特性
耐候、耐火、耐酸性
幅(mm)
4.6
使用温度範囲(℃)
-40~150
対応
RoHS
引張強度(N)
450
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレスタイプ
がっちり固定して屋外で使える
材質
ステンレス
幅(mm)
7.96
使用温度範囲(℃)
-80~500
引張強度(kg)
114
どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。
幅W(mm)
4.6
用途安全コード付属品。
使用荷重(kg)
約0.5
材質
ステンレス
長さ(mm)
約160
直径(Φmm)
50
線径(Φmm)
1.6
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。
対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm
ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。
小型ヘッドで目立たない・かさばらない。
ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
その他
※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。※ESL-SKEY
適合
3×7mmスロット(縦横式)
セット内容
シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)
材質
ヘッド部:亜鉛合金
色
【ワイヤー】ブラック
質量(g)
約138
タイプ
通常
種類
シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー
ワイヤー長さ(m)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ヘッド部:30.5×16×24.3(Φ16)
ワイヤー太さ(mm)
5
シリンダー径(Φmm)
16
材質(ワイヤー部)
スチール+PUコーティング
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。
材質
ステンレス(ネジ式)
線径(Φmm)
1.6
ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
ビニール被覆ワイヤーを使いやすくしたカット品。
用途植物を支柱などに固定する紐代わりに。コード類などを束ねる作業に。
材質
被覆:PET / 芯材:鉄
幅(mm)
約4
長さ(cm)
約15
ラチェットの原理により、ハーネスやホース等をしっかり締めつけて固定できます。また、レバーを動かすことでバンド部分をゆるめたり、はずすことも可能です。
材質
PA
表面処理
黒色
締付範囲(Φmm)
(最小)10
RoHS指令(10物質対応)
対応
メタルタイはステンレススティール製のタイで、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など厳しい環境での使用に適しています。耐火性、耐候性、対放射線性を持ち、また海水による劣化を防ぎます。高い引張強度を持ち、自動ロック機構で素早く、安全に確実な結束が可能です。
食品衛生法適合。EPA(米国環境保護庁)登録の抗菌添加剤を使用。塩水噴霧試験を336時間実施して、錆が認められない。
用途食品工場、薬品工場等、結束バンドに金属センサー検知機能が必要な現場に。
材質
金属入りナイロン6.6
色
ブルー
使用温度範囲(℃)
-60~85
RoHS指令(10物質対応)
対応
試験項目
抗菌性能試験:JIS Z 2801をクリア、防カビ性能試験:ASTM G21-15をクリア
標識などを吊り下げるのに便利なワイヤーリングです。
ステンレス製なので錆などにも強く、ネジ式なので簡単に着脱できます。
サイズバリエーションも豊富なので使用環境に合わせてお選びいただけます。
用途標識などの吊り下げ
材質
ステンレス(SUS201)+PVC透明被覆
質量(g)
300
タイプ
ネジ式
線径(Φmm)
約1.5
使用荷重(kg)
0.5
66ナイロンを使用、各種サイズが揃っており、ワイヤー、ケーブル、ホース等の結束が必要に応じて様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプです。
ナイロン一体成形の自動ロック式バンド
全長71~564ミリの豊富な種類
ドーム型のブッシュマウントタイは埃などの汚れを入りにくくします。また、アウトサイドセレーションのため、被覆の薄い電線結束にも適しています。パネル穴へ差し込み固定する際、電線を取付穴の上で固定できるオンセットタイプです。
色
黒
材質
66ナイロン
使用温度範囲(℃)
-40~+105
寸法L(mm)
160
寸法A(mm)
5
寸法D(Φmm)
18
寸法T(mm)
1.5
結束径(Φmm)
最小1.5~最大31
寸法G(mm)
8
取付穴径(Φmm)
6.4-7.4
難燃性
UL94V-2
ループ引張強度最小値(N[kgf])
180(18.35)
適合パネル厚さ(mm)
1.8
1袋(100本)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。
ウイング(支持翼)付きタイプのブッシュマウントタイです。取り付け穴にしっかりと固定することができます。また、耐候、耐熱、難燃など、各種グレード品を取り揃えております。
材質
66ナイロン