ワコムのおすすめ人気ランキング

2026/01/11更新
106件の「ワコム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子工事黒板」、「wacom」、「ペンタブ スタンド」などの商品も取り扱っております。
人気の15.6型がエントリーモデルで初登場。最大表示解像度フルHD(1920 x 1080)、映り込みを軽減するAGフィルム搭載ディスプレイ。自然な描画を実現するワコム最新のペンテクノロジーWacom Pro Pen 2。描きやすい角度に調整可能(19°)な内蔵スタンドと、より使いやすいスタイルで調整可能(19°~68°)なオプションスタンド(別売)。三分岐ケーブル(HDMI、USB-A、電源)による簡単接続。製品の左右どちらにも取り付けできるペンホルダー(標準芯3本、芯抜き付)。
仕様 色域:72%NTSC、ペン:Wacom Pro Pen 2、傾き検出レベル:±60レベル セット内容 Wacom Cintiq 16、Wacom Pro Pen 2 、着脱式ペンホルダー(標準芯3本、芯抜き)、3 in 1ケーブル(1.8m) 、ACアダプタ(1.5m) 、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、レギュレーションシート 質量(kg) 1.9(スタンドを除く) 消費電力(W) 27(最大)、0.5(スリープモード、USB未接続時)、0.5以下(オフモード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 422×245×285 対応 システム:Windows 7、8、8.1、10((最新のSP適用)、macOS 10. 12以上、パソコンに標準搭載のHDMIポートおよびUSB-Aポート、インターネット接続 読取(mm) 可能範囲:344.16×193.59 分解能(mm) 読取:最高0.005 液晶サイズ 15.6型 コントラスト比 1000:1 (標準値) 画素ピッチ 0.17925×0.17925mm 表示色 最大:1677万色(8bit) 解像度 最大表示:1920×1080 (Full HD) 使用環境 温度 5~40℃、湿度 30~80%(結露なきこと) 視野角 水平176°/垂直176°(標準値) ACアダプタ(定格出力) 12 VDC、3A (最大) 応答速度 25ms(標準値) 設定値 カラー:色温度(9300K、6500K、5000K)、カスタムRGB/(工場出荷時) 電源供給方式 専用ACアダプタ(AC100~240 V, 50/60 Hz) アスペクト比 16:9 読取方式 a-Si TFTアクティブマトリクス液晶(IPS方式) 最大輝度(cd/m2) 210(標準値) 筆圧レベル 8192レベル
1台
92,980 税込102,278
当日出荷

ディスプレイ用プロフェッショナルカラーキャリブレーション。緻密でハイクオリティな色表現を実現。接続端子はUSB Type-Cです。
1個
42,980 税込47,278
9日以内出荷

イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様 筆圧レベル:4096 セット内容 ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内) サイズ Small 質量(g) 250 対応OS Windows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。 連続使用時間(時間) 最大15 機能 作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド 読取(mm) 152×95 バッテリー リチウムイオン電池内蔵(取り外し不可) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5 読み取り速度 速度(ペン):133pps セキュリティ ペンテザースロット Bluetooth Bluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic) カメラ登録数 2540 読取方式 電磁誘導方式 筆圧レベル 4096
1台
12,880 税込14,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新しいWacom Intuos Proは、2017年に販売されたWacom Intuos Pro(PTH460、PTH-660、PTH-860)の後継機となるプロフェッショナル向けのペンタブレットです。マンガ・イラスト、3Dや写真編集、アニメーションなど、様々なジャンルのプロクリエイターに向けて設計されており、長時間の制作をストレスなく行えるように必要な機能だけを搭載した、プロフェッショナルのクリエイティブスキルを最大限に発揮するのためのツールです。
対応OS Windows10以降(最新のSP/ビルド適用)、macOS13以降 接続 Bluetooth、USBtype-A 商品構成 本体、WacomProPen3、ペンスタンド(標準芯5本、フェルト芯3本、ラバー芯2本、芯抜き付属)、USBType-CtoAケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート、ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート(薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート(厚型、サイドスイッチなし) RoHS指令(10物質対応) 対応 筆圧レベル 8192
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容 Wacom One 12本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

創造性を解き放ち、すべてを超越する。プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Proシリーズに、コンパクトな17.3型が新たに登場。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。
仕様 色域:DCI-P3カバー率 99% (CIE 1931) (標準値)/Adobe RGBカバー率 88% (CIE 1931) (標準値) 適合 対応ペン:Wacom Pro Pen 3/2/1 表示サイズ(mm) 21.5型/476×268 解像度 最大表示:3840×2160 視野角 水平170°/垂直170° (標準値) アスペクト比 16対9 読取方式 タッチ入力:静電結合方式 筆圧レベル 最大8192レベル パネル駆動方式 IPS方式 最大表示色 10億7374万色/1024階調 リフレッシュレート(Hz) 最大120
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

wacom(ワコム)Wacom One Pen
Wacom One専用ペンになります。筆圧レベル:4096。サイドスイッチ:1つ。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいペンタブレットWacom One。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容 Wacom One S本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯 (標準芯10本)、芯抜き 、USB Type-C to Cケーブル (1.0m)、クイックスタートガイド、レギュレーションシート(重要な製品情報)、※保証書は同梱されていません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

USBポートにRS-232C機器を接続
用途シーケンサーなど計測制御機器にも対応。設定不要の簡単セットアップ、COMポートとして認識。COMポート用アプリケーションが使用可能。最大DTE 通信速度230K。通信状態がよくわかる通信モニターLED。WindowsおよびWindows Server、Android OSに対応。有害10物質不使用。持ち運びにも便利な軽量・スマートデザイン 材質 筐体:ABS樹脂 質量(g) 約55 電源電圧 DC+5V(USB バスパワーから取得) 対応OS Windows 11、Windows 10、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Android OS ※Windowsは32ビット/64ビット両対応 対応機種 USB ポートを装備したWindowsPC、Android端末 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 約28×85×11 ケーブル長(cm) 85 インターフェイス [USB]USB Specification Rev2.0準拠、[RS-232C]RS-232C RoHS指令(10物質対応) 対応 接続台数 1 消費電流 平均14mA(5V)、最大22mA(5V) インジケータ LED:POWER、TXD、RXD コネクタタイプ 接続:USB(SeriesA コネクタ)、RS-232C(D-Sub9 オス/固定ネジ#4-40 六角メス) 対応ソフトウェア DL:シリアル通信ドライバー(Windows用)、サンプルプログラム(Windows用、Android用) 通信速度(kbps) 【RS-232C】DTE速度:最大230
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

滑らかな書き味と耐久性を兼ね備えたワコムのペンタブレット製品各種で利用可能(一部除く)な標準タイプの芯。 ノンストロークタイプ。
材質 ポリアセタール ブラック 対応機種 Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Draw (CTL-490/B0,W0)・Intuos Art (CTH-490/B0,K0・CTH-690/B0,K0)・Intuos Comic (CTH-490/B1,K1・CTH-690/B1,K1)・Intuos Photo (CTH-490/K2)・Intuos 3D (CTH-690/K2)・Intuos pen (CTL-480)・Intuos pen&touch (CTH-480・CTH-680)。Intuos comic (CTH-480・CTH-680)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid・Bamboo・Bamboo Pen・Bamboo Fun・Bamboo Art Master・Bamboo Comic・One by Wacom (CTL-672/K0-CX)・STU-430/530・DTU-1031
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

wacom(ワコム)Cintiq Pro 27
プロフェッショナルの声を反映し、デザイン、テクノロジー、設計機構を磨き上げて造られた、進化したWacom Cintiq Pro 27。洗練されたデザインと直感的な操作感はクリエイターの創造力を羽ばたかせ、没入感のある制作環境を実現します。 ワコム史上最高のこだわりを結集した液晶ペンタブレットです。 リアルなカラーを再現するAdobe RGB カバー率99%、DCI-P3 カバー率 98%の広色域に対応し、10億7374万色を鮮やかに映し出します。 PantoneTM認証、Pantone SkinToneTM 認証を取得し、ウェブデザインやDTP、写真、映像編集などプロの制作に必要な色域をプリセットから選択でき、こだわりの色表現を追求できます。 創作意欲をかき立てる、高精細な4K解像度、リフレッシュレート120HZ、HDRガンマに対応した高品質ディスプレイです。 クリエイターひとりひとりがオリジナルの創作スタイルを持つように、新しいWacom Pro Pen 3はカスタマイズ性を重視。 作業スタイルに合わせて、パーツを入れ替え、グリップの太さ、サイドスイッチの数、ペンの重心をカスタマイズでき、自分だけのペンに。 ペン先が細く、見やすくなった新しいペンデザイン。 ​​直感的に操れるマルチタッチ機能対応。 指先でキャンバスを拡大・縮小、回転でき、手間取ることなく制作に集中できます。 マルチタッチとペン操作を切り替えながら、シームレスな操作が可能。 専用スタンドWacom Cintiq Pro 27 Stand(別売)は、高さや角度をすばやく調整し、ディスプレイ回転に対応した取り回しの良いデザイン。 左右20°までスムーズに回転でき、自然な姿勢で理想の線を描画できます。 さらに、VESAマウント規格(100×100mm)にも対応し、サードパーティ製モニターアーム※を使った様々な姿勢での制作をサポート。 ※ディスプレイを縦向きに利用したい(180°回転したい)場合は、モニターアームをご利用ください。 タブレットドライバのインターフェースを一新し、新しくワコムセンターとして、より使いやすくなりました。 オンスクリーンコントロールなど作業効率を上げる機能を追加し、今まで以上に、便利にペンタブレットを利用できます。 手を添えればフィットする新デザインで、自然にショートカットを操作できるExpressKeyTM。 ショートカットを使いたいと感じた瞬間に、すぐにアクセスでき、制作の効率向上をサポートします。 キーボードや資料を設置できる拡張テーブル※1は、その他のアクセサリを取り付けられる1/4インチネジ(UNC)穴を搭載。 ペントレイやカメラ※2、マイク※2、LED照明※2など、個々のワークスペースに必要な機材を追加可能。 ※1別売 ※接続パーツは別売 より良い世界の創出のために、メーカーとして始められることを。 環境に配慮した製品づくりに努め、製品外観から製品構造、素材の選定、パッケージまで、再生素材を使用。 これまで以上にサステナビリティに配慮した液晶ペンタブレットです。 ワコムは、クリエイターが創造性を最大に発揮できるように、自然で直感的に使えるデバイスを提供することで、人とテクノロジーの架け橋となることを目指してきました。 40年近くにわたりデジタルペン技術を追求しているワコムの製品は、デジタルクリエイティブツールとしてクリエイターから愛用され続けています。 そのためにワコムは日々、開発を積み重ねてきました。 これからも一人ひとりの「創りたい」という思いに寄り添い、ワコムの製品は進化を続けています。 ワコムは現在、そして未来に向けてクリエイティブテクノロジーをリードしていきます。
仕様 【色域】DCI-P3 カバー率98% CIE 1931(標準値)/Adobe RGBカバー率99% CIE 1931(標準値)/PantoneTM 認証とPantone SkinToneTM 認証を取得、【ペン】Wacom Pro Pen 3、【傾き検出レベル】±60°、【ペンの特長】筆圧対応/コードレス/バッテリーレス セット内容 Wacom Cintiq Pro 27。Wacom Pro Pen 3。Wacom Pro Pen 3ペントレイ (標準芯5本、フェルト芯5本、芯抜き、ペンカスタマイズパーツ※付属)。 。※ペンカスタマイズパーツ:ストレートグリップ、フレアグリップ、バランスウェイト、ボタンプレート (薄型、サイドスイッチなし)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチ3つ)、ボタンプレート (厚型、サイドスイッチなし)。USB Type-Cケーブル(1.8m、PVCフリー)。USB Type-C - USB-A変換ケーブル(1.8m、PVCフリー)。HDMI ケーブル(1.8m、PVCフリー)。Mini DisplayPort to DisplayPortケーブル(PVCフリー)。ACアダプタ(PVCフリー)。電源ケーブル(1.0m)。クイックスタートガイド 質量(kg) 7.2 ブラック 外形寸法(mm) 379×638×31 スイッチ サイドスイッチ3個または無装備 対応OS PC: Windows(R) 10 以降 (最新のSP/ビルド適用)。Mac:macOS 10.15以降(最新版) 表面処理 フルフラットの強化AGエッチングガラス 出力電圧(V) 19/8.4A 接続 【PCへ】DisplayPort Alternate ModeをサポートするUSB-Cポート、またはDisplayPortあるいはHDMIポートおよびUSB-Aポート。ドライバをダウンロードするためのインターネット接続。※最大表示解像度および120Hzリフレッシュレートで表示するには、PC/グラフィックボードが解像度3840×2160、リフレッシュレート120Hzをサポートしている必要があります。 機能 ExpressKey - 合計8つ:マルチタッチ機能オン・オフ切替スイッチ・マルチタッチで拡大、回転、ブラシサイズの調整・プレシジョンモード・ラジアルメニュー・マッピング画面切り替え・オンスクリーンコントロール・ペンジェスチャー、【マルチタッチ機能】○(10本指対応)、【ユニフォミティ補正機能】○ 読取(mm) 596×335 分解能(mm) 最高0.005(読取) インターフェース Mini DisplayPort×1。HDMIポート×1。USB Type-Cポート×2。USB-Aポート×1 コントラスト比 41.6673611111111 スタンド Wacom Cintiq Pro 27 Stand(角度・高さ調整・回転対応/別売)、VESAマウント規格(100×100mm)対応 使用温湿度範囲 5~40℃/30~90%(相対湿度/結露無き事) 保管温湿度範囲 -10~60℃/30~90%(相対湿度/結露無き事)。※温度40℃では最大保管湿度は90%、湿度30%では最大保管温度は60℃ 保証期間 1年 視野角 水平178°/ 垂直178° (標準値) 応答速度 10 ms (標準値) 替芯 10本(標準芯5本、フェルト芯5本) 画面サイズ 26.9型(対角線) セキュリティ ケンジントンセキュリティスロット 電源供給方式 専用ACアダプタ(AC100~240(50/60Hz)) RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 静電結合方式 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.15525×0.15525 対応解像度 640×480@59.94Hz/60Hz (CTA)。640×480@60Hz (VGA)。720×400@70Hz (VGA)。720×480@59.94Hz/60Hz (CTA)。720×576@50Hz (CTA)。800×600@60Hz (DMT)。1024×768@60Hz (DMT)。1280×720@60Hz (DMT)。1280×720@59.94Hz/60Hz (CTA)。1280×720@50Hz (CTA)。1280×1024@60Hz (DMT)。1600×1200@60Hz (DMT)。1920×1080@60Hz (DMT)。1920×1080@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/。48Hz/50Hz/59.94Hz/。60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)。2560×1440@59.95Hz/120Hz (CVT)。3840×2160@23.98Hz/24Hz/47.95Hz/。48Hz/50Hz/59.94Hz/。60Hz/119.88Hz/120Hz (CTA)。3840×2160@60Hz/120Hz (CVT) アスペクト比 0.672916666666667 読取方式 電磁誘導方式 最大輝度(cd/m2) 400(標準値) 筆圧レベル 8192レベル パネル駆動方式 IPS方式 最大表示色 10億7000万色(30bit) 対応ソフトウェア CLIP STUDIO PAINT EX。MASV グリーンマーク 認定
1個
479,800 税込527,780
5日以内出荷

デジタルペンで毎日をもっとクリエイティブに、Wacom Oneとパソコンで心躍るデジタル体験をはじめよう。新しい方法で自分を表現することに挑戦したい人に向けた新しいWacom One液晶ペンタブレット。購入してから開封、使い始め、さらにスキルを磨くところまで、Wacom Oneが寄り添ってサポート。多彩なチュートリアルやサービスが付いた、初心者にぴったりのモデルです。プロクリエイターから初めてクリエイティブに挑戦するエントリーまで、 40年以上あらゆる制作を支え、愛用されて続けているワコムのペン技術と描くノウハウが詰まっています。
セット内容 Wacom One 13 touch本体、Wacom Oneスタンダードペン、替え芯(標準芯10本)、芯抜き、Wacom One 3 in 1ケーブル (2.0m)、ACアダプタ、クイックスタートガイド、レギュレーションシート (重要な製品情報)、Notice sheet (接続、付属品収納箇所)、※保証書は同梱されていません。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

1本
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高摩擦係数でありながら耐久性も備えた芯。抵抗感のある硬筆の書き味が特徴。 ノンストロークタイプ。
材質 フェルト 対応機種 Wacom Intuos Small ベーシック (CTL-4100/K0)・Wacom Intuos Small ワイヤレス (CTL-4100WL/K0,E0,P0)・Wacom Intuos Medium ワイヤレス (CTL-6100WL/K0,E0,P0)・Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 22HD・Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)※Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 24HD touch・Cintiq Companionシリーズでは使用できません
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

Wacom Pro Pen 2用替え芯
セット内容 Wacom Pro Pen 2用標準芯 10本 ブラック 対応機種 Wacom MobileStudio Pro 2nd モデル (DTHW1321,DTHW1621)・Wacom Citniq Pro (DTH-1320,DTH-1620,DTK-2420,DTH-2420,DTH-3220)・Wacom Citniq (DTK1660K0D,DTK2260K0D)・Wacom Intuos Pro (PTH460,PTH-660,PTH-860)・Wacom MobileStudio Pro 1st モデル (DTH-W1320,DTH-W1620) 対応 【ペン】Wacom Pro Pen 2 (KP504E)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

wacom(ワコム)ペンタブレット
イラスト、写真加工、マンガ作成など、様々なジャンルの作品制作がWacom Intuosひとつですぐに始められます。かんたん設定と直感的な使い心地。購入特典として最大3種類のソフトウェアを無料でダウンロードできます。 使いやすい新しいペン 使うと実感できる自然な描き心地。バッテリーレスで軽い新しいIntuosのペンです。電磁誘導方式(EMR)を採用し、筆圧機能は4096レベルに向上。初心者でも違和感が少なく描画や操作が可能です。 コンパクトでスリムなデザイン どんなスペースでも気にせず使えるコンパクトサイズ。 厚さ8.8mmの薄型デザインながら耐久性にも優れています。 描きやすい操作面 場所を取らないコンパクトな製品サイズながら、広いペンの読取範囲を持ち、大きなストロークで描けます。 制作をサポートする機能 ペンを置けるペントレイ、ショートカットキーを割り当てられる4つのエクスプレスキー(TM)、Bluetooth接続(対応モデルのみ)など制作をサポートする機能を搭載しています。
仕様 筆圧レベル:4096 セット内容 ペンタブレット本体Wacom Pen 4KUSBケーブル(ケーブルバンド付:1.5m)、替え芯(標準芯3本:ペンの中に同梱)、芯抜き(ペンの後ろ側に搭載)、クイックスタートガイドレギュレーションシート保証書オンラインユーザマニュアル、重要な製品情報(ワコムデスクトップセンター内) サイズ Medium 質量(g) 410 対応OS Windows: Windows(R) 7以降(最新のSP適用。Windows 10 Sを除く)、Mac: OS X 10.11以降。パソコンに標準搭載のUSB Aポートワイヤレス接続(Bluetooth 3.0以前。CTL-4100WL、CTL-6100WLのみ。)インターネット接続(タブレットドライバ、ソフトウェアダウンロード用)Wacom IDと製品登録が必要となります。 連続使用時間(時間) 最大15 機能 作業効率アップ機能:ラジアルメニュー、マッピング切り替え、オンスクリーンキーパッド 読取(mm) 216×135 バッテリー リチウムイオン電池内蔵(取り外し不可) 保証期間 1年 充電時間(時間) 約3.5 読み取り速度 速度(ペン):133pps セキュリティ ペンテザースロット Bluetooth Bluetooth 2.1以上(Bluetooth Classic) カメラ登録数 2540 読取方式 電磁誘導方式 筆圧レベル 4096
1台
19,880 税込21,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

飛び込め、未来の創造力へ。「もっと制作に集中したい」「もっとスキルを上げたい」自らのクリエイティブを追い求めるユーザーの声に応えた液晶ペンタブレットWacom Cintiq。さぁ、もっと描ける世界に飛び込もう。新しいWacom Cintiqシリーズは、2019年に発売されたモデルの後継機となる液晶ペンタブレットです。Wacom Pro Pen 3に対応し、より高解像度の液晶ディスプレイを搭載。
筆圧レベル 8192
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感のあるメタルフレームデザイン。 ストラップやキーホルダーの取り付けに最適。 頑丈な亜鉛合金筐体。 防水、防塵、耐衝撃。 データ復旧ソフト「Recuva」無料ダウンロード提供。
材質 亜鉛合金 チタングレー 質量(g) 5.9 外形寸法(mm) 24.3 × 12.2 × 4.6 キャップタイプ キャップレス 対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista/XP、MacOS 10.3.x、Linux 2.6.x 保証期間 永久保証 動作温度(℃) 0~70 インターフェイス USB 3.1 Gen1(USB3.0、USB2.0互換)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2サイドスイッチ(着脱可能)・消しゴム付き筆圧ペン。プロのクリエイターのための、長時間の使用にも疲れにくいデザイン。エルゴノミクスに基づき、握りやすく滑りにくいラバーグリップを採用し、理想の重心を追求したペン軸。握ったままダブルクリックや右ボタンクリック(Windows)を操作できる、着脱可能な2サイドスイッチ。
付属品 標準芯3本、ストローク芯3本、ペンスタンド 適合機種 Intuos Pro、Intuos4、Intuos5、Cintiq 13HD、Cintiq 13HD touch、Cintiq 21UX(DTK-2100)、Cintiq 22HD、Cintiq 22HD touch、Cintiq 24HD、Cintiq 24HD touch、Cintiq 27QHD、Cintiq 27QHD touch、Cintiq Companion, Cintiq Companion Hybrid
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

wacom(ワコム)ストローク芯
スプリングが組み込まれ、芯先が約1mm上下するのでブラシのような感触が特徴。 ストロークタイプ (1mm)。
材質 ポリアセタール 対応機種 Intuos Pro (PTH-451,651,851)・Intuos 5 (PTH-450,650,850)・Intuos 4 (PTK-440,640,840)・Cintiq 13HD・Cintiq 13HD touch・Cintiq 22HD・ Cintiq 22HD touch・Cintiq 24 HD・Cintiq 24 HD touch・Cintiq 27QHD・Cintiq 27QHD touch・Cintiq 21UX(DTK-2100)・Cintiq Companion 2・Cintiq Companion・Cintiq Companion Hybrid※Intuos3でもご使用いただけます
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷