- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- AVCN商品(ナビ・オーディオ等)
- ワンセグアンテナのおすすめ人気ランキング
ワンセグアンテナのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新112件の「ワンセグアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホTVアンテナ」、「ポータブルテレビアンテナ」、「テレビ付きラジオ」などの商品も取り扱っております。
ロッドアンテナMCXタイプ新登場!!
用途電装パーツ
仕様
5m
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz)
470~770
受信チャンネル(ch)
UHF13~62
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。
電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。
また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。
このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)
13~52(UHF放送)
受信方式
地上デジタル
マグネット固定式の便利なテレビ用アンテナです
長さ(m)
5
1本
¥969
税込¥1,066
当日出荷
ワンセグ・フルセグに対応。受信周波数に合わせてアンテナの長さ調整ができる、スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナタイプ)。
コネクタ形状
Φ3.5mm 4極ミニプラグ-Φ3.5mm 4極ミニジャック
色
ブラック
ケーブル長(m)
約0.03※コネクタ含まず
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど
プラグ
金メッキ
パッケージ
ブリスター+紙台紙
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
アナログアンテナ3.5mm端子をデジタル対応端子へ変換。
保護構造
IP65
ケーブル長(m)
2.5
周波数
全周波数対応
アズワン品番
64-9677-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、410D
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。
8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。
本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。
お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。
環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用
受信チャンネル(ch)
13~52
偏波
水平
仕様
出力プッシュプラグ
付属品
ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本)
種別
ホーム用
質量(g)
370
タイプ
ブースタ内蔵
電源
ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
207×149×90
電圧定在波比
3.0以下
動作利得(dB)
13~17
インピーダンス(Ω)
75(F形)
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合
710VD、510VD、410D
コード長さ(m)
4.9
接続端子
MCX
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ワンセグ・フルセグに対応。イヤホン接続用端子がついた、スマートフォン用テレビアンテナケーブル。
色
ブラック
対応機種
Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど
AM / FMラジオ、VICS対応アンテナ
両面テープ貼付けタイプの為どこへでもお好みの場所に装着可能。
樹脂基台 アンテナエレメント角度調整、脱着可能
仕様
受信チャンネル:VICS AM FM 出力インピーダンス:75Ω 同軸コード長:5m(ラジオプラグ付) 310mm(SF-311)
アンテナ
標準ラジオプラグJASO
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
お風呂やキッチンなどの水回りでも使えるフルセグテレビです。日常のシーンにはもちろん、アウトドアや避難の際にも使用できます。番組録画機能も搭載しており、予約録画も可能です。
用途日々の生活や防災の備蓄に。
画面サイズ
5インチ TFT液晶パネル(画素854×480)
防水性
IPX6
対応メディア
microSDカード(64GBまで対応)
対応フォーマット
TS
出力端子
Φ3.5mmステレオミニジャック
入力端子
Type-C 充電端子/Φ3.5mmアンテナ端子/miniB-CASカードスロット/microSDカードスロット(64GBまで対応)
バッテリー
3.7V 3000mAh 内蔵充電バッテリー(リチウムイオン)
録画時間
フルセグTV:約10時間、ワンセグTV:約400時間
寸法(mm)
168×92×22.5
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ
付属品
リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書
電源
AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
取扱説明書
(16.63MB)
ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
寸法(mm)
(フィルム)114×101
1セット(2枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。
強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(g)
130
チャンネル数
UHF・ch13~52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×100×122
出力インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(MHz)
470~710
ケーブル
【出力】1.5C-2V 約1.5m(F型プラグ付)