ワンタッチ連結金具のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
112件の「ワンタッチ連結金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワンタッチ固定金具」、「ワンタッチ着脱」、「ワンタッチ金具」などの商品も取り扱っております。
ハードキャッチ 栃木屋ランキング1位
ステンレス製の高荷重用ファスナーです。
用途計測機器・工作機械・建設機械・医療機器・食品機械等質量(g)88許容荷重(N[kgf])687(70)材質/処理(キーパー・フック・ウェーブワッシャー・レバー・ベース)SUS304/-(シャフト)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498税込1,648
当日出荷

ITALIANA 締結金具 LAMP(スガツネ工業)ランキング2位
机やテーブルの天板、パネルを連結する締結金具です。六角棒スパナ呼び6を使用して連結します。(六角棒スパナはお客様にてご用意ください。)
1個ほか
459税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

キャッチロック 栃木屋ランキング3位
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等材質(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C質量(g)120保持力N(kgf)150[15.3]RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298税込1,428
当日出荷

ステンレス 小型スナッチロック TAKIGEN(タキゲン)ランキング4位
ステンレス製で耐食性に優れています。 小型ながら強力に扉をホールドします。 各種ハンドル・錠前からの遠隔操作が簡単にセットできます。 取付けが簡単です。 左右兼用型
用途車両用小扉・小型バスリッド材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)75表面仕上げバレル研磨使用荷重(N)980タキゲンコード22808
1個
1,474税込1,621
当日出荷

ワンタッチ連結金具 片岡産業ランキング5位
グレーチング同士の連結が、素早く片手でできます。 特に、細目タイプの連結に威力を発揮します。 またグレーチングのはねあがり防止、盗難防止にも役に立ちます。
材質SUS304幅(mm)23奥行(mm)29
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品
オス・メスの区別がなく、連結の組合せが自由です。テーブル同士を連結できます。亜鉛合金製のため、作業台などにもご使用いただけます。連結部分は収納でき、不使用時も邪魔になりません。
用途テーブルや作業台など。材質亜鉛合金素地質量(g)208
1個
11,980税込13,178
当日出荷


Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。 パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様) 解除レバーを押すとロックを解除することができます。 Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。 盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等付属品ロックピン材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げバレル研磨耐久回数脱着:10000回タキゲンコード24272
1個
2,947税込3,242
当日出荷

振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。 内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器付属品受金具材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)120表面仕上げバレル研磨
1個
1,575税込1,733
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質材質/仕上鋼/光沢クロメート処理仕上光沢クロメート処理
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

リッドや小扉のワンタッチロックに最適 スナッチロックタイプなので耐振動性に優れています。
用途バス・トラックのリッド・点検口材質ステンレス鋼板タキゲンコード23003
1個
1,998税込2,198
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)テーブル連結部品
伸長式テーブルの追加の天板や、折り畳みテーブルを固定するのに適した連結部品です。本体を回転させるだけで簡単に連結できます。オス・メスの区別がなく、連結の組合せが自由です。
用途エクステンションテーブルや会議・店舗などで使用されるテーブルなど。材質ポリアミドブラック質量(g)26
1セット(2個)
1,198税込1,318
当日出荷


差し込むだけで強固に連結できるワンタッチ式の防犯ワイヤーです。 工具を必要としないので、誰でもカンタンに施工でき、施工時間も短縮できます。
材質ワイヤー部:ステンレス(ビニールコーティング加工)、金具:真鍮(メッキ加工)、金具内部:ステンレス引張強度(kg)10ワイヤー太さ(mm)1.2先端径(Φmm)4
1本ほか
279税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

額吊金具。直付け金具
付属品木ネジ皿頭:2.4×13mm材質ステンレス安全荷重(kg)5
1セットほか
619税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

差し込むだけのワンタッチタイプのグレーチングクリップです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
2,798税込3,078
16日以内出荷

1個
369税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個
149税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R))耐久回数脱着:3000回タキゲンコード24495
1個
1,587税込1,746
当日出荷