- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 内装商品
- 一文字金具のおすすめ人気ランキング
一文字金具のおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新113件の「一文字金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棚補強」、「一文字 プレート」、「一文字継手」などの商品も取り扱っております。
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
ステンレス鋼
仕上
ヘアーライン
材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
板厚(mm)
1
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄/ニッケルメッキ
棚や机等の家具の補強に最適。
材質
鉄
色
クローム
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
SPCC
仕上
カチオン電着塗装
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質
鉄
使用ビス(mm)
2.1×10
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質
鉄(クローム)
穴径(Φmm)
6.5
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴ピッチ(mm)
25
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
コーナー、つなぎ目などの補強金具として
材質
鉄
穴径(Φmm)
3.6
棚や机等の家具の補強に最適。
半面にキズ防止のフィルムが付いております。
材質
ステンレスSUS430
色
クローム
ダブル穴の為ズレなく固定できます。タルキに合わせサイズ豊富です。
用途木材、ウッディー等の継ぎ補強に最適です。
生活用品の連結金属としても幅広く活用でき、大工作業や補強金属としても定番アイテムです。屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。手軽な多彩な組合わせが出来る部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途運結金属。自動車部品取付金具。木工にも使用できる金具
板厚(mm)
2.0
幅W(mm)
19
穴径(Φmm)
6.5
材質
ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)
25
ストレートタイプで使い勝手の良いプレート金具です。
用途木材の固定や補強、接合に。
材質
鉄
仕上
ユニクロメッキ
穴径(Φmm)
3.0
使用ねじ
径Φ2.1mm
材質
ステンレス
色
シルバー
付属品
ナベ頭小ねじ(スプリング丸ワッシャ付)M6×20、六角ナットM6、各16個
トラスコ品番
512-1981
質量(g)
355
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
19×75×3
穴サイズ(mm)
7×12
1パック(8枚)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷