- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 撹拌・粉砕・混合関連
- 万力プレス機のおすすめ人気ランキング
万力プレス機のおすすめ人気ランキング
2026/03/10更新114件の「万力プレス機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万力 プレス」、「手動圧縮機」、「プレス 油圧 ハンド」などの商品も取り扱っております。
アズワン万力熱プレス機
低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
アズワン品番2-7945-01仕様[リード送り量]ハンドル1回転4mmストローク(mm)0~70寸法(mm)250×150×492質量(kg)約18タイプアナログ電源AC100V 50/60Hzプレート寸法(mm)80×60センサーK熱電対電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)温度制御マイコン式比例制御ヒーター容量(W)160商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥210,000税込¥231,000
10日以内出荷
低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の圧縮試験等に適しています。
1個
¥41,800税込¥45,980
当日出荷
手動押圧力プレスで、ブッシュの打込、ベアリングのそう入、ノックピンの抜取等、相手の物を損傷せずに作業できます。
三庄インダストリーテーブルプレス
アズワン品番1-9639-01寸法(mm)370×345×567質量(kg)35
1個
¥549,800税込¥604,780
92日以内出荷
1個
¥69,400税込¥76,340
翌日出荷
アズワンハンドプレス(本体のみ)
錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。
アズワン品番1-312-01材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキ。ベース/ベークライトストローク(mm)25寸法(mm)150×280×410質量(kg)7.1
1個
¥63,400税込¥69,740
10日以内出荷
簡単な締め付け作業にお使い頂けます。
ダクタイル鋳鉄を使用しているため、耐衝撃性と耐久性に優れています。
アンビル付なので、打撃作業にも使用できます。
用途加工対象物の固定に。材質ダクタイル鋳鉄関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベアリング、シャフト、ピンなどの圧入、薄い金属板や細い棒材などの曲げ、切断、かしめ、薄い金属板、プラスティック材などに数字、マークなどのスタンプに適しています。
主軸とギアをかみ合わせた方式のため、一定圧力で圧入・挿入作業に適しています。
グリセリン入りメーター付(MPa表示)認証指定工具対応。
最大荷重(t)12(59MPa)仕様ブレート2枚付きストローク(mm)175寸法(幅W×奥行D)(mm)695×500先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)78RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥97,980税込¥107,778
4日以内出荷
強力作業にも破損しない強靭な鋳鉄製。送りネジはアクメスクリューで強力締付け。抜け落ちしないハンドルバー。
材質/仕上(本体)FC25
ボール盤での穴あけ作業に最適です。
ボール盤にセットして加工物の固定が出来ます。
強力締め付けが可能です。
用途加工物の締付け・固定作業に。材質FC250
1台
¥23,980税込¥26,378
13日以内出荷
自動車、オートバイのメンテナンスに不可欠な油圧プレスです。
ストロークが140mm確保されており、保持台も540mmの調整範囲を持ちますので、小物部品・長尺部品の取り外しや組み込み整備に使用可能です。また、設置面積も505×495mmと比較的狭い作業場所にて設置出来ます。付属のプレートを使用することにより、軸の組立や抜きも簡単に出来ます。
仕様7段調整(90mm間隔)付属品プレート2枚ストローク(mm)140質量(kg)43寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×495×1235最高圧力12t
1台
¥46,980税込¥51,678
翌々日出荷
グリセリン入りメーター付(MPa表示)
最大荷重(t)10(49MPa)ストローク(mm)175寸法(mm)680×450×1070先端径(mm)(ラム)52本体質量(kg)51RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥77,980税込¥85,778
4日以内出荷