万能ひしゃくのおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
98件の「万能ひしゃく」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「しゃく」、「左官 ひしゃく」、「ひしゃく」などの商品も取り扱っております。
ステン製万能ヒシャク 緑長(ミドリカネチョウ)ランキング1位
サビに強いステンレス製です。便利な目盛付です。塗り壁材料を鏝板に載せるのに便利です。
用途建築・左官作業(センイ壁・接着・ペンキすくい等) 園芸・農作業(土・砂・肥料・農薬散布等)幅(mm)160高さ(mm)480質量(g)300奥行(mm)80寸法・規格(mm)450
1個
1,698税込1,868
当日出荷

ステン万能ひしゃく iHelpランキング2位
計量メモリ付(分量が一目でわかる) 軽いパイプ柄(疲れにくく強度も抜群) 余裕の300ml(大きなスコップは不要)
容量(mL)最大約300材質グリップ:ABS樹脂、ひしゃく:ステンレス寸法(mm)510×155×90、【ひしゃく】155×155×45グリーン/シルバー質量(g)267柄長さ(mm)380
1個
1,098税込1,208
当日出荷

万能ビシャク 柄付 矢崎化工ランキング3位
安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。 ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7ブラック材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン寸法(mm)Φ210×140質量(g)634柄長さ(mm)1200
1個
2,698税込2,968
当日出荷

PCひしゃく サンカランキング4位
1本
1,498税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ポリ万能杓 千吉ランキング5位
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。柄長さ(mm)約1050材質(柄部)材質(ヘッド)樹脂
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャストトラスコ品番851-0900長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)270
1個
2,598税込2,858
当日出荷

ヒシャク部分の材料はSUS-304・102度の円錐形のため、一斗缶・バケツなどからのすくい取り作業に最適です。
用途トロ舟・缶物・バケツなどから、モルタル・接着剤・防水材・ペンキ・園芸用砂・土・肥料などをすくい取る作業、その他あらゆる建築用のご使用に材質本体:SUS304、パイプ柄:ステンレス、ビス:木柄はクロームメッキビス、口金:アルミダイキャストトラスコ品番851-0899長さ(mm)500直径(Φmm)160質量(g)300
1個
2,598税込2,858
当日出荷

軽いパイプ柄 すべりにくいグリップ(ABS樹脂) 軽量メモリ付(100、150、200、250、300mL)
用途肥料・農薬・除草剤散布、左官作業などの用途に材質(カップ部)ステンレス、(グリップ)ABS樹脂容量(mL)330全長(cm)約50
1個
1,598税込1,758
当日出荷

薄塗り材、繊維壁、プラスター、ジョリパット等の材料を鏝板に載せるのに便利です。ステンレス製!パイプ柄タイプ
用途塗り壁材料を掬う作業に。全長(mm)490質量(g)215
1個
2,198税込2,418
当日出荷

小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。 金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
ひしゃく形状口付き材質アルミ、木質量(kg)0.31容量(L)0.75全長(mm)370タイプ左利き用上径(Φ)×高さH(mm)140×70RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798税込4,178
当日出荷

軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です!※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。ステンレス製で軽量で使いやすく、錆びにくくて錆びやすい物のすくいなどにも便利です。
用途錆びが出やすい物のすくいなどに材質ステンレス全長(mm)580容量(mL)(すりきれ)約0.9質量(g)190柄径(Φmm)20口径(mm)140
1本
879税込967
当日出荷

TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品]TONBO 水ひしゃく
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)ブルー耐熱温度(℃)-10~120
1個
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

材質に柔軟性の高い、EVA、LLDPEを用い、建築現場でのハードな使用にも耐えるプロ仕様の左官バケツです。 内側には目盛りがついています。
用途左官バケツとして材質LLDPE+EVAグリーン
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

大塚刷毛製造アルミ角ひしゃく B
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。 金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
材質アルミ、木全長(mm)370質量(kg)0.31タイプ右利き用容量(L)0.75上径(Φ)×高さH(mm)140×70ひしゃく形状口付き
1個
3,998税込4,398
当日出荷

1本
319税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)アルミひしゃく
注ぎ口付きの丈夫なアルミ製ひしゃくです。 糊付機へ糊を注ぐ際に非常に便利です。
全長(mm)495容量(mL)750直径(Φmm)145
1個
3,298税込3,628
当日出荷

壁材のねりあわせ、畑の土堀、側溝の清掃作業に使えます。 カラーコーティングパイプを使用しています。
頭部寸法(mm)175×165RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

DIC(旧:大日本インキ化学工業)豊年杓 柄なし
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
材質ポリエチレン
1個ほか
849税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)