万能杭のおすすめ人気ランキング

2026/01/29更新
25件の「万能杭」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「杭 スチール」、「プラ角杭」、「基礎 杭」などの商品も取り扱っております。
樹脂製万能杭 大研化成工業ランキング1位
樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
1個
768税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

Φ60x1500mm 万能杭 エスコランキング2位
1個
3,100税込3,410
翌日出荷

樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業ランキング3位
1個
569税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プラ角杭 WA トンボ工業ランキング4位
優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
1本
359税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐候性樹脂丸杭 TRUSCOランキング5位
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

耐候性に優れた、丈夫なプラスチック杭です。多目的に使える資材です。
材質再生ポリプロピレン・ポリエチレンなど
1セット(10本)ほか
6,698税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1パック(10個)
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途駐車場での間仕切りが必要な場所での標識ロープの押え仕様U型材質鉄 メッキ加工RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスコ万能杭
仕様ロープを結わえやすい横軸棒付き。材質黒皮材(SS400)厚さ(mm)3寸法(mm)320×20×20
1個
1,580税込1,738
翌日出荷

軽量・丈夫で、抜けにくいプラスチック製の境界杭です。
1本
279税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状丸型
1本
69税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
1個
799税込879
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

伝蔵焼杭
白木の杭の表面を焼加工をした、木製の焼杭です。 焼加工をすることにより、防虫防腐効果があり、支柱や竹垣、柵などを作成するのに使用します。
材質天然木
1本
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,330税込2,563
翌日出荷

木調のため、自然と調和しやすく景観になじみやすいです。 耐候性樹脂を使用のため、腐食・劣化がありません。 便利な貫通穴付です。 穴あけ、鋸引き、ねじ打ち可能です。
用途土木資材として。土留めや柵に。支柱や看板の固定に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)ダークブラウン
1本
999税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
1本
1,298税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質/仕上ポリプロピレン(PP)・ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)穴の有無無し
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)