- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 万能水栓のおすすめ人気ランキング
万能水栓のおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新258件の「万能水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「万能ホース水栓」、「自在水栓」、「蛇口 の先」などの商品も取り扱っております。
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじ
W26山20
材質
パイプ:黄銅
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合
自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
W26山20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
吐水口が回転します。
用途給水口 呼び13パイプ用水栓
寸法B(mm)
40
寸法A(mm)
60
ねじ径Z
PJ1/2
規格
JIS規格
寸法D(mm)
16.5
呼び
13
寸法C(mm)
120
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじ径A
PJ1/2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
呼び径
(水栓)13
仕様
鉛低減、節水こま付、ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
色
メタル
呼び径(mm)
13
適合場所
その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い
ハンドル色
メタル
取付け方法
壁付き
ハンドル形状
三角ハンドル
操作方法
ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)
75
呼び
13
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじ径A
PJ1/2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
万能ホーム水栓の補修用パイプ
取付ねじ
W26山20
材質
黄銅
曲げ角度
90°
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12~15
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
呼び径(mm)
13
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
パッキン付き
材質
黄銅
呼び
20
色
シルバー
呼び径(mm)
20
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
ねじ径A
PJ3/4
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合
呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用
トラスコ品番
322-9599
材質
黄銅
質量(g)
56.5
肉厚(mm)
1
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじ
W26、山20
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
375-4031
材質
真鍮
高さ(mm)
75
質量(g)
68
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
タイプ
横水栓
ハンドル形状
三角ハンドル