万能金ベラのおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
101件の「万能金ベラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「攪拌ヘラ」、「ネット帽」、「飛散防止シール」などの商品も取り扱っております。
ステンレス鋼製の金ベラです。 根本もよくしなり、表面を鏡面加工してあるので、付着物も簡単に落とせます。
材質 ステンレス
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5t特殊ステンレス鋼製 全長415mmのロングサイズ 扱いやすい一体型木製ハンドル
刃長(mm) 270 全長(mm) 415 厚さ(mm) (ブレード)1.5 材質 特殊ステンレス鋼
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。 パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル) 単板(厚約15mm) 材質(ブレード) ステンレスバネ鋼
1丁
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。 輪ゴムの性質を利用しているため、引張や傷つきに強い高耐久タイプです!!
材質 アメ色:アメゴム 長さ(mm) 1000 幅(mm) 80 厚さ(mm) 5 アメゴム
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質 ステンレス RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材料混練用金属ヘラです。
材質(刃) 材質(柄部) 天然木 穴径(Φmm) 7.8 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

落としても割れにくいABS樹脂を採用しました。グリップのABS樹脂は、硬くて熱に強いです。
用途各種防水材料の混錬、ならし等。パテなどの高粘度タイプの材料を使用する作業に適している。 材質 ステンレス製、ABS樹脂 全長(mm) 282
1本
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


明るい飴色のラテックスチューブ。 弾力性があり、耐摩耗性・耐寒性に優れています。
材質 天然ゴム
1本(1m)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

生ゴムを60%含む天然ゴムシートです。反発弾性(元に戻ろうとする力)が非常に強い。伸び率が良い。耐候性がなく、朽ちやすい。
用途バンド、クッション 材質 天然ゴム 硬度 40
1枚
409 税込450
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

サンクラフト木柄インクヘラ
サイズ 材質 金属部:炭素鋼(SK5) 柄:天然木 幅W×全長(mm) 90×305 TKG品番 9-1012-1701 TKG品番(2017) 6-0891-1901
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。 幅(mm) (5、10、15mm)22、(コーナー)30 全長(mm) (5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185 セット内容 5mm・10mm・15mm・コーナー用 材質(本体) ポリアセタール 質量(g) 71 材質(スポンジ) ポリエチレンフォーム
1セット(4本)
759 税込835
当日出荷

豊富な形状とサイズ、指先感覚で使用できるヘラシリーズ。 パテ・コーキング材の塗り込み、塗料の攪拌ほか、さまざまな用途に使用できます。
用途建築・防水用 材質(刃) ステンレス
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(330mL)ほか
779 税込857
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ABS樹脂は硬くて熱に強い。統一された機能的デザイン。
全長(mm) 約315 先幅(mm) 約110
1本
1,288 税込1,417
4日以内出荷

WAKI(和気産業)アメゴムシート
耐摩耗性と反撥弾性に強い スベリ止め、クッションなどの用途に最適。
材質 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)カネヘラR
ヘラ先にR加工を施し、バケツを傷つけにくくパテの掻き取りが容易にできます。
材質 ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)