三角ドリルのおすすめ人気ランキング

2026/03/01更新
117件の「三角ドリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄工ドリル18mm」、「ステップドリル」、「ステップビット」などの商品も取り扱っております。
電動ドリル作業に最適です。
材質 ハイス(高速度鋼) 被削材 炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°) 118 全長L1(mm) 140 シャンク径D4(Φmm) 13 溝長L3(mm) 85
1本
特価
4,598 税込5,058
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質 ハイス(高速度鋼) 被削材 炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°) 118 シャンク径D4(Φmm) 6.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼(SKS) シャンク径(mm) 6.5
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電動ドリル作業に最適です。
材質 ハイス(高速度鋼) 被削材 炭素鋼・鋳鉄・軽合金 先端角(°) 118 シャンク径D4(Φmm) 10
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質 ハイス 全長(mm) 140 溝長(mm) 85 先端角(°) 118 表面処理 ノンコート シャンク径(mm) 13 加工内容 穴加工
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から122日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。
溝長l(mm) 74 全長L(mm) 134 材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 シャンク径(Φmm) 12.65 先端角(°) 118 ねじれ角 強ねじれ コーティング ノンコート シャンク径d(Φmm) 12.65 シャンク長L2(mm) 40
1本
4,398 税込4,838
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

アトラエースワンタッチタイプ取り付け用です。三角ドリル(柄径Φ6.5mm)を使用し、小径の穴あけを可能にします。
用途小径穴あけ用
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼 シャンク径(mm) 6.5
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のドリルです
材質 ハイス(高速度鋼)HSS 公差 h8 シャンク径(Φmm) 6.5 先端角(°) 118 ねじれ角 強ねじれ コーティング ノンコート シャンク径d(Φmm) 6.5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼(SKH) 全長(mm) 140 溝長(mm) 85 シャンク径(Φmm) 13
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼(SKS) シャンク径(Φmm) 10
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材に ドリル径(Φmm) 6.35 表面処理 HSSチタンコーティング シャンク形状 六角軸
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端部クロスシンニング加工(3mm以上)により、材料への食いつき抜群。 パイプ等の曲面の穴あけに便利なステップビット付。
セット内容 六角軸ドリル:Φ1.5、2、2.5、3、3.2、3.5、4、4.5、4.8、5mm、六角軸ステップドリル:9段(Φ4、5、6、7、8、9、10、11、12mm) 材質 高速度鋼(HSS) 先端角(°) 118 表面処理 TiNコーティング ねじれ角 標準 ドリルのシンニング形状 X形シンニング(Φ3mm以上) シャンク径(mm) 6.35
1セット(11本)
1,598 税込1,758
当日出荷

シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。 材質 高速度鋼 全長(mm) 140 溝長(mm) 85 シャンク径(mm) 13
1本
5,298 税込5,828
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

電気ドリルで使用する専用のコバルトドリルです
溝長l(mm) 74 全長L(mm) 134 材質 コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo 公差 h8 シャンク径(Φmm) 12.65 先端角(°) 118 ねじれ角 強ねじれ コーティング ノンコート シャンク径d(Φmm) 12.65 シャンク長L2(mm) 40
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アトラエースAW-3500用で、13mmまでのストレートドリルが使用可能になります。
用途ストレートドリル取り付け用
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

穴の修正、拡大に。ホールソーでできない作業が可能。サイズストッパー装着により、穴サイズの調整が容易。耐熱性に優れたチタンコーティング。
付属品 切削用ステップオイル 材質 SKH-55(コバルトハイス) 表面処理 チタンコーティング
1本
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

育良精機製 ライトボーラーでノス型ドリルを使用する際に使うアダプタです。
対応機種 IS-LB30SX、40SW、50SW、50SX、25V、30Li
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)