- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 容器・ひしゃく
- 下げ缶カートリッジのおすすめ人気ランキング
下げ缶カートリッジのおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新145件の「下げ缶カートリッジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「下げ缶」、「ローラーバケット」、「容器」などの商品も取り扱っております。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
好川産業YKポリ内容器
ふち周りに外側に向けて「かえし」があり、ポリ下缶(Mサイズ)の上部に、「かえし部分」をはめ込んで使用する事で、「スキマ」 が無くなり、そこに塗料が入り込んで、ポリ下缶の内側を汚さないようにしています。
フィット感も良くなり、安心して作業ができます。段付きプレス缶・スーパープレス缶でも使用可能です。
用途塗装作業時に使用します。容器の内側に入れる使い捨ての内容器です。仕様1型材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
TRUSCOペール缶用内容器3L
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×130質量(g/個)22材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番301-8822質量(g)220容量(L)3上部径(Φmm)190
1袋(10枚)
¥1,598税込¥1,758
当日出荷
樹脂製の塗料缶です。
ペイントの色ごとに缶を分けて使用すると大変便利!
目盛なしタイプです。
用途塗装缶として材質PP
透明樹脂なので色の区別がつきやすいです。簡易目盛があるので塗料の小分けにも便利です。
用途塗料の小分け用容器。容量(L)1材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)130幅(mm)130高さ(mm)95上径×下径×高さ(mm)130×100×95
塗装用の金属製下げ缶です。
塗料カートリッジタイプ3が使えます。
別売りの内容器カートリッジを取り替えて使えばくり返し使えて経済的!
用途色替・調色など材質鉄容量(L)2.5寸法(mm)缶の直径:156(底)、180(上)
1個
¥449税込¥494
当日出荷
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。
山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
材質PPタイプ内容器底面サイズ(mm)200×150
内容器カートリッジを取り替えて使える下げ缶です。下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。
容量(L)2.4外径×高さH(Φmm×mm)175×145RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749税込¥824
当日出荷
ポリ製の塗料缶です。
特殊原料を使用し、冬期でも破損しにくいポリ缶です。
3L缶は、下げ缶用らくらくカートリッジ1型・2型・3型が使えます。 (カートリッジ別売)
RoHS指令(10物質対応)対応
スチール製下げ缶10個と使い捨て容器30枚のお得なセットです。
色替や調色に使用し、後始末はカートリッジの交換だけなので作業性がアップします。
用途色替・調色など容量(L)缶:2.5、内容器:2.5セット内容下げ缶10個、使い捨て容器30枚寸法(mm)缶:Φ180(上部直径)×140、内容器:Φ192(上部直径)×140
1セット
¥5,598税込¥6,158
当日出荷
用途塗料の調色。塗料の小分け用容器。材質ポリプロピレン(PP)2018年トラスコ掲載ページ7 0178
調色用カップ(1Lタイプ)セットの交換用カップです。
※容器のみです。
用途塗料調合用途に材質ポリエチレン容量(L)1目盛(mL)100内径×高さH(Φmm×mm)110×140関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100枚)
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
業務塗装用の3Lペール缶です。
用途塗装業務用。容量(L)3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)185×165×140トラスコ品番301-8814材質ブリキ質量(g)320
1個
¥819税込¥901
当日出荷
刷毛でもローラーでも使いやすいハイブリッドな下げ缶用容器が新登場。
丈夫な素材で刷毛についている不要な塗料が落とせます。
ネットが要らない縞鋼板模様でローラーもしごきやすい。
スモールローラー・ミニローラーでご使用いただけます。
材質PE
口付きのお得な使い捨てビーカー。
オートクレーブ可能。
材質PP目盛あり耐熱温度(℃)121関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
特に刷毛のしごきを重要視した製品です。4インチローラー・刷毛も使用できます。
ネット付き
セット内容ホルダー1個・内容器30枚・刷毛しごき5個・ネット2枚材質ポリプロピレン目盛(mL)500RoHS指令(10物質対応)対応
狭い目地の塗装にも含み良くきれいに塗れます。
用途風呂場の壁や床のタイル目地を塗るのに便利です。毛丈(mm)35玉厚(mm)5形状平全長(mm)275種類刷毛材質(柄部)木柄白木地材質(毛)山羊毛主な用途目地用、塗装用毛色白色材質(金具)銅メッキ