- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 工事用品
- 丸セパレータのおすすめ人気ランキング
丸セパレータのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新195件の「丸セパレータ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸セパ」、「セパレータ」、「型枠丸セパ」などの商品も取り扱っております。
用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
No.66901ロータリーテーブルに取り付けることで割出作業が行えます。2~1080分割行えます。
アズワン品番64-5179-45RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥26,980税込¥29,678
5日以内出荷
ネグロス電工セパレーター
付属品角根丸頭M6×12、座付ナット3組質量(kg)0.49長さ(m)1.5
1本
¥1,598税込¥1,758
3日以内出荷
1個
¥2,798税込¥3,078
4日以内出荷
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)45仕様プリスタパックトラスコ品番360-7330全長(mm)190質量(g)135適合替刃・カッター円形刃45ミリ替刃(RB45)RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
1個
¥879税込¥967
当日出荷
DREMEL(ドレメル)サークルカッター
様々な材質を円形にカットできます。1~11cmの範囲で、直線の切断や溝彫りが可能な直線ガイド付きです。蝶ナット仕様で工具取付けが簡単です。
用途正確な円形や直線の切断をサポートするための定規付属品タッチメント×1、カッティングビット561×1適合機種3000シリーズ、4000-3/36、4300-5/50、8200-1/28質量(g)215寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×45×38加工径(mm)20~300RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
7日以内出荷
コンパスを使う要領で、紙・ビニール・フィルムなどの薄物を円形にカットできる便利なカッターです。 直径1~15cmまでカットできます。
穴あき防止プレート付き。
キャップに替刃5枚内蔵。
用途紙・ビニール・フィルムなどを円形にカットできます。トラスコ品番360-7283質量(g)24.5適合替刃XB57RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥579税込¥637
当日出荷
両おねじのナットを交互に締め付けるタイプです。
G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
IKURATOOLS(育良精機)フランジセパレーター
この一台で小口径から大口径のフランジに対応できます。スチールケースが標準付属して持ち運びがラクラクです。スパナも使用できます。
用途配管のパッキン交換等フランジの開閉作業に。仕様耐使用圧力68.6kN(7000kgf)付属品六角ボルト(M20X240mm)、キャリングケーストラスコ品番402-9526質量(kg)4.3寸法(長さ×幅×高さ)(mm)300×55×255~325
1台
¥78,980税込¥86,878
当日出荷
スピーダーのおねじのみを締め付けるタイプです。
G・GL型で爪の入るすき間のないベアリングやギヤなどの引き抜きに最適です。
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rc設定圧力(MPa)0.05~0.85単位製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計単位表記:Mpa流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ケース金属ケース圧力計丸形圧力計(カラーゾーン付)フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付残圧抜き3ポート弁取付位置:AW+AFM+V排気機構リリーフタイプフロート式オートドレンN.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
1個
¥24,980税込¥27,478
10日以内出荷