- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 丸型フォグランプのおすすめ人気ランキング
丸型フォグランプのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新55件の「丸型フォグランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォグ 黄」、「大型フォグランプ」、「フォグランプ H4」などの商品も取り扱っております。
形状丸型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
形状丸型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
電圧(V)12消費電力(W)9.4適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
消費電力が少なく、バッテリーへの負担が少ないLEDフォグランプ。LEDフォグランプによる鋭い光で夜間走行の安全性が向上し、横方向に伸びる光がヘッドライトの照射範囲外を照らします。
付属品取付クランプサイズ Φ39(25mm-39mm対応)/Φ54(39mm-54mm対応)消費電力(W)8×2対応12V/24Vバッテリー対応キット内容フォグランプ本体 2個/スイッチキット 1個/取付けクランプ 2種類×2サイズ(Φmm)70
定格電圧(V)12口金その他
お求めやすい価格で使いやすいワークランプが登場。
寸法(mm)Φ83×33定格電流(A)DC12V/約0.6、DC24V/約0.24、DC80V/約0.13使用電圧範囲(V)DC12~80
1台
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
色イエロー光源ハロゲン球光色イエロー電球の種類ハロゲン球
形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球光色イエロー電球の種類白熱電球
色イエロー光源ハロゲン球光色イエロー電球の種類ハロゲン球
タイプH4種類ヘッドランプ定格電力(W)60/55定格電圧(V)12口金その他レンズ径(Φmm)130
形状角型色イエロー角度(°)(拡散)60光源白熱電球最大光度(cd)4000光色イエロー電球の種類白熱電球
電圧(V)12消費電力(W)9適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Driving/6000耐振性10Gクリア
1個
¥15,980税込¥17,578
5日以内出荷
電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性10Gクリア
1個
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
マーシャル汎用819フルKIT 黄/黒ケース
レンズ径:130mm
取付け幅:155mm
H4バルブ仕様:12V35/35W
モンキー・ゴリラ・エイプなど汎用
6V車には取付けできません
色イエローレンズ ブラックケース
1個
¥11,980税込¥13,178
5日以内出荷
ヘッドライトに匹敵する光量・照射範囲により夜間走行時の被視認性が向上し、ライダーにも周囲にも安心安全なランプです。
コンパクト設計で、付属のステーで車両に合わせて自由な角度でお取付けいただけます。
用途後付けフォグランプ電流(A)0.7消費電力(W)10バルブ汎用照射角度(°)30
付属品H4ハロゲン球定格電力(W)75/70定格電圧(V)24光源H4