- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 丸引手のおすすめ人気ランキング
丸引手のおすすめ人気ランキング
2025/12/24更新124件の「丸引手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「和室 取手」、「引手」、「襖 引手 木製」などの商品も取り扱っております。
シンプルなロングセラーのステンレス鋼製引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン、スピン仕上
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
丸戸引手
寸法H(mm)
0.5
仕上
ヘアライン仕上、スピン仕上
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
2
質量(g)
20
種類
掘込引手
外径(Φmm)
30
取付穴深さ(mm)
11
引戸に使用する丸型の引手。黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。取手、引手兼用です。
用途引戸に使用する引手
材質
黄銅
色
サテンニッケル
奥行(mm)
14
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm
シデの生地をいかした引手です。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
材質/仕上
シデ/生地
種類
取手
寸法D(mm)
7
寸法T(mm)
2.5
材質
SUS304
シンプルなデザインの丸型埋込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質
亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)
2
質量(g)
29
種類
掘込引手
外径(Φmm)
40
取付穴深さ(mm)
11
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
色
ブラック
種類
角戸引手
材質(表面プレート)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)
ハイインパクトスチロール
仕上
表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
寸法H(mm)
2.2
材質
ポリエチレン