- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 丸棒目地鏝のおすすめ人気ランキング
丸棒目地鏝のおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新99件の「丸棒目地鏝」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブロック道具」、「平目地鏝」、「コーキングコテ」などの商品も取り扱っております。
レンガ、タイルの目地等、細かい部分を塗りこむのに最適です。
タイル目に合わせて目地鏝をお選びください。
用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業
材質
(コテ板、柄首)鉄、(柄)木
レンガ、ブロック、タイルなどの目地を仕上げる鏝。覆輪目地に使用の為、先が尖っています。
用途目地仕上げに。
全長(mm)
105
舗装材の塗り分けが簡単にできる目地材。
仕様
【目地固定材の必要数】直線の場合:6個/本、曲線の場合:8個/本
材質
アルミ形材
寸法(幅Wmm×長さLm)
4×2
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!
材質
本焼、木柄
全長(mm)
260
質量(g)
135
横幅(mm)
50
丈(mm)
145
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ブロック積みに、簡単な水糸張りガイド。
水糸ガイド100・500に、たくみミエール水糸もセットできます。
用途ブロック積み水糸張り固定用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×50×260
ステンレス製の目地棒です。
材質
ステンレス(SUS304)
柔軟性のある素材でクラックを防止します。カッターなどで簡単に施工できます。耐候性・耐蝕性に優れています。
適合
マサドミックス(散水タイプ、ローラー転圧タイプ)
材質
瀝青(れきせい)繊維質板
寸法(幅Wmm×長さLm)
10×1
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1ケース(30本)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
手が届かない場所の塗付け、仕上げ作業に!。カシメの鏝ですのでタフで根本から折れにくくなっている張通し鏝
用途奥行きのある入りにくい場所の仕上げに。
質量(g)
330
刃長(mm)
270
1個
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
特殊フッ素樹脂加工により、汚れが付きにくく手入れが簡単です。
レンガ・タイルなどの目地塗り付け、押さえつけに最適です。
特殊樹脂フッ素加工で非粘着性、耐摩耗性に優れています。
被膜コーティングで水をはじき、サビにくいです。
用途目地底の塗付け、細かい場所の仕上げ等。
材質
コテ板:鉄、柄:木
仕様
特殊フッ素樹脂加工・木絵黒染め
タイル・レンガなど目地の塗りこみ仕上げに最適です。ステンレス製で、さびにくく、スムーズな仕上げが出来ます。
用途細部塗作業。
材質
コテ板:ステンレス 柄:木
質量(g)
80
お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込む時に最適です。
用途レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込み作業。
材質
コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
特殊鋼で硬く、良い作業性です。
用途タイル、ブロック、煉瓦、コンクリート二次製品、石材等の継ぎ目の埋め込み、仕上げ作業。
長さ(mm)
(コテ)120