乾燥管のおすすめ人気ランキング

2025/12/25更新
190件の「乾燥管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水分トラップ」、「ガス乾燥チューブ」、「カラム管」などの商品も取り扱っております。
仕様 接続管:1/8インチ、外径×長さ(mm):Φ38×328 性能 <20ppb 容量(mL) 36 型番 S10001 アズワン品番 2-9174-01 耐圧(Pa) 0.88M(125psig) 充填剤 吸着剤/モレキュラーシーブ13X、 表示剤/Sorbsil(R) Chameleon(R)
1個
28,800 税込31,680
6日以内出荷

Kartell(カルテル)塩化Ca乾燥チューブ
チューブの両端は、テーバーの付いた押し込み式のコネクション。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付です。
材質 PE
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックガス乾燥チューブ
ガス乾燥用に適した3種類のチューブ。 両端が差し込み式のPP製コネクターキャップ付。
用途ガス乾燥用。 材質 ポリエチレン、ポリプロピレン 本体外径(Φmm) 19 適合チューブ内径(Φmm) 6.4~9.5
1袋(12個)
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

乾燥剤充填使用タイプで気体の乾燥に適しています。チューブの両端は、テーパーの付いた押込み式のコネクションです。先端はゴム管止め(外径8~10mm)付きです。
材質 PE 適合チューブ Φ8~10mm
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテック簡易除湿装置
真空グローブボックス、無菌ボックス、デシケーター等へのガス置換及び外気導入時の除湿に。または循環ポンプを取り付けて環境をより低湿に保つ際にご利用下さい。活性炭を入れると、吸着も行えます。
寸法(mm) 160×350×425 長さ(m) (ライン)2
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷


自由にろ材を入れて、成品にしてください。
用途浄水器、理化学や医学の実験、金魚の飼育、空気のフィルターなど 付属品 内部 出入り口にフィルター(白い丸板)を付けています。(ろ材流出防止用500±200μメッシュ) 材質 スチレンアクリルニトリル(SAN) 食品適合材質
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
ねじ径(inch) IN:1/4フレアオス。OUT:1/4フレアオス 適合機種 再生ユニット 容積 (乾燥剤)131cm3 アズワン品番 64-6748-56
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

1セット
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1個
8,298 税込9,128
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
68,600 税込75,460
当日出荷

SIBATA(柴田科学)乾燥管Φ50 GTO型用
・ガラスチューブオーブンGTO-200/GTO-2000乾燥型の標準付属品です。 ・試料を秤量びんや直接乾燥管に入れて乾燥をおこないます。 ・GTO-1000にはオプションパーツとして交換使用が可能です。
用途GTO-2000用
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

1袋(2本)
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密封ボトルキャップ(WRA-01)専用の乾燥剤ボトルです。セプタム間を乾燥保持することが可能です。 市販の100~500pの脱水溶媒等の試薬瓶に適合します(キャップ形状により使用できないことがあります)。
材質 ボトル/PS(ポリスチレン)。キャップ/PP(ポリプロピレン)
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共通すり合わせTS19/38規格のメス形に接続可能な本体側と連結部とに角度を付けたカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れてゴム栓をして使用します。
1個
8,398 税込9,238
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大容量の捕集が可能です。
仕様 分離型 材質 ガラス 全長(mm) 135×360 接続口径(Φmm) 内径×外径:9.6×12 アズワン品番 1-6147-12
1個
28,500 税込31,350
当日出荷

●極性化合物などに吸着力が強いシリカゲルをガラス管に封入したガス捕集管です。●スタンダードはシリカゲルを520mgと260mgの2層に充填しているので、破過の恐れがある場合に最適です。●スモールはシリカゲルを150mgと75mgの2層に充填した小型タイプです。●アミン類の測定(NIOSH)などで規定されているものです。●ガラス管は、カットしやすいようにプリカッティング加工が施されています。
用途有機ガス捕集 充填材 20~40メッシュ シリカゲル
1箱(20本)ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お好みのろ材(砂、活性炭、セラミック材)を入れて使用してください。 PP材料は比較的丈夫で耐衝撃性があり、輸送中に破損しません。
用途実験用(直接ろ材を入れて使用するタイプです) 付属品 出入口にフィルター(白い丸板)が付いています。(ろ材流出防止用) 材質 ポリプロピレン 破壊圧力(kg/cm2) 15 口径 PT1/4メネジ 耐圧(kg/cm2) 5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中空糸膜の採用で簡単手軽に乾燥エアの供給が可能。 ノンフロン。 電源不要。 低露点(60℃)対応。 無振動、無排熱。 露点チェッカ付。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)