- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- 乾電池式のおすすめ人気ランキング
乾電池式のおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新1,385件の「乾電池式」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイミングライト MonotaRO」、「電池式ドライバー」、「乾電池式ドライバー」などの商品も取り扱っております。
ダイヤフラムポンプ搭載で低騒音、低振動、長時間使用が可能になりました。
カートリッジ式電池ボックスで出し入れが簡単です。
庭木の殺虫・殺菌・消毒剤の散布に。
野菜・果実・草花などへのホルモン剤の散布に。
タンク容量、霧状噴口、除草噴口等、用途に合わせてお選びください。
用途薬剤散布に
種類
電池式
使用電池
アルカリ単一形 6本(別売)
高輝度の光を照射するランプを採用。日光の下など明るい場所でもタイミングマークを確認できます。
乾電池式のため、電源ケーブルが無く狭いエンジンルーム内でも良好な作業性を誇ります。
タイミングライトとしてはもちろん、懐中電灯としても使用できるので暗いエンジンルーム内でエンジンのタイミングマークを探すことが可能です。
用途ガソリンエンジン車の点火タイミング確認用
コード長さ(m)
約1.5(センサコード)
使用電源
単1乾電池×2個(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
七色点灯&回転による波紋イルミネーションがお部屋を盛り上げます。USB給電もしくは乾電池で使用可能
付属品
USB給電式Type-Cケーブル
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×88×94
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
七色点灯&回転による波紋イルミネーションがお部屋を盛り上げます。USB給電もしくは乾電池で使用可能
付属品
USB給電式Type-Cケーブル
材質
ABS樹脂、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×88×94
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
乾電池式
簡単操作
スイッチボタンを押すだけ
電池が長持ち
ダイレクトイグニッションクルマにも使用できます。
寸法(mm)
(本体)約242×44×50、(センサ)90×38×20
質量(g)
約360(乾電池含む)
電源
単3アルカリ乾電池(LR6)×4本使用
センサー
第1気筒プラグコードにクリップオン方式
消費電流(mA)
(1000rpm時)約650
電池寿命(連続時間)
(1000rpm)にて発光6以上
センサーコード長(m)
約1
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途センサー無線連動すると光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。
質量(g)
130
スイッチ
100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない
全光束(Lm)
100(100%点灯)/50(50%点灯)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×39×106
使用乾電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
点滅
10秒固定
点灯方式
昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内/屋外用(保護等級IP65)
LED寿命(時間)
約40000
音量(dB)
チャイム:約50~70/アラーム:約50~80
取扱説明書
(2.28MB)
電球の種類
高輝度白色LED(1W×1)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
1か所のセンサーが感知すると設置しているライト複数台を一斉に点灯させることができます。複数台設置することで、車を車庫に入れる時や帰宅時に広範囲が一気に明るくなります。一斉点灯による威嚇効果と死角がなくなることで防犯効果を高めます。連動したい製品の4つのスイッチを同じ形に合わせるだけです。設置しているすべてのワイヤレス製品のスイッチを同じ形にすればすべての製品が一斉点灯します。スイッチの形を分けることで連動するグループを区別することも可能です。(最大16台16チャンネル)
用途チャイム&ライト(受信型)+センサー(送信型)のセットです。送信機が感知すると無線連動で光と音で反応します。チャイム音とアラーム音の切替可能です。乾電池式で設置場所を選びません。
質量(g)
130(W-650)/160(W-660)
スイッチ
100%:100% の明るさでライト点滅/50%:50%の明るさでライト点滅/OFF:ライト消灯/音1:チャイムが鳴る/音2:アラームが鳴る/OFF:音は鳴らない
全光束(Lm)
100(100%点灯)/50(50%点灯)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×39×106(W-650)/86×83×114(W-660)
使用乾電池
単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
点滅
10秒固定
点灯方式
昼:昼夜を問わず点滅/音が鳴る夜:夜だけ点滅/音が鳴る
電源タイプ
電池式
設置場所
屋内/屋外用(保護等級IP65)
LED寿命(時間)
約40000
音量(dB)
チャイム:約50~70/アラーム:約50~80
取扱説明書
(4.53MB)
電球の種類
高輝度白色LED(1W×1)
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1台で1.爪削り2.爪磨き3.角質落としの3つの用途で使える電動ローラー。
収納袋、お手入れ用ブラシもセットになっているので気軽に清潔にお使いいただけます。
乾電池式なので充電忘れ、使用中のバッテリー切れの心配がありません。
身だしなみが気になる方におすすめします。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×33×125
質量(g)
111
電池
単三形アルカリ乾電池×2本(別売)
セット内容
本体、角質ローラー、爪磨きローラー、ローラー用キャップ、ブラシ、収納袋、取扱説明書(保証書)
1台
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
PF-S-TXは約2kHzのPVW制御(パルス幅変調)で、光強度を変えても色味が変わりにくいです。DPF-M3はフィールドワークやコンセントの無い場所での使用に適しています。
アズワン品番
3-7518-02
1台
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
美しいメロディ又はピンポンを奏でます。
用途室内用メロディホンです。
電源タイプ
乾電池式
トラスコ品番
733-7973
幅(mm)
90
色
ホワイト
高さ(mm)
120
質量(g)
175
定格電圧
DC1.5V(単3乾電池×1個)
電池寿命
1日10回で約1年
音量(dB)
68以上
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。
材質
ポリエチレン
質量(g)
308
容量(L)
1
電源
単3電池×2本(付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
150×260
1個(1個)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
万が一の災害時でも市販のアルカリ乾電池でスマホが充電できるモバイルバッテリーです。アルカリ乾電池4本を装着すれば直ちに接続した機器を充電することができます。乾電池4本でスマホを約0.7回分充電可能です。電池を交換して繰り返し充電可能となります。通常のモバイルバッテリーのように放電しないので防災時の持ち出し袋に入れておけば安心です。電源オンオフスイッチが付いており、使わない時は放電を抑えることが可能です。安心の2年保証です。
色
ホワイト
質量(g)
約68(電池含まず)
USBポート数
1
出力
5V/1A
対応機種
スマートフォン、タブレット、Wi-Fiルーター、オーディオプレイヤー、ポータブルゲーム機、Bluetoothスピーカー
使用電池
アルカリ乾電池 単3形×4本 (別途ご用意ください。)
保証期間
2年間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約53×38×69
充電端子
USB Type-A
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
多彩なアタッチメントでマユの形作りやウブ毛剃りに適したフェイスシェーバーですまゆ用の小さな5mm刃は細かい仕上げに適していますフェイス用25mm刃は顔全体のウブ毛を手早くお手入れ肌を傷つける心配のない安全なバリカンタイプ。コンパクトで使いやすい乾電池式ペンシルタイプ。
付属品
まゆ用刃、フェイス用刃、2mm/4mm用コーム、6mm/8mm用コーム、掃除ブラシ
質量(g)
18
寸法
幅1.5cm×奥行1.5cm×高さ14cm
電源
単4アルカリ乾電池×1(別売り)
使用時間
週2回(1回5分)として約1ヶ月(アルカリ乾電池使用時)
保証期間
6ヶ月
アズワン品番
60-4447-27
1台
¥1,298
税込¥1,428
10日以内出荷
乾電池式のセンサーカメラ。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。センサー自動撮影
用途動画モード、静止画モードで記録することが可能です。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。防雨タイプで屋外でも設置できます。
夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×122×132
有効画素数
95万画素 HD(1280×720)
記録媒体
録画:8~128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)
モード切替
動画モード/OFF/静止画モード
使用電池
単一アルカリ3本(別売)
撮影範囲
カメラ:水平90°/垂直50°
電池寿命
動画モード:465日(15秒の動画を1日10回撮影した場合)/静止画モード:555日(3枚の静止画を1日10回撮影した場合)
設置場所
屋内 / 屋外用(保護等級 IP44)
撮影枚数
静止画:3枚連写
記録ファイル形式
動画:AVI(音声なし)/静止画:JPG
取扱説明書
(3.66MB)
撮影時間(秒)
動画:1ファイルあたり15~
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
前照灯として使用可能!(JISC95 0 2 の明るさに準拠)
電池交換時期が一目でわかる!
ワイドな配光で足元が明るく、走りやすい!街乗りに最適です。
サイド露光機能付きで被視認性UP
電池付きで購入後すぐに使用可能!
インジケーター付き
800cdの明るさが最後まで持続!
マーカーライト(補助灯)としても約 250 時間使用可能
電池残量に比例して徐々に明るさが落ちるバッテリーライトが多い中、YBー900Kは、電池が切れる直前まで800cdの明るさを持続。
また、視認性はもちろん、サイドから漏れる光で被視認性にもこだわりました。
電池が切れる約30分前になると、ボタン部分が赤色に点灯します。
急に電池が切れることが無く、安心して使用することができます。
足元から遠くまで広範囲で照らすことで、段差や地面の凹凸に気づきやすくなります。
付属品
パナソニックアルカリ乾電池単4形3本
寸法(mm)
約35×95×35(ホルダー除く)
色
ホワイト
質量(g)
約80
使用温度範囲(℃)
0~40
光源
高輝度白色LED×1
電池寿命(時間)
点灯:約5、点滅:約250
使用電池
アルカリ乾電池単4形3本
明るさ(Lx)
8
ライト種類
LED
適合ハンドル径(Φmm)
22~32
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
対向車や歩行者が眩しくない上面カットリフレクター搭載です。XB-350Bの後継機種です。
用途自転車走行時の暗い道や夜間のアピールに。
付属品
パワーブラケット(対応ハンドル径:Φ22~42mm)、テスト用電池
トラスコ品番
354-0177
材質
PC
幅(mm)
98
色
ブラック
高さ(mm)
26
奥行(mm)
38.3
電源(V)
単3アルカリ電池×2本
電源
単3アルカリ電池×2本
保護等級
IPX4(防滴)
明るさ(Lm)
210(強モード時)
照射距離(m)
82(強モード時)
最大点灯時間
12時間(強モード時)
1台
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
軽量コンパクトです。簡単切替操作で、締める、ゆるめるがワンタッチです。ねじ締め、ゆるめ作業が、これ1台でラクラクです。乾電池を使用するため、場所を気にせず、どこでも作業できます。
用途穴あけ、ねじの締めつけ、ゆるめ作業に。
長さ(mm)
45
幅(mm)
135
高さ(mm)
150
適合ビット(mm)
対辺6.35
セット内容
片頭ドライバビット+1、+2、-4、-6
質量(kg)
0.26
材質(本体)
ABS
電源
単三形乾電池4本(別売)
定格消費電力(W)
19
回転速度(min-1[r.p.m])
210
定格時間(分)
5
取扱説明書
(3.5MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
135×150×45
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷