人感センサーライトのおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
441件の「人感センサーライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人 感 センサー ライト 屋外」、「人感 センサーライト 屋内」、「人感明暗 センサー」などの商品も取り扱っております。
センサー付3LED ライト オーム電機ランキング1位
光センサーと人感センサーのWセンサー機能。周囲が暗くなると光センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。 光センサーの感度や点灯照度の調整が自由自在!! 強力マグネットでスチールにくっ付ける、机に置く、フックに吊るす、持ち歩くなど多方面で活躍。 最長420時間、驚異の電池寿命。(最小照度での点灯時)
用途物置、玄関や廊下、クローゼット、夜間作業、キャンプに。電球の種類LED質量(g)88スイッチ点灯/自動(AUTO)・切(OFF)・手動(ON)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×95×33電池寿命(時間)連続点灯約420(最小照度)使用電球Cree社白色LED3個使用電池単4形乾電池3本(別売)センサー感知方式人感+明暗設置方式ネジ取付、マグネット、吊り下げ灯数3灯調整機能LED照度・光センサー感度、ダイヤル調整点灯時間(自動)約10秒、30秒、90秒センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)約90度
1個
2,298税込2,528
当日出荷

LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPAランキング2位
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LED
1台
1,898税込2,088
当日出荷

LEDセンサーライト明暗+人感 オーム電機ランキング3位
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本質量(g)約173(乾電池除く)電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28センサー感知方式人感/明暗電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置方式ねじ、両面テープ設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)200光色昼白色灯数24電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498税込1,648
当日出荷

LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 ELPAランキング4位
センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
電球の種類LED使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LEDセンサーライト 7W×2灯 モノタロウランキング5位
暗闇で人や車の動きをセンサーが検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネ、長寿命 発熱が少なく、虫が集まりにくい光
消費電力(W)14(待機時0.5以下)付属品取付けネジ×2、プラスチック製プラグ×2、クランプ×1、L型ボルト×1、蝶ナット×1、ネジキャップ×1、エリアマスク×1、ツマミ調整用ドライバー×1質量(g)550使用温度範囲(℃)0~40電源AC100V 50/60Hz全光束(Lm)1000センサー人感センサー、明暗センサー電源コード(m)3保護等級IP44(防沫形)取付け方法ねじ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式)、市販バンド取付センサー感知方式人感センサー探知範囲水平約140°、最大約8m設置場所屋内、屋外用(防雨タイプIP44)取付可能厚(mm)15~100本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)175×175×110LED寿命(時間)40000原材料本体:PC、ランプ部:PC、アルミダイキャスト関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)調整機能点灯時間調整、明暗感度調整、センサー探知範囲調整、ライト角度調整点灯時間約5秒~約5分(昼~夜)取扱説明書(5.4MB)取付可能パイプ径(Φmm)30~85電球の種類LED
1台
5,898税込6,488
当日出荷

人感センサーと明暗センサーのWセンサー式。 周囲が暗くなると明暗センサーが待機状態となり、人が来ると人感センサーが感知して自動点灯。離れると自動消灯。 背面マグネット付きなのでスチールに貼付け可能。 本体の足元を広げると、スタンド置きが可能。 簡単に装着できるフックが付属しており、それを使って吊下げ使用が可能。 付属の両面テープで貼付けも可能。
付属品フック1個、両面テープ1枚質量(g)111スイッチ自動/切/手動全光束(Lm)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×39.5×110機能常時点灯、センサー感知時点灯光源0.2W LED×1個その他の機能背面マグネット付き、スタンド置き可、吊下げ可電池寿命(時間)連続点灯約90(最小照度時)使用電池単3×3本(別売)感知方式人感+明暗(PIR+CDS)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)点灯時間(自動)約20秒取扱説明書(3.8MB)センサー感知範囲(距離)約3m、(角度)左右約100度、上下約50度電球の種類LED
1個
899税込989
当日出荷

・人感センサー付き、発光時間/感知光量/感知距離を自由に調整可! ・自動点灯:必要な時だけパッと点灯 ・自動消灯:消し忘れの心配も無く!
用途防犯ライト、玄関、エントランスなどにセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書周波数(Hz)50/60兼用使用温度(℃)約-20~45ランプ効率(Lm/W)110発光色昼光色色温度(K)6000保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約130
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。 壁から出っ張らない薄型ボディで廊下などにオススメです。
消費電力(W)0.3材質ABS質量(g)33周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000光源白色LED(交換不可)センサー感知方式人感明暗センサー設置方式プラグ式アズワン品番65-0528-48RoHS指令(10物質対応)対応灯数3灯点灯方法人感明暗センサー本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×46×20電球の種類LED
1個
1,398税込1,538
当日出荷

薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,198税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!全光束(Lm)800センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)点灯時間約5秒~約5分消費電力(W)10保護等級IP44仕様防水コード使用付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119電源コード(m)約1.5発光色昼白色センサー感知方式焦電型赤外線方式設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2待機電力(W)約1電球の種類LED
1台
3,398税込3,738
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。 「AUTOモード」で暗くなったら人感センサーで検知して点灯。 「ONモード」で常時点灯。
付属品壁固定用両面テープ×1枚質量(g)約57(乾電池除く)スイッチAUTO・OFF・ON電源単4形乾電池×3本(乾電池別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約:70×70×28(プレート含む)電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:AUTOモードで1日10回点灯の場合、約8か月、ONモードで約20時間連続点灯 ※乾電池の性能や使用条件により変化します。設置場所屋内点灯保持時間約10秒明るさ(Lm)40光色昼白色灯数3電球の種類LED人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
799税込879
当日出荷

取付簡単マグネット式。配線不要でどこにでも取付可能です。人の動きを感知し、自動的に点灯・消灯します。 センサー感知後、動くものが検出できなくなると遅れて消灯します。安全で簡単にご使用いただけるうえに、省エネルギーで使う事ができます。 用途は限られませんので。様々な場面でご使用下さい。
消費電力(W)0.5付属品粘着テープ付マグネット×1枚寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)190×30×16本体質量(g)100(電池除く)センサー赤外線センサー使用電池単4乾電池×4本(別売り)LED色電球色センサー感知方式赤外線設置方式マグネット、両面テープ動作温度(℃)-10~50LED寿命(時間)80000点灯時間15秒センサー感知範囲120°、3m電球の種類LED
1台
2,398税込2,638
6日以内出荷


薄型設計。広範囲を照らす面発光タイプ。取付位置自在。屋外OK!防雨タイプ。AC100Vコンセントタイプ 。
用途一般家庭・駐車場・倉庫等の節電照明・防犯効果にセット内容センサーライト本体×1、ワッシャー×2、木ねじ×2、プラグ×2、取扱説明書×1定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約2.0定格周波数(Hz)50/60使用電球白色LED使用環境温度(℃)5~40検知方式赤外線検知方式設置場所室内・屋外(強雨・暴風雨の当たらない場所)完全防水ではありません。防水性IP44(防沫型)点灯時間約30秒電球の種類LED検知エリア(センサー角度水平時)約4m 検知幅120°/約6m 検知幅90°
1台
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フリーアーム式で圧倒的な自由度。 ライト・本体が自由自在。 明るさ4000ルーメン。 常夜灯モード搭載。 ひもスイッチで投光器になる。
用途玄関、庭、ガレージなどに。天井付け可能。コーナーで広範囲を照らす。カーポート等の柱にも。設置場所屋内、屋外用全光束(Lm)4000、常夜灯:400保護等級IP44(防雨タイプ )付属品取付けネジ×2、コンクリート用プラスチックプラグ×2、クランプ台、蝶ナット、L型ボルト、ネジキャップ、投光器スタンド取付け金具長さ(mm)(ひもスイッチ)500電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)322×125×146電源コード(m)3機能【点灯切替】昼・周囲が明るくても暗くても点灯、夜・周囲が暗い時のみ点灯、常夜灯・周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯し周囲が明るくなると消灯します。設定時間(点灯)5秒~5分センサー探知範囲140°最遠10mアズワン品番64-8965-71明るさ(Lm)4000灯数(14W)×3電球の種類高輝度白色LED
1個
9,498税込10,448
当日出荷

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
電球の種類LED設置場所屋外用付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)
1台
9,498税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

どこにでも引っ掛けるだけ。 USB充電式なので乾電池など不要で経済的。 電球色。 明るさ100ルーメン。
設置場所屋内付属品USBケーブル×1、両面テープ×1、金属プレート×1質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×13.5×255モード切替センサー(15秒)/切/連続電球1W高輝度電球色LED使用時間センサーモード:60日(1日10回点灯時)、連続点灯モード:2時間45分センサー感知方式焦電型赤外線人感センサーセンサー探知範囲100°最遠3m(取付高さ2m時)充電時間(時間)3.5(ライト消灯・定格0.5A以上/5V充電器使用時)充電池タイプリチウムイオン電池3.7V/1100mAhアズワン品番64-8901-29明るさ(Lm)100
1個
3,298税込3,628
当日出荷

1個ほか
11,900税込13,090
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(94種類の商品があります)

人を感知して自動でON/OFFするセンサー付で、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
LED寿命(時間)40000点灯時間90スイッチ種類センサースイッチ
1個
2,498税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
電球の種類LED付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外
1個
2,198税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)