- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 安全保護具
- 墜落制止用器具
- 介錯ロープのおすすめ人気ランキング
介錯ロープのおすすめ人気ランキング
2025/12/29更新146件の「介錯ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「介錯ロープ3m」、「荷下ろしロープ」、「フック ロープ」などの商品も取り扱っております。
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはカシメ加工で接合しています。
介錯ロープの使用時に3m離れられるように目印を付けています。
フックとロープはアイスプライス加工で接合しています。
用途玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。玉掛作業時の介錯ロープとして。誘導、補助ロープとして。
色
白
径(Φmm)
12
材質(フック)
メッキ、ステンレス
材質(ロープ)
ポリエステル
ロープ先端で地切り30cmが確認できます。フック手前より1m間隔にて赤・黄・緑でロープへ色をつけています。吊り荷より3m離れているか確認できます。
用途クレーンなどで荷あげや荷おろしを行う場合に、吊り荷を安定させるためと引き寄せるために使用します。荷からの距離を測るための目印に。そしてロープ端末には地切りの高さを確認する30cmの目印もございます。現場での安全・安心のためご活用ください。
長さ(m)
5
太さ(mm)
12
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.1
1本
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。
(フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)
用途吊り荷作業時の介錯ロープとして
材質
ロープ:ポリエステル フック:スチール
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
12
フック全長(mm)
218
フック径(mm)
50
1本
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に。
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。
ポリエステルスパンロープ使用で屋外使用時、水に濡れてもロープがかたくなりにくく、扱いやすいです。
吊り荷の誘導用介錯ロープです。他の用途には使用しないでください。フックが変形したり、ロープにキズがある場合は使用しないでください。
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に
仕様
片側フック、エンドテープ止め
材質
フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
ロープ幅(mm)
12Φ
切断荷重(kN)
約12.2(約1250kgf)
テトロンロープで垂直親綱で安価タイプです。先端のフックは口開き50mmで単管パイプなどに直接掛かります。
用途78ロリップ・SSロリップを使用しての垂直移動用親綱。97HR-3を使用しての水平親綱。
仕様
仮設工業会「支柱用親綱」基準適合品、安全帯構造指針適合品
径(Φmm)
16
フック口開き(mm)
50
材質(フック)
FS-90鍛造フック
材質(ロープ)
テトロン
大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途高所作業時の安全確保や介錯ロープとして
色
白
仕様
片側フック、エンドテープ止め
材質
フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
ロープ長さ(m)
10
ロープ幅(mm)
16Φ
切断荷重(kN)
約21.0(約2100kgf)
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
介錯ロープの使用時に3m離れられるように赤と黄と緑で色分けしています。
見える化で安全作業ができます。
原糸を製造する際に、着色している為、後染めの様な色むらや色落ち、色移りも起きにくくなります。
フックとロープが一体型で間に補強金具を入れちぎれにくくしております。
用途玉掛作業時の安全確保に。
色
赤/黄/緑
ロープ径(Φmm)
12
材質(ロープ)
ポリエステル
全国で推進されている玉掛作業時の333運動をこの1本で手助けする介錯ロープ!
フックの手前から1Mずつ色付け。
地切り目安に手元30cmにも着色しています!
用途玉掛作業時の介錯ロープとして誘導、補助
材質
フック:スチール、ロープ:ポリエステル100%
色
赤・黄・緑+手元30cm緑着色
長さ(m)
5
ロープ径(Φmm)
12
1本
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様
リングサイズ:外径:29mm、内径:25mm、線径:2mm
材質
フック:スチール、ロープ:ビニロン・ポリエステル混合
サイズ
Φ12×5m
アズワン品番
65-2235-91
1本
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
材質
鉄
質量(g)
約375
寸法(縦×横)(mm)
約210×約130
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
3色混色ストランドで目立つタイプ6mと3色サツマつなぎタイプ5mがあります。3色つなぎタイプは赤:約1.5m+黄:約1.5m+緑:約2mの約5mです。大口径(50mm)フック付で鉄筋やパイプに直接掛けられるので作業性抜群です。ポリエステルスパンロープは水に濡れても固くなりにくく、スリップしにくく扱いやすいです。
用途クレーン作業時の吊り荷の安全誘導に
ロープ径(Φmm)
12
切断荷重(kN)
約12.2(約1250kgf)(保証値ではありません)
材質
フック部:スチール、ロープ:ポリエステルスパン
3色(赤1m・黄1m・緑1m)縫製+シュリンク+塗装加工タイプ。地切り目安に手元30cmにも着色しています。全国で推奨されている玉掛作業時の333運動用として使用してください。(吊荷から3m離れて合図、3秒間停止して玉掛確認、地切り30cmで一旦停止)
仕様
●ロープサイズ:Φ12mm×5m●材質:ロ-プ:ポリエステルフック:スチール●フック開口幅:54.45mm
アズワン品番
65-3901-43
1本
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
4種類の音声を切替て同時使用に対応
同一現場で音を使い分けられます。
操作は電源ボタン1つだけ!
初めての操作でも安心です。
大音量で注意を促します。音量調節スイッチ付。
TMK-02は4種類の音声入り!
同一現場で音を使い分けられます。
セット内容
本体、保護カバー、スナップフック
材質
ABS(本体ケース)
質量(g)
使用時:約690(乾電池・スナップフック含)
使用温度範囲(℃)
-10~+50
寸法(Φ×高さH)(mm)
84×139.8
動作表示
赤色LED
使用場所
屋外/屋内
音声内容
(1)擬音:ピピピピ・ピピピピ/吊り荷が移動中です。ご注意ください。 (2)アラーム音1 (3)アラーム音2 (4)アラーム音3
関連資料
(0.3MB)
防水性
防滴構造
音量(dB)
最大約90(1m前方)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
介錯ロープの使用時に3M離れられるように赤と緑で色分けしています。見える化で安全作業ができます。
用途介錯ロープ
仕様
Φ12ポリエステルスパン、片大口径フック、ヒートカット加工
高強力、低伸度のポリエステル原着糸を使用しています。
長さ6m~15mは仮設工業会認定品になります。
用途高所作業における墜落防止
材質
ポリエステル
型式
ESR
引張強度(kN)
23.0以上
ナビゲーション(R)ロープはクレーンなどで荷おろしを行う場合に、
荷物を引き寄せたり振れを止めるためのロープです。
蛍光色(黒線入)の為、視認性が良い。
組紐の為、よじれない。
縫製加工でしっかり固定。
ロープ径(Φmm)
12
色
蛍光レモン色
作業員の方達が持つ場所をひと目でわかるよう3M旗を付け、吊荷に介錯ロープを付けたままクレーンで荷物を運ぶ際も遠目で見えるようになっています。
色が落ちた際でもメートル位置がわかるような加工なども施しております。
識別と地切り確認が出来るよう手元30cmに色を付けています。
用途クレーン玉掛け作業の荷物の引き寄せやバランスとりに。
トラスコ品番
368-2726
材質
ロープ:ポリエステル、フック:スチール、旗:塩ビ
色
赤・黄・緑
径(Φmm)
12
長さ(m)
5
1本
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷