仮設用金具のおすすめ人気ランキング

2026/03/04更新
137件の「仮設用金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電力量計取付板・付属品」、「盤用ブッシング」、「u字金物」などの商品も取り扱っております。
材質 適合 Φ50mm用 セット内容 金具2本、取付ねじ付 表面処理 溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
4,898 税込5,388
当日出荷

プラボックスの仮設取付け、壁面への取付けにご利用ください。
材質 表面処理 溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm) 3
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 鉄(ユニクロメッキ仕上げ)(穴5mmΦ×3) トラスコ品番 738-9477 寸法(mm) 内径55.5/高さ147
1個
579 税込637
当日出荷


取付作業の省力化を実現します。 ねじ部の突出が少なく安全性に配慮しています。
セット内容 ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式 材質 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) ポール受け金具:3.2。バンド:1.6。L形補強バー:3.2 取付可能厚(mm) (キャビネット板厚)3.2以下 取付可能質量(kg) 150以下
1セット
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仮設分電盤用の取付金具
用途首下20mm 1組4本入 幅(mm) 56 高さ(mm) 91 質量(g) 71 首下長(mm) 20 太さ(mm) 20
1組(4本)
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷

FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス製大型フック
ステンレス製のフックで、屋内・屋外・問わず多用途に使用でき、洋服・コート・帽子・カバン等いろいろなサイズの荷物を引っ掛ける事ができます。
用途工場・倉庫・施設・学校・企業・一般家庭など幅広くご使用いただけます。 材質 ステンレス
1個ほか
809 税込890
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質 軟鉄製金具 トラスコ品番 481-2387 厚さ(mm) 2.2 寸法(mm) 10×210 質量(g) 55
1個
639 税込703
当日出荷

水平垂直に設置した単管に、本体上部の金具をひっかけます。
材質 スチール 仕様 ベース1枚に6個 質量(g) 70 寸法(幅W×高さH)(mm) 85×50 太さ(Φmm) 8
1個
129 税込142
当日出荷

錆びにくいステンレス製フックです。
用途帽子やバック、小物掛け等にご使用頂けます。 材質 ステンレス 仕上 生地
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日東工業KM 取付金具
キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
材質 仕様 キャビネット用 セット内容 ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付 質量(kg) 0.9 表面処理 溶融亜鉛めっき 板厚(mm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

耐候性の良いAAS樹脂を採用。 日差しによる変色や機械強度の低下が少なく、屋外使用に適しています。
材質 AAS樹脂 規格 IP44 板厚(mm) (ボックス)扉、ボデー:2.2~3.5 ハンドル シリンダー錠(キーNo.N200:1コ付属) 塗装色 Nホワイトグレー色(N8.5) RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
1台
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1台
789 税込868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

コンクリート柱にプラボックスを取付ける場合にご利用下さい。
材質 仕様 幅20mm以下のバンド用 セット内容 金具2本、取付ねじ 表面処理 溶融亜鉛スズ合金めっき 板厚(mm) 3(PCM-0:2.3) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

河村電器産業仮設用金具 KM
鋼板(SPHC)溶融亜鉛ー錫の合金メッキ
材質 鋼板(SPCH) セット内容 金具4個、取付ボルト付 板厚(mm) 6
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


日東工業グロメット
キャビネット通線時のケーブル保護にご利用ください。 プラボックス(P-A,OP-A,OPK-A)のノックアウトに取り付け可能です。 適用板厚がt0.8~4.0mmと広く、金属キャビネットにも使用可能です。 BP14-36UGは、メーターボックス(MBC-131,331A,332)の露出配線時のケーブル保護用グロメットとしてご利用ください。
材質 本体:EPDM 本体:ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(2個)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
ベージュ色(5Y7/1) 材質 PC+ABS樹脂 保護等級 IP65 板厚(mm) (ボックス)扉3~4 ハンドル 小型平面ハンドル(キーNo.N200) 設置場所 屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 扉形式 片扉
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)