伸縮レーキのおすすめ人気ランキング

2026/01/10更新
488件の「伸縮レーキ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アルミ伸縮レーキ」、「レイキ 舗装」、「レーキ 土ならし」などの商品も取り扱っております。
刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。コンパクトサイズで小さい隙間などにも使えます。場所、環境に合わせて長さが自由自在なので収納にも便利です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。 材質 爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:アルミ合金他 爪長さ(mm) 110 2018年トラスコ掲載ページ 9 1416
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピン(ボタン)で伸縮を調整できる伸縮式三角ホーです。ピンでパイプを固定するタイプの伸縮柄で、従来の伸縮タイプと異なり、作業中に不意にパイプが緩む事がなくなります。楕円パイプで握りやすく、耐久性も抜群です。サビに強く、お手入れが簡単なステンレスヘッドです。軽量で耐久性もあり、握りやすい、楕円形のアルミパイプです。
用途土作り・除草作業。 仕様 楕円パイプ 材質 刃部:ステンレス、パイプ:アルミ 全長(mm) 800~1300 質量(g) 約770
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

作業現場に応じて柄の長さを無段階に調整が出来ます。 伸縮式でコンパクトになるので、現場への持ち運びや収納に便利です。 替刃式ですので末永くご使用になれます。 刃先は割れにくく耐磨耗に優れた「ブナ材」を使用しています。 本体は軽量かつ強度に優れたアルミ材を使用しています。
用途片側交互通行などの狭い現場での舗装作業に、グラウンドや田畑などの整地作業に 全長(mm) 1580~990 先幅(mm) 600 トラスコ品番 788-5091 材質 本体:アルミ材、刃先:ブナ材 質量(kg) 1.5 高さ(mm) 85(先) 板厚(mm) 13
1丁
12,980 税込14,278
当日出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm) 965~1580 先幅(mm) 600 質量(g) 約1350 材質(本体) アルミ製 材質 引板:木製(ブナ材)
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

軽量アルミハンドルを採用した、スライド機能とハンドルの伸縮機能付清掃、整地作業用レーキ 持ち運びに便利で、コンパクトに収納出来ます 爪先が玉付になっていますので地面への引っかかりが少なく作業がスムーズに出来ます 15本爪玉付タイプ。
用途庭、家まわり、公園等での落葉やゴミのかき集め作業 芝生の清掃作業 草、芝刈り後の集草、庭木剪定後の清掃作業 材質 (頭部)高張力ワイヤー・ABS樹脂/(柄部)アルミ合金/(レバー・グリップ部)PVC 全長(mm) (最小)約810~(最大)約1560 質量(g) 750 爪数 15本(玉付) 先幅(mm) (最小)約180~(最大)約520
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷

土ならし・掃除用です。細かい部分の作業に。伸縮タイプで収納に便利。
用途クマデ 材質 刃部:刃物鋼、柄部:アルミ 全長(mm) 740 質量(g) 420 刃長(mm) 75 材質(刃) 刃物鋼 先幅(mm) 170
1本
2,298 税込2,528
3日以内出荷

先端玉付形状で芝生などを傷めにくい。使いやすい長さに調整可能!<伸縮全長約80~160cm>
用途落ち葉・草刈後の清掃に サイズ
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質 頭部/アルミ、柄部/アルミ 全長(mm) 960~1550 質量(kg) 約1.25 先端寸法(mm) 73×550
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短111cm から 最長188cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
長さ(mm) 1110~1880 先幅(mm) 600 質量(g) 約1400 材質(本体) アルミ製 材質 引板:木製(ブナ材)
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm) 1800 先幅(mm) 800 質量(kg) 1.4 質量(g) 1400 材質(柄部) アルミ合金 材質(頭) アルミ合金 頭部高さ(mm) 110
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

立って草削りと草集めが一本でできます。 軽量の伸縮式アルミパイプ柄で、使う人の身長に合わせて長さ調節ができます。
全長(mm) 820~1385 先幅(mm) 135 トラスコ品番 819-0909 材質 刃:鋼材、柄:アルミパイプ 高さ(mm) 120 質量(g) 550 タイプ 替刃フックタイプ ピッチ(mm) 1.41
1丁
3,898 税込4,288
当日出荷

伸縮式で収納・持ち運びに便利。作業効率の良い平爪型。アルミ柄で軽量。
用途枯れ葉や刈った芝などの収集に。
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 トラスコ品番 423-9989 材質 アルミ合金 質量(kg) 1.1
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

刈草の集草作業に使います
用途刈草、敷きわら集めに最適 全長(mm) 1560 寸法(mm) 1560×350×85 質量(g) 1200 爪長さ(mm) 85 先幅(mm) 350
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 全長(mm) 1800 先幅(mm) 800 仕様 組立式 トラスコ品番 423-9997 材質 アルミ合金 質量(kg) 1.3 タイプ 平タイプ 爪長さ(mm) 110
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm) 1435 トラスコ品番 770-0261 質量(g) 400 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-811K
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

特殊鋼採用のため軽量で作業性良好です。
用途刈り取った草や切り粉などを掻き寄せる作業。 全長(mm) 1380 先端幅(mm) 305 トラスコ品番 177-6517 材質 (柄)木、(爪)スチール 質量(kg) 1 爪長さ(mm) 90 爪数 12
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈り取った雑草などの集草に、強靭なツメでサビない、耐久性に優れ、軽くて丈夫です。水洗い可能です。
用途耕作や集草、土ならしなど幅広い用途に。 全長(mm) 1530 材質 爪:強化プラスチック(ガラス繊維配合)、柄:鉄(塩ビ被覆) 爪長さ(mm) 110 2018年トラスコ掲載ページ 9 1416
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm) 490 刃幅(mm) 70 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃) 炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に 材質 アルミ合金 爪長さ(mm) 175
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)