- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 位置決めユニットのおすすめ人気ランキング
位置決めユニットのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新467件の「位置決めユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「位置決め治具」、「リニアガイド ストッパー」、「位置決めガイド」などの商品も取り扱っております。
適合品番
HAKKO FR-702、HAKKO FR-810B、HAKKO FR-811
1個
¥4,298
税込¥4,728
16日以内出荷
粘度計用位置決め用ストッパー
適合
SV-A/SVシリーズ
トラスコ品番
838-3402
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
付属品
六角棒スパナ(呼び5)
材質
S45C
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガイドボルトが50mmの範囲でアジャストができます。
ガイド部の旋回ボルトを緩めると180°のスイングができ、任意のところで固定できます。
ボデーの固定ボルトを緩めてガイド部を90°横向きに取付けて使用することができます。
寸法A(mm)
150
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
90
寸法C(mm)
23
簡単な操作で確実にロックできます。
内蔵バネによるクランプの為、常にクランプ力が一定です。
クランプレバーの旋回スペースを必要としない為、狭い隙間でも操作できます。
レバーの向きを90°ピッチで変更できます。
クランプ操作時にはレバーをクランプ位置まで倒してください。途中で操作を止めた状態では本来のクランプ力を発揮できません。
油等でレールと本品の間の摩擦係数が著しく低いときは、保持力が低下することがあります。
大きな衝撃荷重が作用すると、衝撃力によりスリップすることがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワークの位置決め後に下側へ逃がすことができます。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
[[MK]][[MKS]][[HK]]の高さをキャリッジの高さに揃えるためのプレートです。
[[MK]][[MKS]][[HK]]とリニアガイドウェイとの組み合わせによって必要になる場合があります。選定表をご確認ください。
材質
(アダプタプレート)SS330相当。/黒色酸化皮膜
材質
SKS3
硬度
58~60HRC
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。
適合
グリーンフレームN
材質
アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄
質量(g)
66
シリーズ
GF
キット内容
リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。
ロック・アンロックが一目瞭然。
テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。
本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。
ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)
170
材質(本体)
SCM440
材質(ノブ)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
表面処理(本体)
無電解ニッケルメッキ
色(ノブ)
ブラック
材質(インジケーター)
アルミ合金(A5056)
材質(テーパーピン)
SCM435
表面処理(インジケーター)
アルマイト表面処理
表面処理(テーパーピン)
無電解ニッケルメッキ
色(インジケーター)
レッド
材質
(本体)SCM420、(菱型ナット)S45C-D
表面処理
黒染め(菱型ナット)
熱処理
焼入HRC56±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
リニアクランプ
材質(本体)
S45C
トラスコ品番
732-2801
1個
¥48,980
税込¥53,878
7日以内出荷
基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様
K-24(ミニバイス)の取付可能
付属品
クランプ
質量(g)
800
テーブル寸法(mm)
210×70
適合品番
K-21用
スライド寸法(mm)
(前後)各23、(左右)各66
ハンドル目盛
1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷