- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- キャビネット / プラボックス
- 低圧碍子のおすすめ人気ランキング
低圧碍子のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新107件の「低圧碍子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁碍子」、「固定碍子」、「碍子 dv」などの商品も取り扱っております。
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。
両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。
絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。
分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。
またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。
分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
黒
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
JIS規格(JISC3851)を参考規格として、優れた樹脂配合技術により安定した品質で製造されています。
従来の磁器碍子に比べ電気的、機械的特性が良く、小型で軽く耐久性に優れています。
高圧の受、配電盤内の高圧電線支持碍子、断路器、しゃ断器等の機器取付台としてご利用下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
色
黒
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC750
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)
2.5/1分間
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座としてご使用ください
材質
PP樹脂
定格電圧(V)
AC600
主な用途
分・配電盤、制御盤の機器取付絶縁台座
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V)
商用周波:2500/1分間異常なし
用途600V以下の架空引込線に使用されます。
仕様
●高圧電線の中継接続端子台●銅帯付(ニッケルメッキ)
材質
エポキシ
許容電流(A)
500
定格電流(A)
400
適合電線
高圧電線(KI P)の場合8□-60□ダブル取付可
材質(ボルト)
真鍮(ニッケルメッキ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
雷インパルス耐電圧
60kV 正負各15回(異常なし)
電圧(kV)
7.2
商用周波耐電圧(kV)
22/1分間
材質
アルミナ96
色
白
耐熱温度(℃)
1300
RoHS指令(10物質対応)
対応
公称電圧6.6kV、定格電圧7.2kVの屋内電路、導体等の支持にご利用ください。
高圧電線(KIP)の場合は8mm2~60mm2まで取付可能です。
JIS適合品(JIS C3851)です。
材質
エポキシ樹脂
色
ブラウン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
シンジオタクチックポリスチレン(SPS)GF30%(難燃性:UL94 V-0)(耐熱性:RTI(引張)130℃)
タイプ
耐熱・難燃性
定格絶縁電圧(V)
AC600/DC750
仕上
インサートナット:電気亜鉛めっき三価クロメート処理
材質(ナット)
鉄製
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕上(ボルト・ナット)
電気亜鉛めっき三価クロメート処理
商用周波耐電圧(kV)
2.5/1分間
材質
ポリプロピレン
色
黒
セット内容
10個
質量(kg)
0.3
材質(本体)
エポキシ樹脂製
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
2500
表面処理
亜鉛メッキ(三価クロメート処理)
材質(ベース)
ポリプロピレン
耐電圧(V)
2500 1分間
絶縁電圧(V)
600
材質(ボルト・ナット)
鉄
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
ネジ穴が加工済みですので、購入後にタップ加工を行う必要がありません。
用途制御盤、分電盤などの接地用銅バーとして
材質(本体)
銅板
仕上
ニッケルメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面処理
光沢すずめっき
RoHS指令(10物質対応)
対応