低圧絶縁手袋のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
72件の「低圧絶縁手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「絶縁 手袋 薄手」、「絶縁手袋 使い捨て」、「電気工事用手袋」などの商品も取り扱っております。
低圧ゴム手袋 薄手タイプ 渡部工業ランキング1位
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。サイズフリー全長(cm)27手のひらまわり(cm)23中指長(cm)8.2厚さ(mm)0.5試験電圧(V/1分)3000質量(g)82仕様電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外トラスコ品番436-3183材質天然ゴム入数(双)1
1双
3,698税込4,068
当日出荷

低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギランキング2位
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
1双
4,498税込4,948
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

電工手袋(ハイブリッドタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング3位
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)1材質(甲)ポリエステル、ナイロン材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
1双
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

電工フィットグローブ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ランキング4位
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)1機能通気性・透湿性材質(甲)ポリエステル材質(掌側)ポリウレタン
1双
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エレテックス501 三興化学工業ランキング5位
半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適仕様交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.55オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧試験電圧(V/1分)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
1双
3,798税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。厚さ(mm)0.55ブルー材質天然ゴム、合成ゴム、ラテックス仕様低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用入数(双)1機能絶縁
1双
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000全長(cm)27仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁
1双
8,498税込9,348
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工手袋
メッシュ仕様で通気性に優れ、むれない甲メリタイプの作業用手袋。 摩擦に強く丈夫な天然皮革製(豚革) 薄手でしっかりフィット、ソフトな使用感。
材質手の平部 豚革・手の甲部 ナイロン・ポリエステル
1双
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低圧ゴム手袋(薄手タイプ)品番:505専用の革カバーです。
用途低圧ゴム手袋(薄手タイプ)の保護カバーとして。入数(双)1トラスコ品番835-9816材質天然ゴム厚さ(mm)0.8サイズフリー質量(g)80全長(cm)242018年トラスコ掲載ページ6 0855
1双
3,998税込4,398
当日出荷

伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能伸縮性・通気性・透湿性・速乾材質(甲)ポリエステル材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)材質(裏地)ポリエステル販売区分業務用
1双ほか
549税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。 柔軟性に富み、作業性に優れています。 600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途600V以下の電気回路の活線作業など仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要材質天然ゴム厚さ(mm)0.5入数(双)1使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000
1双
3,798税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

半年ごとの自主点検が必要ありません。 指先を細くしており、細かい作業に優れています。 滑り止め付でグリップ力を強化。 内側処理で脱着がスムーズ。 粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。 日本製。
用途ハイブリッド車の点検など仕様直流750V 交流300V以下の電気回路向け材質天然ゴムラテックス厚さ(mm)0.7オレンジ入数(双)1使用電圧(V)直流750/交流300機能耐電圧全長(cm)約27試験電圧(V/1分)3000RoHS指令(10物質対応)対応
1双
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

低圧電気用の作業用手袋です。 耐電圧試験合格済(2400Vで実施)
用途電力会社、電気工事ブラウン厚さ(mm)0.8仕様定期自主点検必要材質天然ゴムラテックス入数(双)1機能絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
1双
2,898税込3,188
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。 ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途軽作業用、組立作業。 配線工事。材質(掌側)ポリウレタン樹脂材質(袖口)パイルゴム(マジック付)仕様ISO9001認証取得工場製厚さ(mm)0.7入数(双)1袖口仕様マジックタイプ
1双
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工カラーグローブ
手首にゴム糸を使用して手にぴったりフィット 耐久性が高く、グリップ力に優れる やわらかく、手によくなじむ フィット×グリップ摩耗に強い
用途配送・流通業に、建設・土木作業に、配管・空調作業に材質手袋:ポリエステル・ナイロン・スパンデックス、表面コーティング:ニトリルゴム関連資料(1.56MB)
1双
659税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

絶縁性、耐候性、作業性に優れています。
用途低圧配電線路の活線作業試験電圧(V/1分)1000仕様電気絶縁用(使用電圧:300V以下)材質E.V.A.C.樹脂製
1枚
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

通電中電気さく線補修用
材質ナイロンシロ入数(双)1コーティングシリコン
1双
1,598税込1,758
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

三重化学工業薄型 電気絶縁手袋
直流750V以下、交流300V以下の電気作業用手袋です。交流300V以下仕様のため、6ヶ月に一度の「定期自主検査」対象外商品です。ポリウレタン製により油、電解液等にも対応します。すなわちHV車、EV車の点検整備、救急業務、バッテリーモジュールの組立てなどの作業に最適です。
材質ポリウレタン、スチレン系エラストマーイエロー全長(cm)27厚さ(mm)1質量(g)70入数(双)1使用電圧(V)直流750V以下、交流300V以下の低電圧対応手袋です機能電気絶縁試験電圧(V/1分)定期自主点検:対象外RoHS指令(10物質対応)対応
1双
11,980税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1双
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)