- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 作業台
- 作業台用架台のおすすめ人気ランキング
作業台用架台のおすすめ人気ランキング
2025/12/04更新377件の「作業台用架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「作業台 2段」、「架台」、「作業台」などの商品も取り扱っております。
アズワン作業台用架台
架台を取り付けることで作業台のワークスペースを有効に使用できます。キズやサビが着きにくい粉体塗装仕上げです。棚板は3段階(水平・約11.5°・約22°)に角度が調整できます。棚板には10mmのコボレ止めが付いていますので、細かいパーツなどの落下を防ぎます。棚板は50mmピッチで可動できます。
サカエ計測器架台
グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.16MB)
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)300高さ(mm)450均等耐荷重(kg)40グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.16MB)
背面取付式の為、作業台の天板面を広く使えるすっきりしたデザインの作業台用架台/上棚です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応棚板を使用!支柱はスチール製です。棚板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。光の反射を抑え、表面硬度が高く摩耗にも強いです。棚板は奥行300mm、耐荷重は均等10kg迄です。架台の棚板下部の有効高さは339mm、A4ファイルが立てられる高さです。カラーはシルキーホワイト色。清潔感あるシンプルデザインで、取付シーンを選びません。山金工業製ワークテーブル150シリーズと同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。作業台の天板に付属アジャスターを挟み込んで取り付ける為、天板に穴あけ加工等は不要です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途作業台・ワークテーブル用の上棚、架台、スタンドとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。均等耐荷重(kg)10適合天板厚(mm):16~40迄、天板つかみしろ(mm):38以上高さ(mm)360材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300材質(天板)低圧メラミン化粧板色(天板)シルキーホワイト色(本体)シルキーホワイトRoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)10
作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm)300高さ(mm)450グリーン購入法適合RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.16MB)
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。最大使用荷重(kg)150材質(本体)アルミタイプ縞板取扱説明書(7.1MB)天板寸法・奥行(mm)400
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様組立式付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ)材質(本体)スチール均等耐荷重(kg)40
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板2段+パンチングパネル1枚付の便利な架台です!架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。1台あたりの全体耐荷重は100kg迄です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。パンチングパネルは、別売のフックを利用して工具を収納したり、マグネットでの書類貼り付け等にも利用でき、便利です。耐荷重:均等10kg迄。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)600材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重)穴寸法(Φmm)パンチングパネル穴寸法:□12×12(P=40)RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)100
コボレ止め付で実験機器の接続に便利。
高さ(mm)900奥行(mm)295材質木製(ポリエステル合板)色(本体)グレーグリーン購入法適合取扱説明書(0.58MB)
長谷川工業折りたたみ式大型作業台 アルバーZ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途障害物をまたいでの作業に最適最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)75材質アルミタイプ折りたたみ式全長(m)3.5設置寸法・奥行(mm)3500設置寸法・幅(mm)1000キャスター径(Φmm)100昇降幅(mm)500収納寸法・幅(mm)1000収納寸法・奥行(mm)2550収納寸法・高さ(mm)420天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)2510
1台
¥269,800税込¥296,780
翌日出荷
25mmピッチで高さ調整可能!シンプルで丈夫な使いやすい高さ調整式作業台です。さらに小物置きに便利な架台(上棚)付き!収納力抜群な棚付き作業台としての使用もおすすめです。独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!清潔感あるホワイトカラーで設置場所を選びません。高さ調節範囲(天板面まで):高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、高さ900mm~高さ1200mm調整タイプの2種類。架台と合わせると総高さは作業台高さ+360mmとなります。高さ調節は25mmの細かいピッチで使いやすい高さにセットできます。正しい姿勢での作業は疲労軽減、作業効率アップに繋がります。作業台の天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いです。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製で丈夫です。物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業用作業台や作業テーブルにおすすめです。作業台の天板サイズは14種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行450mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!架台(上棚)の横幅は作業台天板の間口サイズと同じ。奥行サイズはすべて共通で300mmとなります。架台は作業台天板の背面から取り付けるため、作業台の間口が狭くならず作業面を広くお使いいただけます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業机・作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。棚板耐荷重(kg)架台:10(均等耐荷重)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板2段型のシンプルな架台です。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。1台あたりの全体耐荷重は100kg迄です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)600材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300棚板数(枚)2棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重)RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)100
踏み面にシマイタを使用、スベリを極限まで防止
背面に筋交いを装着することにより、横揺れに対応(2段以上)
ボックス型接合金具による高い剛性
最大使用荷重(kg)150仕様縞板天板材質アルミ合金製
天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
作業に使う工具やパーツを手の届く位置に収納!棚板1段型のシンプルな架台です。架台を設置することで作業台の天板面も広く使えるようになり、作業効率アップに貢献します。2カラー:グリーン色またはアイボリー色。山金工業製ワークテーブル300シリーズ以降の脚部と同じ色味の為、合わせてのご使用がおすすめです。オールスチール製(粉体塗装)の頑丈な架台です。棚板耐荷重は1段あたり均等60kg迄!棚板の取付位置は50mmピッチで可変、お好みの位置に取付できます。棚板は前面に10mmのこぼれ止め付き!傾斜させての取付が可能です。角度調整は3段階(0度、約11.5度、約22度)!棚板を傾斜させてお使いのパーツボックス等を置くことで、収納物が見やすく、取り出しやすくなります。作業台への架台取付:作業台の天板に付属アジャスターで挟み込んで取付する為、穴あけ加工等は不要です。取付条件が合えば、お使いの作業台にも取付可能です。作業台への取付条件:天板厚が16~40mm且つ、天板つかみしろが38mm以上。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル用架台として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台架台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他用架台として。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)600材質(本体)スチール(粉体塗装)奥行(mm)300棚板数(枚)1棚板耐荷重(kg)60/枚(均等耐荷重)RoHS指令(10物質対応)対応総耐荷重(kg)100
作業台用オプションハンガー
省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定
高さ(mm)1200均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り)奥行(mm)450仕様組立式付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個、ワークライト1台コード長さ(m)3取扱説明書(0.68MB)
サカエ作業台用フリーハンガー
ダブルテーパーで簡単に棚板を皿型・フラット型に変更可能です。棚板は50mmピッチで段換え可能。
高さ(mm)1200グリーン購入法適合均等耐荷重(kg)20奥行(mm)450セット内容コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個色(本体)アイボリー/グリーンRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.68MB)
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。