便器・便座のおすすめ人気ランキング

2026/03/19更新
289件の「便器・便座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「便器・便座・タンク」、「便座」、「小便器」などの商品も取り扱っております。
前丸普通便座 モノタロウランキング1位
一般的な交換用便座です。ほとんどの便器に取付できます。
形状前丸仕様標準、大型(エロンゲート)兼用サイズ付属品ロックナット、ワッシャー、スライドボルト、固定パッキン材質PPパステルアイボリーサイズ兼用関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)取付穴深さ(mm)45未満
1台
2,998税込3,298
当日出荷

リフォームトイレ アイリスオーヤマランキング2位
和式トイレにかぶせるだけで洋式トイレに早変わり。 腰掛式なので、お年寄りや妊娠中の方に楽な姿勢でお使いいただけます。便座・便フタは取り外し可能でお手入れ簡単。抗菌加工で衛生的。 差し込み式なので取り外しも簡単だから掃除もラクラク。
ホワイト材質ポリプロピレン
1台
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

便座締付工具 TOTOランキング3位
用途ナットで便器に固定しているTOTO製便座の取り付け、取りはずしに使用できます。材質ABS樹脂質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)156×28×209関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
889税込978
当日出荷

前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング4位
通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
用途トイレ用形状前割付属品取付工具材質ABS樹脂サイズ標準(レギュラー)
1個
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


洗浄水量(L)大:8、小:6排水芯(mm)200仕様セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌タイプ床排水
1台
39,980税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
オフホワイト洗浄水量(L)大/8、小/6仕様床排水(Sトラップ)、タンク手洗付セット内容便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)種別ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
29,980税込32,978
4日以内出荷

さまざまな施工条件に対応するエディシリーズのリフォーム用トイレ。ご希望の選定が可能な便器とタンクと便座がセットで選べます。便器の洗浄水量は大洗浄6L。従来の便器と比べ約60%の節水効果で、水道料金なら年間約12000円お得な節水トイレです(従来便器13Lと比較)。汚れがつきにくい『トイレコート』を標準採用で、日々のお掃除が簡単に。洗浄面に設けられたゼット穴から噴き出す水が強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長なサイホンゼット洗浄方式を採用。5つの吐水口と便器底のゼット穴からの強力な洗浄水により、大洗浄6Lでしっかりと洗い流すパワー洗浄。ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので見た目もすっきり、清掃面にも配慮したデザイン。床や配管の工事不要で、排水管の位置を変更せずに新しく便器を交換できます。※排水床フランジVCF8は別途手配となります。間口700mm以上で、膝前空間(最低40mm)があれば取付が可能です。
仕様便器仕様:防露材質便器:陶器、タンク:陶器、便座:PPタイプリフォーム用排水方式床排水本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)390×775(後壁面より)×900(便座除く)関連資料エディ566仕様(1.29MB) 温水洗浄便座仕様(1.21MB) (0.11MB) (0.05MB) 暖房便座(0.11MB) 普通便座(0.05MB)洗浄水量(L)大:6、小:5排水芯(mm)320~550洗浄方式サイホンゼットサービス分類オーダー・加工
1セット
50,980税込56,078
6日以内出荷

1個
5,298税込5,828
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
電源リモコン:単三アルカリ乾電池×2本定格消費電力(W)1300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160、リモコン:264×33×73最低使用圧力(MPa)0.06(流動時)省エネ基準達成率(%)105リモコン脱臭付タイプ質量(kg)約3.6年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)排水芯(mm)120、200~550最高圧力(MPa)0.75(静止時)保証期間2年給水方式水道直結式タイプ連続出湯規格SIAA(ISO抗菌準拠)マーク使用温度範囲(℃)0~40電源コード(m)有効:1.0(漏電保護機能、アースコード付)方式給湯:瞬間式排水方式床排水仕様大型共用便座
1セット
109,800税込120,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

水のない場所でも使用できるトイレです。
用途水のない場所でも使用できるトイレです。 非水洗便器に普通便座を加えたタイプです。ホワイト(W)仕様腰掛便器+普通便座セットセット内容便器:AS540BNLW、便座:DNB001Wタイプ非水洗トイレ、普通便座
1セット
26,980税込29,678
5日以内出荷

適合品番CS320系、CS220系、CS595系、CES9331型、CES9321型、CES9311型、CES9431型、CES9421型、CES9411型、CES951型、CES952型、CES9432型、CES9422型、CES9412型、CES953型、CES954型、CES9332型、CES9322型、CES9312型
1箱
2,498税込2,748
4日以内出荷


トイレ空間をスマートに演出。スタイリッシュなデザインの貯湯式。 汚れが拭きやすいスムースフォルム。フルカバータイプの便ふたと凹凸が少ない便座で、お掃除がラク。袖操作部もスリムなので邪魔にならず、汚れが気になる床面のお手入れがラクな姿勢でできます。 お手入れ簡単な袖操作部。コンパクトで凸凹が少なく、汚れても拭きやすい形状です。 ノズル除菌クリーニング:ステンレスノズル本体を洗浄水で除菌洗浄。汚れが気になるノズルを約1分間洗浄します。 Ag+抗菌便座:抗菌効果の高い銀イオンを練り込んだ抗菌技術で着座面を被覆。菌の繁殖を抑制します。 漏れをガード:便座裏に出っ張りを設け、小水の飛び出しをおさえます。 しっかりした洗い心地でいつでもすっきり。「ムーブ洗浄」ノズルが自動で前後に動き、広範囲の汚れをしっかり洗浄します。 使用状況に合わせて節電「スマート暖房便座」。便座に座らなかった時間帯を曜日ごとに学習し、自動で節電します。
形状前丸容量(L)貯湯量:約0.5安全装置温度ヒューズ・温度過昇防止装置・逆流防止装置給水方式水道直結給水式流量調整方式3段階操作パネル袖リモコン型表面温度(℃)暖房便座:「切」室温、3段切換 「低」約29(約29)/「中」約33(約30)/「高」約37(約33) ※()内は着座していないとき寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)47×11×52
1台
19,980税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1パック
550税込605
当日出荷

1個
36,880税込40,568
4日以内出荷

2本入り 白色の化粧キャップ付きです。 大便器を交換する際の補修部材です。マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途便器を床に固定する化粧ビスです。材質ステンレス、ABS樹脂ホワイトドリル径(Φmm)8ビス長さ(mm)63
1セット(2本)
539税込593
当日出荷

1個
999税込1,099
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

お尻をしっかり洗えるおしりターボ洗浄やおしりワイド洗浄など、RAシリーズは洗浄にこだわった機能を搭載。さらに、汚れをつきにくくするノズルシャッター・鉢内スプレーに、すき間が少なく清掃しやすい本体デザインといった、キレイに不可欠の機能をしっかり備えたシリーズです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
質量(kg)約3.6使用温度範囲(℃)0~40定格電圧(V)AC100(50/60Hz)方式給湯方式:瞬間式定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160電源コード(m)有効長さ:1.0(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式付加機能脱臭給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高圧力)年間消費電力量(kWh/年)128(節電機能切時:167)
1セット
109,800税込120,780
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

ゆっくり便座と蓋が閉まる、ソフト開止機能付きです。ほとんどの便器に取付できます。
材質PP形状前割ホワイトサイズ標準、大型(エロンゲート)兼用サイズタイプUボルト長さ(mm)83mm(取付部45mm未満のみ適合)機能ソフト閉止取扱説明書(0.7MB)
1台
2,998税込3,298
当日出荷