保安セットのおすすめ人気ランキング

2026/01/21更新
82件の「保安セット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車トランク収納」、「洗車 道具 収納」、「洗車ボックス」などの商品も取り扱っております。
【三角停止表示板】道路交通法第75条の11で高速道路で停止する際の表示義務が定められています。また、国家公安委員会認定の厳しい基準(TSマーク付き)をクリアした製品は設置時の安全をより確実なものにします。【蛍光安全ベスト】安全意識の高い欧州では路上での着用が義務付けられており、EUの安全規格を取得した製品は視認性に優れています。【タイヤストッパー】各自動車メーカーの取扱説明書でタイヤ交換時の使用を要求してますが、車載していない車が多いのが現状です。【LED発電ライト】夜間緊急時における必要な光源の確保に役立ちます。発電式なので電池が切れても手動でご使用頂けます。
セット内容 三角停止表示板×1個、タイヤストッパー×2個、蛍光安全ベスト×1個、LED発電ライト×1個、軍手×1個、収納ケース×1個
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。 組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。 保管専用ケース付き。 遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。 日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置 質量(kg) 1.4 1辺(三角)(mm) 450 収納寸法(L×W×H)(mm) 39×426×96 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 39×426×96
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッテリーあがりや車両けん引など、もしもの時の安心セット
用途バッテリーあがり、車両けん引に 仕様 けん引伸縮ベルト:安全荷重/1.8t、切断荷重/3t セット内容 ブースターケーブル、けん引伸縮ベルト、作業用手袋、白旗、取扱説明書(保証書) ベルト長さ(m) 4(伸張時) 定格電圧(V) DC12 ケーブル長(m) 2.15(ブースター) 定格電流(A) 50 適合車 (けん引伸縮ベルト)小・中型自動車。(ブースターケーブル)DC12Vガソリン車用 断面積(mm2) ケーブル/3.0
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!! 付属品 ケース 材質 (本体)ABS。(反射板)アクリル。(脚)スチール 質量(kg) 1.5 規格 国家公安委員会認定品(交F06-1) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (収納時) 418×103×40。(使用時)432×366×405 アズワン品番 65-0378-29
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ヨーロッパ(ECE)規格適合品。道路交通法適合品。昼夜間兼用タイプです。
用途高速道路で事故・故障等で車を停止させた場合の必需品。後続車の見やすい位置に設置する事が道路交通法で定められています。 寸法(mm) 435 材質 外側反射部:メタクリル樹脂、内側反射部:pe(ポリエチレン)、固定脚:スチール 形態 パッケージ:ブローケース 質量(g) 1067 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 435×439×390
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

軽量、コンパクトなバイク専用の折りたたみ式。一般道や高速道路での停車中の事故防止に。
材質 ABS、(本体)アクリル、(ベルト)ポリエステル、(サポートバー)スチール、(ひも)綿 質量(kg) 0.43 規格 国家公安委員会認定品(交G15-1) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (収納時)234×47×110、(使用時)431×425×110
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

運転中の災害・事故などトラブルに遭遇した時に急表示灯として安全を守ります。 持ち手が付いているので非常灯としても、持ち手はスタンドにもなるので ワークライトとして夜間のエンジントラブルなどにも重宝します。 最大300ルーメン、弱100ルーメン。 使用用途に合わせて、3種類の点灯・点滅モードを使い分けれます。 【工場実験による点灯時間(アルカリ単三使用)】 点灯(強):約12時間/点灯(弱):約16時間 赤色灯点灯:約10時間/赤色灯点滅:約8時間
材質 HIPS他 寸法(mm) 170×188×48 質量(g) 274 機能 LEDライト 使用電池 単3乾電池×3本(別売) 点灯時間(時間) 点灯(強):約12、点灯(弱):約16、赤色灯点灯:約10、赤色灯点滅:約8(アルカリ単三使用)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。 視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。 踏切上での故障時に列車へ認知。 有効期限(年) 4 発光色 鮮明な赤色 光度(cd) 160以上 種類 発炎筒
1セット(10本)ほか
5,998 税込6,598
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本緑十字社三角停止表示板
国家公安委員会が定めた構造、性能の基準に適合した規格品です。専用ケース付です。
用途自動車の緊急停車に。 付属品 専用ケース トラスコ品番 354-0290 材質 本体:ABS、反射板:アクリル、脚部:スチール、専用ケース:PP ケース寸法(mm) 427×119×48 組立寸法(mm) 429×401
1台
3,198 税込3,518
当日出荷

新構造スタンド採用で風速18m/sの強風下でも抜群の安定性。国家公安委員会認定品(認定番号:交F16-2)のTSマーク付きで安心。
用途緊急停車時に後続車に危険を知らせて追突を予防。高速道路上での故障車両表示義務遂行に。 材質 (本体)ABS、(反射板)アクリル、(おもり)EPDM、(ケース)PP 1辺(三角)(mm) 450 ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 50×436×116
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

道路上でやむなく駐停車する場合、後続車両に示す三角停止表示板。EU規格適合品。
用途保安用品 材質 (本体)プラスティック、(土台)スティール(ゴム付) 質量(g) 767 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (本体使用時)440×438×375、(折りたたみ時)148×440×25、(パッケージ)151×445×31
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。 使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能! ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。 形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。 底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。 点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。 防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類 非常信号灯 仕様 防滴型 適合 国土交通省保安基準適合品・車検対応品 材質 本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂 使用温度範囲(℃) -10~45 電源 単四乾電池×2本(動作確認用付属) 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 38×153 本体質量(g) 100 連続使用時間(時間) 連続20時間(新品アルカリ電池の場合) 点灯方式 点滅 保存温度範囲(℃) -20~70(乾電池はメーカー保証による) 光度(cd) 1 LED使用数(個) 9 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB)
1個
799 税込879
当日出荷

高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
用途車の故障や事故など、緊急の際に。 仕様 防滴構造 トラスコ品番 375-9679 幅(mm) 522 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 483 電源 単3アルカリ乾電池4個(別売) 光源 LED21個使用
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・中型自動車用〈セット内容〉6点セット ・ブースターケーブル(DC12V・50A・2.15m) ・けん引ロープ(能力:1.8t、切断荷重:3t) ・軍手 ・白旗 ・収納ケース
アズワン品番 65-2300-28
1セット
5,950 税込6,545
翌日出荷

防災用品を25点セットにした車中泊用避難グッズセット。サンシェードも入っており、やむなく外で過ごす事も想定した内容。お家の中に置いておいて、保管してもOK。
用途避難セット、避難リュックセット、防災グッズ、非常用持ち出し袋、非常持出し袋、災害対策、地震対策、防災用品として。 セット内容 車中泊エアーベッド、プラカップ×3、歯ブラシ×3、スプーンフォークセット×3、バガス皿×3、アルミブランケット×3、ラバー手袋、保温・保冷トートバッグ、バケツ、エア枕、懐中電灯(単三電池×3(別売))、携帯用トイレ×3、携帯スリッパ×3、サイドサンシェード×2、リアサンシェード、トレー、ティッシュBOX、給水バケツ、ポリ袋、アルミホイル、ひざ掛け、マスク×3、アルミシート、ポンチョ、バッグ 質量(kg) 3.03 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 500×330×160 関連資料 YSB-25セット品一覧(0.11MB)
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

自動車事故や災害などで車内に閉じ込められた緊急時に使用する脱出用のハンマーです。シートベルトカッターも付属しています。
用途車内に閉じ込められた緊急時の脱出に 材質 樹脂、炭素鋼 寸法(mm) 134×75×25 質量(g) 145
1個
829 税込912
当日出荷

自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法 (ピック部分)Φ11×19mm 仕様 薬量/約76g 種類 発炎筒 有効期限(年) 4 発光色 赤褐色 燃焼時間(分) 5
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MADMAX オリジナル 車内収納ボックス 48×35×23.5 三角表示板。 マッドマックスオリジナルの多目的収納コンテナ! 車のトランクルームに置いて洗車道具収納で使用したりガーデニングや子供のおもちゃ箱としてもご使用頂けます。
材質 PP(ポリプロピレン) 寸法(縦×横×高さ)(mm) 約350×480×235 主な適合車種 汎用
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ハンマーの先端に超硬質タングステン合金使用。ホルダー付
付属品 ホルダー 質量(g) 100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×75×30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジェイウィン(J win)LED発炎灯「ピカッ太」
・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
点灯時間(時間) 点滅:約6、連続:約2 電源 アルカリ単3電池×4本(別売) 光源 超高輝度(赤色)×48個 寸法(Φ×mm) 35×260 点灯方式 点滅/連続点灯 アズワン品番 64-6569-28
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷