- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 肥料・農薬・除草剤・種
- 肥料・液肥・培養土
- 保水剤のおすすめ人気ランキング
保水剤のおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新187件の「保水剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸水ポリマー 園芸」、「高分子吸収ポリマー」、「自動給水鉢」などの商品も取り扱っております。
液状の保水剤です。
用途土にまくだけで浸透していき、保水力・保肥力の高い土壌を作ります。乾燥条件でも初期成育促進、収量増加が期待できます。昨今の異常気象対策としておすすめです。
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
留守中の水やりはおまかせください。特殊加工の給水リボンを鉢土の中に差し込むだけで毛細管現象で給水を開始します。
付属品
給水リボン
材質
(本体)ポリエチレン、(袋容器)PP合成フィルム、(給水リボン)PVAスポンジ
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)
約200
吸収量
自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)
150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
材質
給水性アクリル繊維、PP
寸法(mm)
(ロープ)Φ5×550
1パック(3本)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
主成分
カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ
粉末
分類
無機有機ハイブリット凝集剤
pH値
中性
危険物の類別
非危険物
吸水ポリマーを土に混ぜ合わせることで水やり後150~200倍に吸収し土の乾燥に伴い水を徐々に土に戻します。水やり回数が軽減でき、節水に役立ちます。土1Lに対して1g混ぜるだけです。
用途土の水分補給
付属品
計量スプーン(約3g)。
材質
高分子吸水ポリマー。園芸用品 散水用品 保水材
保水率(%)
水を150~200倍に吸収。
使用量
目安:園芸用土1リットルに対し1グラム。
培養時間
土50L分。
1個
¥998
税込¥1,098
6日以内出荷
蛭石を1000℃以上の高温で焼成した無菌の土壌改良材です。
多孔質で非常に軽く、保水性・通気性・保肥性があります。
PHもほぼ中性です。(アルカリ性のものもあります)
ピートモスや赤玉土などと混ぜて使用します。
可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。
トラスコ品番
761-5990
材質
ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン
使用の目安
1回約20g(約20回分)
TKG品番
9-2479-0201
TKG品番(2017)
6-2259-0701
1個(400g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
部品名称
ハンドル
関連資料
展開図1(1.1MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.28MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(1.19MB) 展開図13(1.24MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.18MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.23MB) 展開図20(1.2MB) 展開図21(1.04MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.25MB) 展開図28(1.22MB) 展開図29(1.24MB) 展開図30(1.22MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.06MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.2MB) 展開図37(1.17MB) 展開図38(1.35MB) 展開図39(1.25MB) 展開図40(1.08MB) 展開図41(1.17MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(0.95MB) 展開図44(1.01MB) 展開図45(1.23MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(1.22MB) 展開図49(1.26MB) 展開図50(1MB)
図解No
GS17EM エンジン コントロールパネル、ファンカバー、リコイルスタータ部品 ハンドル_No.29、MSW1008-M コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.40、MS313ESL-M エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品_No.40、MSW-72-2M -A コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.31、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.37、高所作業機搭載エンジンGB131LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.10、BP254 エンジン コントロールパネル、カバー、リコイルスタータ部品 ハンドル_No.23、MSW1008-M-1 コントロールパネル,ファンカバー,リコイルスタータ部品_No.40、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.36、MS313EA-2M-A コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.37、MLSL3304 エンジン コントロールパネルなど
1個
¥799
税込¥879
18日以内出荷
通常のレコード巻と比べ厚手の為、縦裂けしにくい。PPに比べ紫外線に強く、屋外での作業に最適。鮮やかなカラーで色分けにも
1巻
¥599
税込¥659
当日出荷
市販のペットボトルにセットするだけで、簡単に自動給水ができます。
色
ベージュ
材質
ポリエチレン
質量(g)
16
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×31×105
1セット(2個)
¥219
税込¥241
当日出荷
水に浸すと約40~50倍に膨らむ不思議なビーズ。お手持ちの容器に水を入れて天使のビーズを入れてください。容量や気温にて違いがありますが約3~4時間で膨れます。土を使用しないのでいつまでも衛生的!
簡単に植え替えもできるので、土いじりに苦手な方に最適です。
用途観葉植物やハイドロカルチャー、インテリアグリーンなどに
材質
高分子吸水ポリマー
寸法(mm)
約2(水分を含んだ状態:約8)
適合作物
観葉植物
耐久性のある金属製ボディ!使いやすい前レバー。水量調節ノブ付。
用途屋外での散水などに。
シャワー種類
キリ、整流、広角、シャワー(中)、横拡散、ジェット、シャワー(外)
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
20まで
材質
亜鉛
質量(g)
308
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×230×61
使用流体
水(常温)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水夢(品番:ST-2502P)は、工事濁水・製造廃水を凝集・浄化できる粉末状の無機系凝集剤です。製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。
廃液1kgに0.5g添加(難処理水には5g)し、3分攪拌して下さい。その後、フロックと水分に分離され、水分は下水道に放流可能で、フロックは”汚泥”として廃棄可能です。※水分は放流前に排水基準をクリアしていることを確認下さい。フロックは廃棄前に自治体に廃棄区分を確認下さい。
■廃棄コスト削減:高い脱水性のフロック形成でトータル廃棄コストを50-70%削減
■高い品質基準:公共事業で国交省/農水省から認定。340社以上に導入実績
■扱いやすさ:廃水に「水夢」を添加・攪拌するだけの簡単処理
■pH調整機能:原廃液のpHが5~9程度であれば、水夢のみでpHを中性域へ導く
用途工事濁水(成分単純or低濃度)、製造廃水(成分単純or低濃度)の凝集・浄化
※製造廃水とは、油エマルション、ボンド、セラミック、シリコン、バイオディーゼル廃水などです。
成分
酸化ケイ素、酸化カルシウム、酸化アルミニウム、酸化鉄、その他微量元素
タイプ
ノーマル
グレード
標準品
比重
0.875以上
主な用途
金属、工場
外観
微粉末
使用量
1m3の廃水に対して(目安)/工事濁水等(比較的処理が容易な廃水):100~250g程度<100~250ppm>。工場廃水等(廃液内容が複雑な廃水):1000~5000g程度<1000~5000ppm>
主な機能
【重金属イオンの吸着、固定分解機能】イオン交換能(陽イオン、陰イオン)、アルカリ沈殿・共沈・置換、浮遊懸濁物の粒子間電位低下、酸化触媒反応、凝集反応の促進。【反応機構】主剤は天然鉱物の珪酸塩・粘度、イオン交換機能によって吸着・脱着・結合作用による
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
反応
中性
1本(1kg)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
セルドロンは、細かなセルロース繊維で構成される微細粒子。
セルロースの持つ高い吸収性と、特殊な粒子構造により、土木・建設工事や浚渫工事、
土砂災害等で大量に発生する汚泥や土砂などの「高含水」「高流動性固液混合物」の
流動性を即に低下させます。
その結果、「瞬時に」「対象を選ばず」「簡単に」作業性を向上させ、工期短縮処分・
処理コスト圧縮を実現します。
用途軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良
成分
セルドロン
主な用途
軟弱土・汚泥・戻りコン・スラッジ水の改良
使用場所
屋外
危険物の類別
非危険物
特性
瞬間吸水
1袋(10kg)
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
規格
食品添加物 FD
等級
食品添加物 FD
化学式
(C3H3NaO2)n
名称
ポリアクリル酸ナトリウム
濃度(%)
90以上
化学組成
なし
アズワン品番
3-4763-11
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9003-04-7
1本(500g)
¥4,798
税込¥5,182
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。
ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。
一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
成分
高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム
主な用途
水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用
色
乳白色
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
名称
カルボキシメチルセルロースナトリウム
等級
化学用 CP
化学式
C6H9O5・CH2COONa)n
濃度(%)
80以上
アズワン品番
89-0063-63
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
CAS登録番号
9004-32-4
別称
CMC
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷