俺の塩飴のおすすめ人気ランキング

2026/03/12更新
25件の「俺の塩飴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩飴」、「熱中カリカリ梅」、「俺の塩」などの商品も取り扱っております。
こまめな塩分補給に便利 夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット 一袋約230粒の大容量 ◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。 ◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
容量 約230粒入り 種類 タブレット 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 280×420×60 名称 清涼菓子 賞味期限 365日 原材料 ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料 香味 レモン塩味 栄養成分 (1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04。g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
1袋(620g×1袋)
1,698 税込1,834
当日出荷

気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。 3種類の風味を選べます。 塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。 無着色・無果汁・香料使用 クエン酸配合。 日本製。
用途作業時の塩分補給補助用として。 成分 (100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g 種別 塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味 材質 個装袋:PP+PET、ラベル:紙、外装袋:PP 半透明(無着色) 質量(g) 約4/粒 タイプ 種類 規格 食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 内容量(g) 750g(個包装紙込) 製品質量(g) 759(外袋込) 原材料 砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(750g)
1,798 税込1,942
当日出荷



容量(mL) 1400 寸法(mm) 120×120 高さ(mm) 128 耐熱温度(℃) -5~60 TKG品番 9-0253-0401 TKG品番(2017) 6-0233-0901
1個
299 税込329
当日出荷

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g) 約40(電池含む) 電源 コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示 0.1℃/1%RH 測定項目 温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×82×12.5 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%) 20~90 表示範囲 熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲 (タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度 ±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命 約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式 ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔 20秒 湿度測定精度 ±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式 デジタル 音量(dB) 約70(10cm離れて) WBGT指数 0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コカ・コーラシステム初の消費者庁許可個別評価型病者用食品
容量(mL) 500 容器 ペットボトル 本数 24
1ケース(500mL×24本)
4,998 税込5,398
翌日出荷

燃焼時間(分) 約12分 材質 主成分:メタノール 質量(g) 17g TKG品番 9-2126-0604 TKG品番(2017) 6-1960-0904
1セット(400個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

大型液晶画面で視認性アップ!温度と湿度のみのシンプル表示。壁掛け、卓上両用。温度・湿度を10秒ごとに更新します。
用途工場、倉庫、事務所、学校等の空間の温湿度管理に。 仕様 空調目安表示・快適マーク表示 寸法(mm) 235×165×25 測定範囲 (温度)-9.9~50℃、(湿度)20~95%RH 質量(g) 約416 電源 単3乾電池×2本(作動確認用モニター電池) 精度 温度:±1.0℃(-9.9~40℃)、±1.5℃(40.1~50℃)、湿度(常温時):±5%(35~85℃)、±10%(20~34%、86~95%) 文字高(mm) 62(温度/湿度表示部) 温度測定範囲(℃) -9.9~50.0 分解能(℃) 0.1 湿度測定範囲(%) 20~95 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 235×25×165 設置方法 壁掛け・卓上 検知方式 温度:サーミスタ、湿度:高分子抵抗 温度表示方式 デジタル 取扱説明書 (8.7MB) 測定周期(秒/回) 約10 分解能(%RH) 1
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

シンプルで見やすい高精度目盛。 暮らしの快適・健康をチェックできるゾーン表示。 落としても飛び散らないアクリル透明カバーを採用。
材質 PS樹脂 測定項目 温度・湿度 1目盛(℃) 1 1目盛 温度1℃/湿度2% 温度測定範囲(℃) -10~40 湿度測定範囲(%) 20~90 設置方式 壁掛け 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 なし 1目盛(%) 2 校正証明書 なし
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個(180g)
539 税込582
5日以内出荷

2枚目には厚紙を使用。
タイプ 複写 複写枚数 2枚複写 寸法(mm) 180×85 サイズ 小切手サイズ ミシン目切り離し後のサイズ(mm) 170×85
1冊(50組)
429 税込472
当日出荷

バイメタル式温度計、バイマテリアル式湿度計です。 防水性能(保護等級3、防雨型程度)で湿度も計れます。 屋外設置が可能であることから、多用途に対応できます。
付属品 取付金具、ネジ付き 寸法(mm) Φ140×152×31 質量(g) 約215(箱含む) 電源 不要 測定項目 温度・湿度 1目盛(℃) 2 温度測定範囲(℃) 0~50 湿度測定範囲(%) 20~90 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×31×152 設置方法 壁掛け 設置方式 壁掛け 温湿度表示 0~+50℃、20~90%RH 温度表示方式 アナログ RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防雨 1目盛(%) 5 校正証明書 なし
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され 健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。
用途熱中症、脱水対策。 原材料 糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2 香味 レモン味
1本(72g×1個)ほか
4,880 税込5,270
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。 全高(mm) (H形鋼200mmに入る)150 穴あけ能力(mm) (穴径)11.5 ~ 27 /(板厚):環状刃物 0 ~ 25 /ジェットブローチワンタッチタイプ20L Φ11.5~Φ13.5 板厚:20mmまで/ジェットブローチワンタッチタイプ25L Φ14~Φ27 板厚:25mmまで バッテリー電圧(V) DC36 ライト種類 LEDライト 無負荷回転速度(min-1[r.p.m]) 820 マグネット部寸法(mm) 65×145 最大ストローク(mm) 40 マグネット最大磁力(N[kgf]) 5500(561) マグネット吸着最小板厚(mm) 6 入力電源 AC100V 50/60Hz 位置調整範囲(mm) 10(前後左右) ストローク長(mm) (最大)40 安全機能 あり(板厚検知機能、負荷検知機能、本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート) 電磁石寸法(mm) 65×145 穴あけ機器(切削) アトラエース(充電式)
1台
289,800 税込318,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サインと滑り止めを一体化させたステッカータイプの路面用標識です。 日本語と英語の2ヶ国語が表記されています。
1枚
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

熱中症予防の目安や労働環境の熱ストレスの評価として使用されWBGT指数を計る ことができる黒球温度計・温度計・湿度計が一体となったハンディタイプの測定器です。 本器はJISB7922クラス2に準拠しています。
用途熱中症予防および労働環境における熱中症暑さ指数(WBGT指数)の測定・体育の授業や部活動での児童・生徒の安全管理に・屋内・屋外でのスポーツイベント参加者の安全管理も・高温環境での作業の安全管理に・道路、保線工事、農作業に 測定対象 熱中症厚さ指数 仕様 リアルタイム通信:RS-232C通信(オプションのケーブルが必要) 付属品 取扱説明書×1冊、指針シール×3種1シート 測定範囲 WBGT指数:0.0~50.00℃、温度:0.0~50.0℃、黒球温度:0.0~80.0℃、湿度:10.0~95.0%rh 種類 ハンディタイプ 電源 9V電池6F22(006P)1個 温度測定範囲(℃) 0~50 機能 WBGT 指数の室内外切替、オートパワーオフ機能(約 20 分)解除可能、MAX(最高値)、MIN(最低値) 表示、HOLD 機能 JIS規格 JIS B 7922 クラス 2 準拠 表示項目 WBGT指数・温度・黒球温度・湿度 風速測定範囲(m/s) 0.1~3.0(の範囲において0.1m/s単位で設定可能) 電池寿命 連続使用で約600時間(アラーム動作なしの場合) 保管環境 -10~50℃(結露なきこと) 音量(dB) 約75 アラーム 設定:WBGT 20.0~49.9℃ 湿度測定範囲(%RH) 10.0~95.0
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引越し時の荷物の保護や商品の梱包等に。
用途大きな物までラクラクパック。 材質 ポリエチレン 寸法(横×縦)(mm) 1200×2000
1枚
699 税込769
当日出荷

豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質 ナイロン ベルト厚(mm) 8~9
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)