偏芯検査器のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
99件の「偏芯検査器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心押台」、「テールストック」、「精密円筒スコヤ」などの商品も取り扱っております。
偏心検査器 P形 新潟理研測範(RSK)ランキング1位
新潟理研測範(RSK)偏心検査器 P形
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
使用センターMT-1センター高(mm)110平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10
1台
149,800税込164,780
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

偏心検査器 標準形 新潟理研測範(RSK)ランキング2位
新潟理研測範(RSK)偏心検査器 標準形
ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
1台
219,800税込241,780
8日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

偏心度測定システム SK(新潟精機)ランキング3位
インジケータを取り付けて、偏心度測定が簡単に行えます。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムと、グリップ付ハンドルにより滑らかな回転で測定を行います。 測定器の0セッティングを容易にする角度微動付キャリア。 Z方向の自由な移動が可能で、最適な位置での測定をサポートします。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。
付属品収納ケース使用温度範囲(℃)0~40保管温度(℃)-10~50
1台ほか
169,800税込186,780
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

縦横兼用偏心検査器 大菱計器製作所ランキング4位
大菱計器製作所縦横兼用偏心検査器
標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
使用センターMT#1センター高(mm)110平行度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198,000税込1,317,800
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

偏心検査器 大菱計器製作所ランキング5位
大菱計器製作所偏心検査器
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499,800税込549,780
3日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

大菱計器製作所偏芯検査機(標準形) No.1
シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)34全長L(mm)650平行度(μm)6センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT♯1
1個
299,800税込329,780
3日以内出荷

1台
149,800税込164,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-3
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)17全長L(mm)560平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)110使用センターMT♯1
1個
219,800税込241,780
3日以内出荷

テクロック小形偏心測定器
各種精密軸、丸物工作物、及び精密歯車、ピニオン等の偏芯量(触れ)を測定するのに適してます。 ワークの形状により、センタの凹凸が簡単に切り替えられます。センタの移動も可能です。
測定範囲(mm)10目量(mm)0.01測定力(N)1.4以下仕様対象ワーク寸法(直径:Φ60mmまで、幅:60mmまで)質量(kg)2指示誤差±15μmRoHS指令(10物質対応)対応指示誤差(μm)ゲージ:±15
1個
66,980税込73,678
21日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

理研計測器偏心検査器
測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。 比較的大きなワークにも対応できます。
用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。トラスコ品番833-8771幅(mm)115全長(mm)750材質/仕上本体:FC250、表面:塗装質量(kg)48高さ(mm)130平行度(μm)(センター間)5センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT-2
1台
249,800税込274,780
翌々日出荷

ミスターマイスター割出用心押台
ロータリーテーブルNo.66901をミーリングテーブル上で立てて使用する時に、反対側で押し支えるための心押台。 ミニフライス盤リトルミーリング1に使う時は、ロングテーブルアタッチメントと併用する必要があります。
アズワン品番64-5179-46RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980税込32,978
5日以内出荷

SK(新潟精機)偏心検査器 (P形)
お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。 信頼の日本製です。 切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。 専用スタンド1台付属しています。
用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に平行度(μm)【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)スピンドル:10
1台
219,800税込241,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に長さ(mm)測定可能:5-80形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30精度(μm)2-3.5以内ベースクランプベースキャリアローラーフラットローラー
1台
179,800税込197,780
46日以内出荷

大菱計器製作所ラック式偏心検査器
ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599,800税込659,780
3日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途標準の材料押しセンターと交換して使用します。より簡単かつ正確に材料をミニウッドレースに取り付け、加工することが出来ます。適合本体ミニウッドレース(小型木工施盤)(No.28140)
1台
4,998税込5,498
当日出荷

大菱計器製作所偏芯検査機(P形) P-1
標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。
質量(kg)14全長L(mm)410平行度(μm)5センター距離(mm)150センター高(mm)110使用センターMT♯4
1個
189,800税込208,780
3日以内出荷

理研計測器偏心検査器
たて・よこどちらでも測定可能です。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます。各基準面はすべて焼き入りを施しています。
用途丸物の偏心・曲がり・振れ測定。丸物の偏心測定
1台
569,800税込626,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm)Φ0~240
1個
67,980税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

大菱計器製作所偏心検査器
Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
センター距離(mm)300使用センターMT#1センター高(mm)75平行度(μm)5全長L(mm)530質量(kg)14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329,800税込362,780
5日以内出荷

新潟理研測範(RSK)テストバー
偏心検査器用の芯ぶれマスターとしてご使用ください。全種焼入れ品です。
用途偏心検査器専用のテストバー
1本ほか
42,980税込47,278
8日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)