傷防止ドライバーのおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
111件の「傷防止ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「先端プラスチック ドライバー」、「樹脂ドライバー」、「プラスチックスクライブ」などの商品も取り扱っております。
軸部を樹脂でカバーしています。ねじに余裕の締め付け力です。クッショングリップ、ひと目でわかる(+)(-)表示入りです
材質(グリップ) 樹脂 軸径(Φmm) 6.4 種類 グリップドライバー グリップ径(Φmm) 41 材質(軸) クロームバナジューム鋼(全身焼入) 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

D-16の単品商品。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンフラッグ(旧:新亀製作所)プラスチック精密ドライバー
材質(グリップ) プラスチック 仕様 軸部焼入 種類 精密ドライバー 商品構成 単品 刃先マグネット なし
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類 電工ドライバー 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェライトコアと半固定ボリューム(つまみ付・つまみなし)の調整用ドライバーです。 材質は高絶縁・耐磨耗性に優れたポリアセタールを使用。コアをいためず、調整ズレもありません。
トラスコ品番 373-9953 セット内容 D-16-1B/D-16-2B/D-16-3B/D-16-4B/D-16-5 D-16-1B~4B 青色/D-16-5 白色 質量(g) 45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5本組)
529 税込582
当日出荷

ビスの頭やナットの角など、相手を傷めない強化プラスチックミニ工具セットです。電気を通さず耐薬品性に優れています。
用途工作や模型作りに セット内容 スクレーパー、ピンセット、ドライバーヘッド(+1×2本、+2×2本、-1、-2、六角M3・M4、六角ソケットM2・M2.6・M4・M3)、ドライバーグリップ、スパナ(M1.6、M2、M2.6、M3、M4) 材質(本体) 強化プラスチック 質量(g) 40 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm) 125×80×14 色(本体)
1個
448 税込493
当日出荷

非磁性体の電子部品用調整ドライバーです。 金属製ドライバーのように、電磁誘導による特性の変化が発生しないので、安心してご使用頂けます。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などの電子部品の調整に。 材質(グリップ) プラスチック 軸径(Φmm) 5 グリップ径(Φmm) 9 材質(軸) セラミック 商品構成 単品
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に 幅(mm) ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40 全長(mm) ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
1セット(4本)
729 税込802
当日出荷

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 握り部が電工タイプで早回しが容易です。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類 電工ドライバー 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。 耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。 可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで正確に調整。 金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。 非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。 仕様 バーコード入り(ブリスターケース入り) 種類 精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバー グリップ径(Φmm) 10 材質(軸) セラミック 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気・通信設備工事等の作業に! 1000Vの絶縁ドライバー 安全性・耐久性が向上!外側の絶縁被膜の破損が分かりやすいように内側に色の違う被膜を使用しています。 短絡防止(ショート防止)に! 2重絶縁被膜! 軸径が細い! 高品質日本製
軸径(Φmm) 6.6 種類 電工ドライバー グリップ径(Φmm) 42 材質(軸) クロムモリブデンバナジウム鋼 材質(グリップ) 樹脂 商品構成 単品 寸法E(Φmm) 6.6 寸法G(Φmm) 42 寸法e(Φmm) 5.0 耐電圧(V) 1000 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

狭い箇所に便利なスリム先端。トーション効果でカムアウトを抑制。 絶縁耐電圧試験済。マグネット付。
用途電気・通信設備工事などの作業に。
1本ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(グリップ) プラスチック 仕様 絶縁、非磁性、非導電性 エスコ品番 EA557EB セット内容 (+)ビット:#0・#1(赤)/(-)ビット:0.9・1.3・1.8・2.6mm(幅)(黄) 全長(mm) 110 種類 セット品 本数 6 商品構成 セット品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1セット(6本)
4,390 税込4,829
当日出荷

可変抵抗・半固定抵抗やトリマコンデンサの調整に。携帯時に便利なクリップ付き。
用途電子基板の回路調整用に最適です。 材質(グリップ) ABS樹脂 トラスコ品番 368-6957 軸径(Φmm) 3、4 全長(mm) 125 質量(g) 4 種類 専用ドライバー グリップ径(Φmm) 6.4 材質(軸) 商品構成 単品 RoHS指令(10物質対応) 対応 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
399 税込439
当日出荷

ねじに余裕の締付力。 クッショングリップ、(+)(-)で色分け。 刃先は高精度のブラックポイント加工。
種類 グリップドライバー 材質(グリップ) ソフト樹脂 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1000V絶縁仕様です。 狭い作業に適した細軸タイプです。 絶縁チューブは二重で安全設計です。 電気・通信設備工事などの作業に適しています。
用途短絡防止。 電気・通信設備工事などの作業に! 種類 電工ドライバー 材質(グリップ) PP、TPE 商品構成 単品 刃先マグネット あり 軸貫通 なし
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チップは21世紀の新素材、ジルコニアセラミック。耐久性が飛躍的に向上。アルミナセラミックスなど、ほかの非磁性体と比べて、耐久性が飛躍的に向上。可変型高周波コイルやコンデンサー、抵抗などのチップ部品を高周波レンジまで性格に調整。金属性ドライバーのように、電磁誘導によって特性を変化させることがありません。非磁性体でありながら、高強度・高耐久性を実現した理想的な調整用ドライバー。
用途チューナー、アンプなどのオーディオ機器、TV、VTR、ビデオカメラ、ラジオ関係、無線機器、オシロスコープ、コンピューター関連、通信機関係などに。 材質(グリップ) 樹脂 仕様 バーコード入り(ブリスターケース入り) 軸径(Φmm) 2.6 全長(mm) 125 質量(g) 30 種類 精密ドライバー/電工ドライバー/専用ドライバー グリップ径(Φmm) 10 商品構成 単品 刃先マグネット なし 軸貫通 なし
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のヘラなので、古い貼付ウエイトを剥がす時に大切なホイールにキズがつきにくいです。
用途バランスウエイトはがしに 材質 ポリアセタール樹脂(POM) 幅(mm) 約23 全長(mm) 約267 質量(g) 80 外径(mm) 約32.4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
699 税込769
当日出荷

軸接触によるショートを防止。作業時の周りへの傷つけ防止。
種類 スリム 材質(ビット) クローム・モリブデン・バナジウム鋼 本数 1 材質(チューブ) 架橋ポリオレフィン樹脂 両頭機能 片頭
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)キズ付防止ビット
手すりなどへの傷付を未然に防ぐビットです。 ビット自体樹脂チューブをかぶせてあり、傷つけの心配がありません。 125mmとブランケットや手すりの固定にちょうどいい長さのビットです。
トラスコ品番 776-8168 全長(mm) No.2×125 質量(g) 50 両頭機能 片頭
1パック(2本)
649 税込714
当日出荷