傾斜架台のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
118件の「傾斜架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜台」、「屋根作業」、「傾斜屋根」などの商品も取り扱っております。

積雪地の屋根に最適。
幅W(mm) (エアコン固定)220~700 使用荷重(kg) 80 勾配 (屋根)14~30°(2.5/10~5.8/10) 仕様 ステー付 質量(kg) 5.2 表面処理 ZAM+粉体塗装 奥行D(mm) (エアコン固定)100~540
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

傾斜角度は3段階切替できます。(0°、15°、30°)
均等耐荷重(kg) 20 高さ(mm) 370 奥行(mm) 270 グリーン購入法 適合 取扱説明書 (1.16MB)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg) 最大:60 勾配角 屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm) 60~680×130~350 適合範囲 3.2kw級以下 荷重(kg) 単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm) 60~680 耐荷重(kg) (最大)60 勾配角 (屋根)15°~35° 質量(kg) 3.0 寸法D(mm) 130~350 表面処理 粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工傾斜屋根直角
勾配11~27° ワイヤー附属
勾配角 11~27° 付属品 ワイヤー 適合 3.2kW、2800kcal級以下 種別 アクリル塗装 最大積載量(kg) 60 取付寸法(mm) 脚幅/145~340、奥行/240~700
1台
9,598 税込10,558
16日以内出荷

重量物の下に敷いても割れや座屈がないです。 サビや腐食が発生しません。
用途機械、コンクリート製品など重量物の下に敷き、レベル調整に。 材質 ポリプロピレン(PP)
1袋(2個)ほか
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(5個)
849 税込934
当日出荷

ナビス(アズワン)トーマス架台
適度のクッションで、下肢の固定・保護に便利です。カバーは抗菌タイプで、洗濯しても効果は変わりません。
材質 中身/ウレタン、カバー/ポリエステル100% 洗濯方法 洗濯可/乾燥機不可 付属品 専用カバー
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


●石油缶、塗料缶が屋根のどこにでも置けてずれない!倒れない!●「屋根の上に塗料缶ごと持って上がれて安定できるもんがほしい」という職人さんの声をカタチにしました。●重さも軽量なので作業時の缶移動も簡単にできます。●また簡易足場にもなり、石油缶、塗料缶の他に刷毛やローラーなどの道具置きとしてもお使いいただいております。●屋根の傾斜が6寸勾配まで対応。しっかりと安定した状態に保つことで安全に塗装作業ができます。
型式 横型 質量(kg) 1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 260×390×210 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

勾配40°以下 ワイヤー附属
勾配角 27°以下 付属品 ワイヤー 適合 3.2kW、2800kcal級以下 最大積載量(kg) 50 取付寸法(mm) 脚幅/330~630、奥行/160~320
1台
7,698 税込8,468
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業アルミキーパー
屋根置台。勾配調整が容易なアルミ製屋根置台。塩害地でも安心。鋼板製の半分の軽さ。
勾配角 屋根:11°~30° 質量(kg) 1.6 寸法(幅W×奥行D)(mm) エアコン固定:80~680×200~341 最大積載量(kg) 60
1台
5,698 税込6,268
3日以内出荷


低層住宅などの屋根作業で仮設で簡単に墜落防止する装置です。瓦に関係なく設置できます。
用途太陽光発電システムの取り付け工事やアンテナ工事の屋根作業の安全作業用。 仕様 切妻屋根用 トラスコ品番 388-2403 セット内容 フック金具2個、親ロープ2本、引き上げ用付属ロープ1本 材質 (フック部)アルミおよびスチールゴムカバー付。(ロープ)ナイロン。(フックカラビナ伸縮器)スチール 口径(Φmm) (フック金具)350 ロープ径(Φmm) (親)12、(子)6 ロープ長さ(m) (親)11、(子)20
1セット
78,980 税込86,878
4日以内出荷

1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業台と架台はボルトでしっかり固定できる簡易架台
奥行(mm) 300 高さ(mm) 450 均等耐荷重(kg) 40 グリーン購入法 適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.16MB)
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品 コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg) 4.6 耐荷重(kg) (最大)60 寸法D(mm) 200~360 表面処理 粉体塗装仕上げ 寸法W(mm) 250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷