光コネクタのおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
1,488件の「光コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「FC コネクタ」、「光アダプタ」、「jjコネクタ」などの商品も取り扱っております。
光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状 SCコネクタ×2 コネクタ形状 SCコネクタ - SCコネクタ アズワン品番 64-0860-66 変換タイプ メス - メス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

光接続箱オプション
用途片端光コネクタ付コード コード径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 コネクタ取付位置 片端
1セット(10本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様 コネクタタイプ = LC to LC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。色 = 青。挿入損失 = 0.1dB。コネクタタイプA = LC。コネクタタイプB = LC。シリーズ = LC。。RS Pro LCアダプタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、優れた品質のLCアダプタシリーズです。 このシリーズの光ファイバアダプタは、シングルモード用とマルチモード用のセラミックスリーブを備えています。 また、信頼性を発揮できるように高精度アライメントスリーブも備えています。 このアダプタは、PCとAPCの両方の研磨タイプがあり、ハウジングは、さまざまな色が揃っています。 また、固定フランジ及び金属製クリップを備えています。. 特長と利点:. REACH準拠 低挿入損失 高精度アライメントスリーブ 金属製クリップ 2穴固定フランジ. 用途. FTTH (Fibre To The Home) ケーブルテレビ データネットワーク 通信 CATV、LAN、MAN、WANの用途 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
399 税込439
当日出荷


コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)光ファイバーアダプター
2本の光ケーブルを(同じコネクター同士)簡単に接続することができます
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 STコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。
メス形状 STコネクタ コネクタ形状 STコネクタ - STコネクタ アズワン品番 64-0860-48 変換タイプ メス - メス
1個
3,500 税込3,850
18日以内出荷

仕様 シリーズ = SC。コネクタタイプ = SC。コネクタポリッシュ = PC。マルチモード/シングル = マルチモード。片面/両面 = シンプレックス。ファイバサイズ = 50/125μm。挿入損失 = 0.5dB。バッファ直径 = 900μm。光ファイバの種類 = OM2。色 = ベージュ。。RS Pro SCマルチモード現場設置可能コネクタ. 信頼のRS Proブランドがお届けする、SC現場設置可能コネクタ(FIC)シリーズです。 この光ファイバコネクタは、工場で終端処理と研磨が施されているので、迅速かつ信頼性の高い接続が可能です。 この優れた品質のファイバコネクタは、エポキシ、研磨、及び圧着が不要なため、期限厳守の用途に最適です。 このマルチモードシンプレックスコネクタシリーズは、ファイバサイズが62.5/125と50/125で、APCとPCの両方の研磨タイプがあります。 また、ビジュアルフォールトロケータによるテストを行うためのウィンドウも備えています。. 特長と利点:. メカニカルスプライス付きですぐに使える研磨済みコネクタ 標準SCアダプタに対応 終端処理が簡単 時間の節約 信頼性の高い光学性能. 用途. FTTH (Fibre To The Home) 光ネットワークの修復 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 LCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状 LCコネクタ×4 コネクタ形状 LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2 アズワン品番 64-0860-65 変換タイプ メス - メス
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 コネクタタイプ = FC。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。挿入損失 = 0.3dB。バッファ直径 = 2 mm, 3 mm, 900 μm。色 = 青。最高使用温度 = +85℃。最低使用温度 = -40℃。。FCコネクタ. セラミック製フェルール 金属製ハウジング 3 mmケーブル用 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
619 税込681
当日出荷

コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。
径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シングルモード(OS1/OS2)用 シンプレックスSC光コネクタです。900μmバッファー用ブーツ付です。2回まで再成端可能です。挿入損失:0.3db(平均)です。融着機不要で光コネクターを現場で取り付けできます。
用途光ファイバー通信に。 トラスコ品番 129-0694 材質(本体) 合成樹脂、熱可塑性ゴム、ジルコニアセラミック 質量(g) 3270 タイプ OS1/OS2 使用温度範囲(℃) -10~60 ケーブル長(m) 56.6 減衰量(dB) 50
1箱(100個)
369,800 税込406,780
9日以内出荷

【汎用イーサネット対応 変換アダプタ】 SCコネクタとFCコネクタを接続するための変換アダプタです。 光ファイバケーブルの延長が可能です。 SC⇔FC用変換アダプタ。
コネクタ SCコネクタ・FCコネクタ 耐久性 500回以上(着脱) RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 【接続損失】0.5dB以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3dB以下 (マルチモードファイバ使用時) シルバー コネクタ形状 SCコネクタ - FCコネクタ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


仕様 シリーズ = OTJ-8。コネクタタイプ = ジャック。光ファイバの種類 = Toslink。色 = 黒。最高使用温度 = +70℃。最低使用温度 = -20℃。。光トランスミッタジャック. CLIFF Electronicsのこの光トランスミッタジャックは、EIAJ規格CP-1201に準拠しており、光ファイバ接続などのデジタルオーディオインターフェイス向けに設計されています。 高音質のオーディオ用途向けに設計されているこのトランスミッタは、高速信号受信機能を備え、ノイズや干渉の影響を受けることはほとんどありません。 この光トランスミッタジャックは、汚れから保護するヒンジ式シャッターを備えています。. 特長と利点:. ; 供給電圧: -0.5→最大7 V ; 動作温度範囲: -20→+70 ℃ ; ヒンジ式シャッター. このシリーズの内容:. ; 品番< 805-1680') 805-1680/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-5シリーズ光シングルレシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1677') 805-1677/は、ORJ-8シリーズ基板実装光レシーバ / トランスミッタです。 ; 品番< 805-1687') 805-1687/は、パネル取り付け用のセルフタッピングねじ穴を備えた、ORJ-6シリーズデュアルRCAレシーバ / トランスミッタです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

仕様 コネクタタイプ = ST to ST。マルチモード/シングル = シングルモード。片面/両面 = シンプレックス。挿入損失 = 0.1dB。ハウジング材質 = セラミック。コネクタタイプA = ST。コネクタタイプB = ST。。STアダプタ. 配電パネル又は壁面ボックス内で2つのコネクタを結束するために使用 コネクタのフェルール部分を整列 りん青銅アライメントスリーブ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷

光接続箱オプション
用途両端光コネクタ付コード コード径(Φmm) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 光コネクタ SC コネクタ取付位置 両端
1セット(4本)
9,198 税込10,118
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光ファイバケーブルの同じコネクタ同士(中継アダプタを使用)または異なるコネクタ同士(変換アダプタを使用)を接続し延長するのに使用します。 SCコネクタ付き光ファイバケーブル2芯用です。
メス形状 SCコネクタ×4 コネクタ形状 SCコネクタ×2 - SCコネクタ×2 アズワン品番 64-0860-67 変換タイプ メス - メス
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

LCコネクタ付き光ファイバケーブル1芯用です。 ※接続する光ファイバケーブルのコア径は同じもの同士を使用します。 (マルチモード(50μ)、マルチモード(62.5μ)、シングルモード)
メス形状 LCコネクタ×2 コネクタ形状 LCコネクタ - LCコネクタ アズワン品番 64-0860-43 変換タイプ メス - メス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷