- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 電設工事関連
- 光ファイバー用ストリッパーのおすすめ人気ランキング
光ファイバー用ストリッパーのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新105件の「光ファイバー用ストリッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「光ケーブル ストリッパー」、「光ファイバ工具」、「光ケーブルカッター」などの商品も取り扱っております。
光ファイバーの一次被覆の除去用
挿入口はろうと形状で、光ファイバーでも簡単に挿入できます。
被覆むき長さはアジャスターのスライドで素早く調整が可能です。
右利き、左利きの両用です。
仕様●能力:Φ0.2~0.25mm(グラスファイバー一次コーティング)●全長:112mm●重量:45g●ブレ―ド直径:0.16mm●ケーブル送り穴:0.35mm●皮むき長さ:5~45mmアズワン品番65-2149-53
1個
¥9,040税込¥9,944
当日出荷
KNIPEX(クニペックス)光ファイバー用ストリッパー
グラスファイバーケーブルの一次及び二次コーティングの除去に。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロムバナジウム電気鋼。
使用範囲(Φmm)0.125(一次被覆)、0.25(二次被覆)質量(g)55
1丁
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
TONE(トネ/旧:前田金属工業)光ファイバーケーブルストリッパー
光ファイバーの被覆剥きに最適。切断、圧着作業にも対応。バネの力で開閉作業が楽に行えます。ロック機能搭載で安全に収納可能。
用途光ファイバーの被覆剥き、切断、圧着適合光ファイバー芯線数:単心線、光ファイバー素数:Φ0.25mm、光ファイバー心線:Φ0.9mm、光コード外被外径:2.0mm・3.0mm全長(mm)178質量(g)145被覆最大外径(Φmm)1.2
1丁
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
omron(オムロン)Omron 光ファイバカッター E39-F4
仕様光ファイバセンサRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469税込¥516
当日出荷
SIGNET(シグネット)ワイヤーストリッパー
適合範囲ワイヤーストリッパー0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
KNIPEX(クニペックス)1285-110SB 光ファイバー用ストリッパー
径0.125mmのグラスファイバーケーブルの一次コーティングのストリッピング。
調整可能な長さ調整ストッパー。
寸法(mm)190×86×23刃径(mm)0.16穴径(Φmm)0.35(ケーブルの通し穴)質量(g)83
1丁
¥13,980税込¥15,378
翌日出荷
光ファイバー切断専用ニッパー。オープンスプリング付きですので、再度作業する際にも口を開く必要がありません。刃はまっすぐで切断面がフラットに仕上がります。刃は入念な焼入れ処理が施されています。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。
用途グラスファイバーケーブル用長さ(mm)160トラスコ品番833-8912質量(g)166
1丁
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
多芯ケーブル、同軸線、キャプタイヤーコード等丸型線のストリップに最適です。
平刃を回転させ傷入れをするので切り口がシャープに仕上がります。
丸刃を使えば縦裂きスリット加工も簡単にできます。
面倒な中間ストリップ加工も簡単にできます。
工具1つで輪切り加工と縦裂き(スリット)加工の両方の加工ができ、対応ストリップ長はエンドレスです。
セット内容平刃3枚、丸刃1枚
KNIPEX(クニペックス)ミニストリッパー
細い銅線のストリッピング(皮むき)作業に。導線の径に合わせ、段階的に調節できるようになっていますので精密なストリッピングが可能です。ワイヤーカッターを装備。長さ調節ストッパーは4.0~15.0mmまでの範囲で調節できます。ロック機構付き。ボディーは耐衝撃プラスチック製。
AWG36-20
細径電線の被覆むきが簡単にできます。
単線、撚線にも使用できます。
右利き、左利きの両用です。
ESD仕様
仕様●能力:Φ0.12~0.8mm●全長:112mm●皮むき長さ:5~45mm●重量:45gアズワン品番65-2149-52
1個
¥7,000税込¥7,700
当日出荷
「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。
細身で女性の手にもフィットします。
スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。
先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応色青
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)ファイバカッタ
仕様フリーカットタイプのファイバに付属材質ABS
1個
¥259税込¥285
当日出荷
サンワサプライ外皮むき工具_光ファイバケーブル用
光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコードの外皮むき工具です。
2~3mm外皮、900μmバッファ外皮、250μmUV外皮に対応しています。
持ち運びの際、LOCK機能が付いているので安心です。
対応2mm~3mm外皮 900μmバッファ外皮 250μmUV外皮RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
全長(mm)155質量(g)100
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170質量(g)350
UTPケーブルの皮膜むきに最適です。
適合ケーブル(Φmm)5~6アズワン品番64-0852-93
1個
¥709税込¥780
当日出荷
手の平サイズのワイヤーストリッパーです。樹脂製ボディーで軽量、コンパクトでかさばりません。簡単、綺麗に配線ケーブルの皮膜を剥くことができます。
用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)118質量(g)96適合範囲0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6mm2(20、18、16、14、12、10AWG)、ケーブルストリッパー5.1~5.8mm2(4~3AWG)
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
サンワサプライクリーバー_光ファイバケーブル用
光ファイバファストコネクタ加工の際、光ファイバコード芯線カットの為のクリーバー
ファイバ素線・芯線・ドロップケーブルに適応します。
マルチモード・シングルモードファイバに対応します。
タングステン切断刃で高精度、高耐久、簡単操作の光ファイバクリーバーです。
付属品収納ケース適合0.25mmファイバ素線、0.9mmファイバ芯線、3x2mm ドロップケーブル刃長(mm)20機能自動スライドバック機能寿命48000回切断角度1.5℃材質(刃)タングステンRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
フジクラ多心光ファイバストリッパ
被覆除去力時の引抜力の低減。 多心光ファイバストリッパの自動切替。大容量バッテリを搭載
定格電圧 DC V10~17、約1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約156×49×37バッテリーリチウムイオン二次電池AC電源アダプタ(V)100~240、50/60Hz、最大0.58Aバッテリー電圧(V)約DC7.2動作/保管温度(℃)-10~50/-40~80バッテリー容量(mAh)1840被覆外径:200~500μm/除去長:最長35mm加熱時間約3秒(Ecoモード使用時:約5秒)バッテリー稼動時間約600回(Ecoモード使用時)無線通信方式Bluetooth4.1/LTE動作湿度(%RH)0~95(結露なし)クラッド径(μm)約125バッテリー寿命約500充放電サイクル加熱温度(℃)85~140
1組
¥179,800税込¥197,780
7日以内出荷