- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 光量測定のおすすめ人気ランキング
光量測定のおすすめ人気ランキング
2025/12/01更新112件の「光量測定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「色彩 計」、「データロガー照度計」、「ヘッドライト 測定」などの商品も取り扱っております。
照度計 ルクステストマスターは広範囲の光量測定が直観操作でシンプルに可能。
最大値・最小値測定や測定範囲の設定も手動・自動で行える。ホールド機能や三脚取付ネジ穴など現場での使いやすさも考慮された即戦力測定器。
バックライト付大型モニター。
用途室内・手術台・作業台・建築設計・トンネル等の照度管理に。
付属品
ハードケース、9Vアルカリ乾電池、取扱説明書、保証書、純正品検査証、コンタクトカード、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
89×42.5×190
測定精度(%)
±2
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カタログ資料(0.55MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)
0~40000
トラスコ品番
397-9431
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)
210
電源
9V電池1本
精度
0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能
0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番
402-7108
材質
ABS樹脂
質量(g)
190
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
精度
±(5%rdg+4digit)
測定方式
シリコンフォトダイオード
分解能
0.1Lx
連続使用時間(時間)
約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)
0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
55×38×170
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
人工光と太陽光は切り替えで測定可能。
センサーは水中使用可能。
99個のデータが本体内蔵の メモリーに保存。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
118×59×14
質量(g)
180
測定範囲
0~2999μmol m-2 s-1
測定波長
約400~700nm
LCD仕様
4.5×2.8cm
記憶データ数
99データ
電源(V)
3 コインセル電池
動作温度(℃)
0~+50 90%RH(結露しないこと)。+30~+50 70%RH
ケーブル長(m)
2
セット内容
本体、取扱説明書
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
123(電池含まず)
電源
単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
56×193×32
精度(%)
±4
温度精度
±1.0℃
表示形式
×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境
0~40℃、10~90%RH
保存環境
-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)
-9.9~49.9
測定範囲(Lux)
0~200000
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品
9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格
JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示
デジタル表示
連続使用時間(時間)
約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×63×37
応答時間(秒)
オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲
0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性
±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子
シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様
ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番
333-7472
質量(g)
53(電池除く)
外形寸法(mm)
133×46×25(保護キャップ装置除く)
精度
(照度)±3%(基準との比較)
分解能
(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
20(バックライトオフの場合)
測定範囲(Lux)
0~99999
動作温度(℃)
0~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
波長分布・色温度・演色評価を「測れる」、「見れる」
操作が簡単で測光分析力が高く、様々な照明設置場所でお使い頂けます。又、エクセルデータやカラー画像(BMP)での出力が可能です。
仕様
【最大ファイル】250000件(2GB SDカードの場合)
セット内容
本体、化粧ケース、リチウムイオン電池(充電用)、操作マニュアル、製品保証書、モニター保護シート、ミニUSBケーブル、電源アダプター、受光部カバー結束紐、ネックストラップ、簡易収納ケース
寸法(mm)
144.2(H)×78(W)×24(D)
測定範囲
1~70000Lx
質量(g)
250±20(バッテリー含む)
バッテリー
2500mAh/充電タイプLi‐ion battery
繰返し性
± 0.0005 in CIE 1931 x、y
測定波長
360~750nm
解像度
12nm
測定モード
基本モード/スペクトル・グラフ・モード/CIE 1931色度図モード/CIE 1976 UCS色度図モード
フォーマット形式
Office Excel Date and BMP File(カラー)
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示
1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数
2000カウント
表示単位
Lx(ルクス)
受光素子
シリコンフォトダイオード
液晶表示器
4桁
階級(級)
JIS C 1609-1:2006 一般形AA
電源
9V乾電池×1、ソーラー(切替可能)
測定項目
光合成光量子束密度(PPFD)
精度
コサイン補正:±3% ( 45°) 、±7% ( 80°)
表示範囲
0-1999
測定単位
μmol m2s-1
測定精度(%)
±5
1個
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
ライトマスタープロL-478Dは、カラー液晶タッチパネルを搭載し、ホールディングと操作性を重視したエルゴノミックなデザインを実現。
新たにバージョンアップしたカメラ露出プロファイル機能をはじめ、TF優先測定(TvとAvを優先、ISO感度を測定)、ISO高感度設定に対応するなど、デジタルカメラに親和性の高い機能を搭載。さらには、動画撮影向けの測定モードとして、HDシネカメラモード、シネカメラモードを搭載し、あらゆるイメージキャプチャーに関わる方々に満足頂ける本格派の次世代露出計です。
直感的な操作が可能な大型カラー液晶タッチパネルを採用
ビューファインダー5(オプション)仕様でスポット測光が可能
さらに進化した露出プロファイル機能搭載
用途風景撮影、スタジオ撮影、花、ポートレート撮影、学校推奨
測定範囲
入射式:定常光EV-2(F2.0/15秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)、入射式:フラッシュ光F1.0~F128.9、反射式:定常光EV3(F2.8/1秒)~EV22.9(約F31/1/8000秒)(オプション品:ビューファインダー装着時)、反射式:フラッシュ光F2.8~F128.9(オプション品:ビューファインダー装着時)、照度:0.63lx~2000000lx、輝度:1.0cd/m2~980000cd/m2(オプション品:ビューファインダー装着時)
仕様
(受光方式)入射光式:光球、平板(ワンタッチ切り替え)、反射光式:受光角5°(オプション品:ビューファインダー装着時)
付属品
ケース、ストラップ、スタートアップガイド、反射防止フィルム、CD-ROM(Data Transfer Software/使用説明書)
質量(g)
約130(電池含まず)
形式
フラッシュ光・定常光兼用デジタル露出計
使用温度範囲(℃)
-10~50
測定方式
【定常光】絞り優先測定、シャッター速度優先測定、TF優先測定、HDシネカメラ測定、シネカメラ測定、照度測定、輝度測定(オプション品:ビューファインダー装着時)、【フラッシュ光】コードレスモード、コードレス積算モード、コード接続モード、コード接続積算モード、電波モード、電波積算モード
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
57×140×26(突起物除く)
設定方式
【フィルム感度】ISO 3~409600(1/3ステップ) 、【絞り】F0.5~128(1ステップ)、F0.5~F152(1/2ステップ)、F0.5~F161(1/3ステップ) 、【シャッター速度/定常光】30分~1/64000秒、1/200秒、1/400秒(1、1/2、1/3ステップ) 、【シャッター速度/フラッシュ光】30分~1/1000秒、1/75秒、1/80秒、1/90秒、1/100秒、1/200秒、1/400秒 、【フレームレート】1~1000f/s(47段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能 、【シャッター開角度】1°~358°(82段)※ユーザー設定にて20個追加設定可能
校正
入射/C=340(光球) C=250(平板)、反射/K=12.5
使用電池
単四電池×2本
保存温度範囲(℃)
-20~60
LCD仕様
2.7型 TFT LCD(240×320ドット)65536色 タッチパネル対応
繰返し精度
±0.1EV以内
アズワン品番
64-5281-34
受光素子
シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥48,980
税込¥53,878
9日以内出荷
使い易いセパレート式
フォトダイオードセンサ使用
測定範囲(Lux)
0~20000
付属品
電池×1個、取扱説明書
電源
006P(9V)×1
本体質量(g)
約195
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×7×82(センサー)
分解能
1(0~1999)、10(2000~19990)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
70×25×131
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)
63×37×169
質量(g)
約185
電源
単3電池×2(テスト電池付属)
精度
±3%rdg
表示
LCDディスプレイ
機能
ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)
0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子
シリコンフォトダイオード
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用
測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。
セット内容
本体、レンズキャップ、アイピースキャップ、接眼NDフィルター、収納ケース
寸法(mm)
79(W)×208(H)×150(D)
測定範囲
FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2
質量(g)
850(電池別)
電源
9V積層乾電池(JIS 6F22)1個
測定確度
10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit.
温度誤差
指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)
作業時に表示の確認がしやすいセンサー分離式でロガータイプの照度計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。Kタイプ温度センサー(別売)を接続すれば温度測定も可能。ソフトケース付属。
用途室内、作業環境などの照度測定に
分解能
1Lux(2,000Luxレンジ)/10Lux(20,000Luxレンジ)/100Lux(100,000Luxレンジ)
温度表示
-100℃~+1300℃
温度分解能(℃)
0.1
レーザーパワー0.01μW~40.39mWまで測定可能
受光面へのレーザー光入射時に発生するもどり光を抑える拡散シートを使用
直読校正波長633nm (直流光)用
分光感度特性表の換算で633nm以外の他波長も測定可能(目安値)
小型受光センサはプローブを本体に収納可能
変化を読み取りやすいバーグラフ表示
便利な最小値/最大値ホールド機能
胸ポケットに収納できる小型サイズ
オートパワーセーブ機能(約15分)
付属品
取扱説明書
測定範囲
400nm~1100nm
コード長さ(m)
伸長0.5
波長(nm)
直読校正:633(He-Neレーザ)標準タイプ/その他の波長の場合は代表の補正係数を用いて換算(目安値)
新しい明かり。LED照明/有機EL照明にも対応
白色LEDの色温度に最適な小型・軽量タイプの色彩照度計です。 光の相関色温度(K)・色度(xy)・照度(lx)・三刺激値(XYZ)・主波長・刺激純度の測定及び表示が可能です。
セット内容
本体、ケース、受光部キャップ、延長用LANケーブル、延長用アダプター(T-A20)、受光部アダプター(T-A21)、データマネジメントソフトウェア CL-S10w、ストラップ、単3形乾電池×2、収納ケース、USBケーブル
寸法(mm)
69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲
0.1~99990Lx(色度表示は5Lx以上)
質量(g)
215(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池×2、または専用ACアダプタ
測定レンジ
オート(4レンジ)
電池寿命
約72時間(アルカリ電池使用時の連続測定において)
確度
Ev :指示値の±2%±1digit、xy :±0.002 (A光源、800Lxのとき)
DLP型プロジェクタや照明用LED光源など、従来の照度計では正確な測定が行えなかったパルス幅変調調光の光源に対応した照度計です。 T-10Aは受光部を本体から取り外してLANケーブルで接続できます。暗箱内など手の届かない場所での遠隔測定が可能です。 T-10MA/WsAはミニ受光部を備え、狭い場所でも照度測定が行えます。T-10WsAは受光部・コードが防水仕様であるため、水中での照度測定が可能です。 オプションのデータ処理ソフトウェアと複数の受光部を用いて、同時に最大30点までの多点測定管理を行うことができます。
付属品
ソフトケース、キャップ/ミニキャップ、ストラップ
電源
単3電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)
69×35×174
測定機能
照度(Lx)、照度差(Lx)、照度比(%)、積算照度(Lx・h)、積算時間(h)、時間平均照度(Lx)
直線性
±2%±1dgt
受光素子
シリコンフォトセル
入出力
USB アナログ出力
用途学習や仕事の環境管理に
質量(g)
約70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×150×25
使用電池
アモルファスソーラー電池
測定範囲(Lux)
0~15000
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷