- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- 内装工事関連
- 入隅カッターのおすすめ人気ランキング
入隅カッターのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新115件の「入隅カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレートカッター」、「入隅」、「溝切 電動工具」などの商品も取り扱っております。
コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
回転数(min-1[r.p.m])
6500
最大切込深さ(mm)
20
刃物外径(mm)
100
刃物内径(mm)
22
充電時間(分)
22
バッテリー
リチウムイオン
全長(mm)
351
仕様
集じん機に接続可能
作業量(目安)
[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回。(1充電辺り)
質量(kg)
2.8(バッテリ含む)
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
刃物外径(Φmm)
100
刃物内径(Φmm)
22
回転数(min-1[r.p.m])
11000
最大切削深さ(mm)
20
電源(V)
単相100
電流(A)
7.3
消費電力(W)
701
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
461
仕様
二重絶縁、集じん機に接続可能
付属品
超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース
質量(kg)
2.3
1台
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
回転数(min-1[r.p.m])
8000
最大切削深さ(mm)
24(90°時)
切削幅(mm)
三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)。普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
322
全長(mm)
270
仕様
二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能
付属品
スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規
質量(kg)
4
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
シャンク径S(Φmm)
6
刃径A(Φmm)
28
仕様
コロ付
材質
超硬
全長(mm)
55
シャンク径d(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
低重心で手に馴染むコーナーカッターです。
特殊樹脂ベース付で滑りはよく、使いやすくなっています。
用途店舗用・住居用シートの窓際施工に
付属品
ベース×1
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
チャック孔径(Φmm)
6
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
CB-76
穴開きグリップで手に馴染みやすく、力が入れやすいコーナーカッターです。
カッター刃の向きを変えれば左右どちらでもカット可能。
替刃はカッター替刃(大)を折れ線2本分で使用できます。
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
名刺や写真の角を丸くカットするコーナーカッター。ラミネートフィルム対応。
仕様
【カット能力】コピー用紙4枚以下
材質(本体)
ABS樹脂・PPR樹脂・ステンレス鋼
質量(g)
約50
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
約90×62×32
繰り返し・詰め替え
対応
下地や荷を傷つけない、すくい切りカッターです。刃の露出が少なく安全性にも優れていいます。カーペット、エアキャップなど各種シートの切断に。刃は45mm円形刃
刃径(Φmm)
45
仕様
プリスタパック
トラスコ品番
360-7330
全長(mm)
190
質量(g)
135
適合替刃・カッター
円形刃45ミリ替刃(RB45)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
壁際の端から端までカット出来、曲面や狭い場所にも便利
用途床材シートコーナーカッター
付属品
専用ケース、六角レンチ
寸法(mm)
約125×50×25
質量(g)
約120
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
壁紙・ガラスフィルム・床材(ノンスリップシートなど)を定規を使わずにカットできるカッターです。
片手しか入らない場所でも対象物に沿わせながら片手でカット出来ます。
片手がフリーなので高所作業での安全性も向上します。
網戸の施工時にも適しています。
刃はカッター替刃(小)を使用します。
質量(g)
125
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
100×62×15
1個
¥22,000
税込¥24,200
当日出荷
フランジ付きなので、コーナー部分のキワ切り加工が行えます。
用途コーナー面の加工や切断ができます。鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石などの切断やコーナー加工に最適です。
外径(Φmm)
105
刃厚(mm)
2
穴径(Φmm)
20(ブッシュ使用時:15)
適合材
鉄筋入りコンクリート、ブロック、レンガ、御影石など
チップ幅(mm)
7
1枚
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
マット紙やスチレンボードの断面を斜め45°の直線でカットできます。切るものの厚みに合わせて刃の深さを調節することができます。
用途絵画や写真の額装作りに。建築模型の製作に
材質(本体)
強化プラスチック
質量(g)
223
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
119×93×80
色(本体)
赤
適合替刃
BMC-45P
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ボードの角穴開けをスピーディに。
優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。
無段変速トリガ。高輝度LED搭載。
わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止)
ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。
着脱はレバーを押しながら外すだけ。
用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
5
切断能力(mm)木材
15
切断能力(mm)石膏ボード
30
ストローク数(min-1[回/分])
0~6000
ストローク(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
付属品
石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
263×79×290(BL1850付)
作業量(目安)
石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m
質量(kg)
1.9(バッテリ含む)
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
32000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113.5×90×191.4
付属品
片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)
1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ダボ接合用の穴の高さと深さと角度を正確にコントロールし、ワンアクションで2つの穴を32mm間隔で同時にあけることができます。
用途ダボ接合用の穴あけ作業に。
質量(kg)
2.9
消費電力(W)
570
ドリル径
8mm(2mm)
回転数(min-1[r.p.m])
約14000
穴間隔(mm)
32mm
穴深さt(mm)
0~38
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
ブナの圧縮材。木工用接着剤の水分で圧縮材が復元し、正確に位置決めします。
用途ジョイントカッタで使用します