- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 内外ソケットのおすすめ人気ランキング
内外ソケットのおすすめ人気ランキング
2026/02/07更新115件の「内外ソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「異径内外ソケット」、「ソケット」、「ネジ変換アダプタ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
材質
C3604(cd75ppm以下)
形状
ソケット
寸法L(mm)
20
寸法D(Φmm)
2.5
寸法B(mm)
12
寸法d2(mm)
PT1/8
用途内ねじと外ねじを接続
形状
中間ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
黄銅(真鍮)
ねじの種類
Rc(PT)、R(PT)
仕上
メッキ
材質
SUS304
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
使用温度(℃)
-50~150
使用流体
水、空気、油
最大使用圧力(MPa)
6.9
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
直線の配管接続に適しています。
用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に
材質
黄銅
形状
ソケット
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
R×G(めねじ)
仕様
メッキ付継手
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状
ブッシング
種類
銅管用継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×Rc
材質
C3604BD
形状
ソケット
使用温度範囲(℃)
-50~+150
材質
黄銅
形状
ソケット
ねじの種類
PTネジ
エアー配管用中間異径ニップルソケットです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。
用途エアー配管継手(中間異径ニップルソケット)。
材質
真鍮
適合
空気
形状
ニップルソケット
最高使用圧力(MPa)
1.5
表面処理
クロームメッキ
常用圧力(MPa)
1
SUS304製、PTネジからPFネジへの変換、
またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
黄銅製(C3604)シリーズも御座います。
材質
SUS304
形状
ソケット
使用圧力(MPa)
6.9以下
ねじの種類
PT(管用テーパ)
使用温度(℃)
-50~150
材質
ステンレス(SUS304)
形状
径違いブッシング
ねじの種類
PTネジ
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。
給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)
黄銅棒
表面処理
ニッケルメッキ
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
PTネジからPFネジへの変換、またはPFネジからPTネジへの変換用ソケットです。
形状
ソケット
使用流体
水、空気、油
SUS304製、M6ネジから、PT 1/8ネジへの変換、または、1/4UNFネジからPT 1/8ネジへの変換用ソケットです。
用途グリスニップル(注油用の継手)を取り外し油圧ホースを配管する場合等に
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット
質量(g)
9
2018年トラスコ掲載ページ
3 0317
RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下)
材質
C3604(快削黄銅2種)
形状
ソケット
使用温度(℃)
-50~150
RoHS指令(10物質対応)
対応