内装用品のおすすめ人気ランキング

2026/03/06更新
555件の「内装用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「内装工具」、「内装用腰袋」、「クロス機械」などの商品も取り扱っております。
パテの少量盛りつけ等に最適な軽量・バランスに優れたコンパクトタイプ
材質 ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分) 30~60 完全硬化時間 24時間 耐久性 約20年 使用の目安 20m/本
1個(156g)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

撫ブラシやスムーサーに比べ耐摩耗性に優れ、長期間ご使用頂けます。
材質 超高分子量PE 先端厚さ(mm) 2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。 材質(ハンドル) 合板(厚約12mm) 材質(ブレード) ステンレス
1本
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ヤヨイ化学メラミン巾定規
合板をベースにしているので軽く、また表面にメラミン板付で擦れによる摩耗や傷みを抑えます。 グリーンとオレンジを表裏に配色しているので、おしゃれかつ表裏の識別性も良好です。
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 170×85×11
1個
769 税込846
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭利な工具もしっかりホールドするホルダーを内装。ウェーブ形状のポケットで工具が取り出しやすい。
材質 ストロングアリン2520デニールナイロン ブラック/緋色 機能 防水加工、超高密 適合工具 ペンチ、ラチェットレンチ、ドライバー、カッターナイフ、ミニカッター、ハッカー、ハンマー、折れ鋸、モンキーレンチ、筆記具など工具全般。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
刃幅(mm) 303 サイズ 10寸相当 刃厚(mm) 0.5 材質(ハンドル) ABS樹脂 材質(ブレード) ステンレス ハンドル厚さ(mm) 最大/約16
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

食品添加物組成の殺菌洗浄剤です。 殺菌作用に加えて、頑固な油脂を剥離分解するので高い衛生管理が求められる箇所での使用に適しています。 防臭・防カビにも効果があります。
用途水回り・キッチン・エアコン等の除菌洗浄 使用希釈倍率 原液~10倍 標準塗布量 約5m2/L
1個(4.5L)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別 ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様 VOC発生ゼロ 成分 でん粉系 認定番号 MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
859 税込945
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属製のストレートタイプとベントタイプの2種類の先端で様々なパネル、作業に対応。外装、内装の内張り外しやドアパネルの取り外しなどの多用途に使用可能。
用途内張りやクリップなどの取り外し作業に。 質量(g) 135 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×21.8×2.5
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

塗装やクロス下地(パテをヒビ割れや穴うめ)処理に使用します。 プラスチック製なので落としても割れにくく、軽量でしかも薬品にも強いです。平滑な表面は手入れが簡単です。
材質 ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/旧:極東産機)ミニSK地ベラ
1丁で3種類の幅(30mm、50mm、120mm)が使える大変便利な地ベラです。 カーテンボックス内のような狭い場所のコーナーカットに適しています。 木柄などが付いていないので、腰袋にもスッキリ収納。
先端幅(mm) 120
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着性に優れています。 環境・人体に配慮し、エマルション(水系)系粘着剤を使用しています。 厚生労働省指定の13物質を意図的に添加していません。 VOC(揮発性有機化合物)を低減していますので、家電や内装材の固定に最適です。
用途内装材、OA機器、家電用品等の部材固定。 軽包装・封筒などの封緘。 仕様 低VOC、トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量)検出限界未満 適合材 プラスチック、金属、木材、布、紙、ポスター
1巻ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊クロームメッキを施し、今までにない硬さと耐摩耗性を実現。 また、穴を開けて軽量化をはかっています。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。 各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 仕様 トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 剪断接着力(N/400mm2) 440 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1巻
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤヨイ化学メラミンパテ板
木製の板の表面にメラミン板が貼ってありますので摩耗しにくく、エッジ部でのパテベラのしごきもしやすくなっています。 木製ハンドルの部分にパテベラを収納、固定して保管することができます。 木製ハンドルはネジ止め式で、向きを変えて取り付けることができます。 取り回しの良い一角大型Rタイプです。
材質 メラミン板 寸法(mm) 295×295 タイプ 一角大型Rタイプ
1個
2,898 税込3,188
10日以内出荷

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


プラスチック、発泡体、紙、木材、金属などの様々な材料に対して強力な粘着力を発揮します。 №777と同レベルの粘着特性があります。 耐熱保持力に優れています。 環境・人体に配慮した低VOC(揮発性有機化合物)が要求される、家電・自動車の材料の固定に最適です。 ※製造工程中でトルエン、キシレンを含む厚生労働省指定のVOC 13物質を使用しておりません。
用途文具・雑貨・工作用。 自動車、車両等の内装材固定。 OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。 仕様 トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満 RoHS指令(10物質対応) 対応 剪断接着力(N/400mm2) 734 適合用途 低VOC 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1巻
519 税込571
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)