- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 円錐ばねのおすすめ人気ランキング
円錐ばねのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新159件の「円錐ばね」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円錐スプリング」、「竹の子バネ」、「電池バネ 単1」などの商品も取り扱っております。
ステンレス線の円錐スプリングになります。
ばねの種類円錐ばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応研磨内容無し
用途電池接点用のバネです。テーパー状態で単1などのケースに使用されています。ばねの種類電池ばね材質バネ用鋼硬線表面処理ニッケル
携帯用電灯・携帯ラジオ・ラジカセ・電卓・電動玩具・プラモデルなどの電池バネとしてお使い下さい。
MIYOSHI(小西製作所)スプリングボディー円錐タイプ SBC
材質(ピン)ステンレスSUS305材質(バネ)ステンレスSUS301
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
材質(導電板)真ちゅう
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色黄使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応