- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 冷蔵庫/冷凍庫
- 冷凍庫100lのおすすめ人気ランキング
冷凍庫100lのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新95件の「冷凍庫100l」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用冷凍庫」、「冷凍ストッカー」、「ファン式冷凍庫」などの商品も取り扱っております。
冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています。季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。
色
ホワイト
質量(g)
25000
間口(mm)
545
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
95/100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
545×557×845
電源周波数(Hz)
50/60
定格電圧 AC V
100
定格内容積(L)
100
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
収納便利な前開きタイプ ☆4つの新引き出し式 プラスチックバスケット
高さ(mm)
845
奥行(mm)
545
間口(mm)
508
定格電圧(V)
100 (50/60Hz)
耐荷重(kg)
20
コード長さ(m)
約1.8 ビニルキャップタイヤ コート
定格消費電力(W)
電動機:70/65
本体質量(kg)
約30
耐熱温度(℃)
100
運転音(dB)
24
冷媒
R600a 35 g
年間消費電力量(kWh/年)
JIS-C9801-3:2015:195/180
定格内容積(L)
100 (83)
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)
単相100(50/60Hz)
冷媒
R-600a
庫内温度(℃)
-20
2021年度省エネ基準達成率112%。環境に配慮したホームフリーザー。
ホームフリージングに便利な急凍機能付き。
整理整頓しやすいすっきり収納設計
仕様
右開き、ドアポケット、引き出し式バスケット(4段)、急凍機能、アルミトレイ(1枚・最上段)、耐熱トップテーブル、霜取り:自動(ファン冷却式)
質量(kg)
33
色
シャイニーシルバー
奥行(mm)
据付必要:686
幅(cm)
48
温度(℃)
冷凍負荷温度(食品温度):18℃以下
引出し数
バスケット:4段
定格消費電力(W)
(50/60Hz)電動機:54/57、電熱装置:120/120
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×586×1126
耐熱温度(℃)
耐熱トップテーブル:100
ドア
鋼板ドア
年間消費電力量(kWh/年)
365
省エネ基準達成率(%)
112
保持期間
冷凍食品の目安:約3ヶ月
定格内容積(L)
121、(食品収納スペース)87
1台
¥59,980
税込¥65,978
12日以内出荷
【省エネ達成基準率102%】【容量85L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出し付きの1ドア冷凍庫。セカンド冷凍庫としても使用可能。
性能
[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)
32000
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)
トップテーブル:30
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
50Hz:68/60Hz:73
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×582×845
耐熱温度(℃)
トップテーブル:100
扉開閉方式
右開き
アズワン品番
65-2021-43
年間消費電力量(kWh/年)
171
省エネ基準達成率(%)
100(2021年)
定格内容積(L)
【冷凍室】85
1台
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
場所をとらずに、狭い所でも設置できる120Lのスリム冷凍庫です。
急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます。
ファン式で霜取り不要!自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません。
庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です。
薄くてサイズの大きい肉のパックや保冷剤など細々したものを整理しやすいように浅型引き出しを設け、食品のまとめ買いなどは深型引き出しでたくさん保存できます!
ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです。
材質
鋼板、PS、ABS等
色
ホワイト
質量(g)
36000
間口(mm)
356
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
356×555×1365
扉開閉方式
右開き
入力(W)
【霜取装置】100
年間消費電力量(kWh/年)
362
定格内容積(L)
120
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
【省エネ達成基準率110%】【容量60L】【右開き】庫内が見やすい透明な引出しタイプの1ドア冷凍庫。各段ごとに直接冷凍できる為、食品を素早く冷凍することが可能です。
性能
[冷凍室]【冷凍負荷温度(食品温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(g)
26000
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
耐荷重(kg)
トップテーブル:30
コード長さ(m)
1.8
定格消費電力(W)
50Hz:46/60Hz:49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×500×850
扉開閉方式
右開き
年間消費電力量(kWh/年)
132
定格内容積(L)
【冷凍室】60
ブロック肉や魚など、食材の出し入れも楽におこなえる上開き冷凍庫。
おいしさを逃さない急冷スイッチ。
用途ちょこっとフリージングにぴったり
定格内容積(L)
66
仕様
急冷スイッチ、水抜き栓、冷凍室性能・フォースター式
付属品
バスケット×1個
色
ホワイト
消費電力(W)
(電動機)60
本体質量(kg)
28
電源電圧(V)
単相100(50Hz/60Hz共用)
冷却方式
直冷式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×560×855
運転音(dB)
約25
冷媒
R600a
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
143
省エネ基準達成率(%)
143(2021年度目標)
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。
すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。
キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。
用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック
仕様
冷凍室性能:フォースター
質量(kg)
28
容量(L)
100
間口(mm)
545
定格電圧(V)
交流100
定格周波数(Hz)
50/60共用
電源コード(m)
1.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54.5×55×84.5
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:95/100
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥31,980
税込¥35,178
翌々日出荷
スタンダード スリム 1ドア 上開き冷 凍 庫 10 0 L/ リットル タイプ
便利な脱着アミカゴ 式 バスケット ☆霜取り作業が簡単な前面水抜き
R600aイソブタン ガス冷媒 ノンフロン Non-Flon
キャスター(固定×4脚)付 属/組み付け済/本体を左右 に移動可能!前後には動きません
高さ(mm)
848
奥行(mm)
563
間口(mm)
560
定格電圧(V)
100 (50/60Hz)
コード長さ(m)
約 2.3 ビニルキャップタイヤ コード
定格消費電力(W)
電動機:65/65
本体質量(kg)
約30
運転音(dB)
24
冷媒
R 600a 37 g
年間消費電力量(kWh/年)
JIS-C9801-3:2015: 165/165
定格内容積(L)
100
1台
¥32,980
税込¥36,278
4日以内出荷
1人暮らしや2台目として最適な、93L 1ドア冷蔵庫です。旧型に比べ省エネ性能が向上。家計にやさしい冷蔵庫です。冷蔵室はガラス棚とクリアケースがついて使い勝手がよく、7段階の温度調節ができます。ドアポケットが3段ついており、各ポケットには500mL缶・350mL缶・2Lのペットボトルが入ります。庫内の棚は取り外し可能なので鍋など大きいものを保存したり、掃除も楽にできます。シンプルでコンパクトなデザインで置き場所に困りません。庫内に冷却器があるので、氷を作る事ができます
付属品
製氷皿、霜受けトレー、転倒防止ベルト固定金具×2
質量(kg)
20
周波数(Hz)
定格電源:50/60
間口(mm)
472
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
2.1
定格消費電力(W)
電動機:47
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×860
冷却方式
直冷式
年間消費電力量(kWh/年)
103
定格内容積(L)
93
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)
単相100
付属品
霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様
【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
中身が取り出しやすい高さ61.5cmのロータイプでセカンド冷凍庫として最適。おかずの作り置きや、特売日の冷凍食品まとめ買いにも。容量66Lでたっぷり収納することが可能。
すっきり収納できるバスケット付きで、埋もれがちな小物をすっきり収納できます。
音が気になりにくい静音性29dB。食品の量に合わせて選べるモード選択。アジャスター付きでガタつき防止。水抜き栓付きでお手入れ後の排水も簡単。
用途冷凍ストッカー、セカンド冷凍庫として。上開き/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/直冷式/ふるさと納税/返礼品/ストック
質量(kg)
17
容量(L)
66
間口(mm)
545
定格電圧(V)
交流100
定格消費電力(W)
電動機:55
電源コード(m)
1.8
運転音(dB)
29
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54.5×47.6×61.5
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
153(JIS C 9801-2015年)
省エネ基準達成率(%)
100
取扱説明書
(5.4MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)
単相100
仕様
【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動霜取り機能で、霜取りの手間が要らないファン式の冷凍庫です。 中身が見える透明バスケットにより、保管物の整理・出し入れが簡単に行えます。
付属品
バスケット×4
質量(kg)
37
電源(V)
AC100(50/60Hz)
外寸(mm)
475×543×1250
庫内容量(L)
114
年間消費電力量(kWh/年)
370/380(50/60Hz)
冷却能力
-18℃以下
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
スタンダードなフリーザーなのに、大容量の142Lと199Lです。コンパクトなので、屋外はもちろん室内でもスペースを取らずに設置できます。冷気は下に溜まるため、扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。用途に合わせて、冷凍⇔冷蔵切り替えが可能です。食品が確認しやすいよう、扉を開けると庫内灯が点灯します。食品の種類や保存量に合わせて3段階の温度調節が可能です。直冷式でパワフルに食品を冷凍し、大物冷凍食材の保存やまとめ買い時の使用に最適。常温では食品の傷みが早い温暖地域や、食品を多く備蓄する方へ2台目の冷凍庫として。庫内の整理に便利な、ワイヤーバスケットが付いているので、アイスや保冷剤などの小物を入れるのに適しています
付属品
バスケットケース×1、スクレーパー×1、防鼠・防虫シール×1(+予備×1)
性能
冷凍室【記号】フォースター、【冷凍室負荷温度(食品の温度)】-18℃以下、【冷凍食品の保存期間の目安】約3か月
質量(kg)
25
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
約2.1
定格消費電力(W)
60/58
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
635×556×860
電源周波数(Hz)
50/60
扉開閉方式
上開き式
年間消費電力量(kWh/年)
(冷凍設定時/冷蔵設定時)242/77
定格内容積(L)
142
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
インバーターコンプレッサー搭載で庫内温度を最適化。省エネ基準達成率315%で、省エネ・静音を実現しました。前開き式で142Lの大容量です。飲料品などをたっぷり収納でき、広くて使いやすさ抜群です。3段ガラス棚と庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しもスムーズにできます。庫内LED照明付きで、庫内が明るく見えやすくなりました。ドアポケット付きなので、小物もすっきり収納できます。トップテーブルは、耐熱温度100℃、耐荷重は30kgです。霜取り不要の、自動霜取り機能が搭載されています。オフィスにおいて従業員や来客用の飲料の保存にも適した冷蔵庫です。
定格内容積(L)
【冷蔵室】142
色
ホワイト
寸法(mm)
約475×635×1290
質量(g)
37000
材質
鋼板、PP、ABS、ガラス等
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
定格消費電力(W)
電動機/49(50Hz/60Hz)・電熱装置150(50Hz/60Hz)・LED庫内灯1.5(50Hz/60Hz)
年間消費電力量(kWh/年)
93
省エネ基準達成率(%)
315(2021年)
コード長さ(m)
約1.8
扉開閉方式
右開き
耐荷重(kg)
30(トップテーブル)
耐熱温度(℃)
100(トップテーブル)
保証期間
お買い上げ日より1年間
幅(mm)
475
1台
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
面倒な霜取り必要なし。自動霜取り機能付
使いやすい引き出しバスケット付
電子レンジも置ける耐熱トップテーブル(※耐熱100℃ 耐荷重約20kgまで)
スリムな幅475mmでたっぷり容量
安心安全Sマーク取得商品
内容積(L)
114(食品収納スペースの目安:107)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
475×543×1250
仕様
1ドア前開きタイプ、5段タイプ(4つの引き出し付)、ノンフロン
質量(kg)
37
色
ホワイト
消費電力(W)
130
庫内温度(℃)
-18以下
年間消費電力量(kWh/年)
323(50/60Hz)
1台
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
コンパクトで1人暮らしやプライベートルームに最適な、45L 1ドア冷蔵庫です。小物・ドアポケット付きで、6段階の温度調節ができます。ボトルポケットには1Lの紙パックや2Lのペットボトルも入ります。庫内の棚は取り外し可能なので、掃除も楽にできます。
付属品
製氷皿(1個)、霜受けトレー(1個)
材質
鋼板、PS
質量(g)
17000
コード長さ(m)
1.8
電圧(V)(50/60Hz)
AC100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
472×450×492
保証期間
お買い上げ日より1年間
定格消費電力(W)(50/60Hz)
50/52
年間消費電力量(kWh/年)
120
省エネ基準達成率(%)
129
定格内容積(L)
45
定格内容積(L)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
444×489×498
付属品
網棚、製氷皿、露受け皿
質量(kg)
15
色
ホワイト
定格電圧(V)
100
コード長さ(m)
約1.9
定格電流(A)
1.1
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
55
運転音(dB)
24
冷媒
R600a
冷媒封入量(g)
15
アズワン品番
64-1124-01
ドア
右開き
霜取方法
手動
年間消費電力量(kWh/年)
138
省エネ基準達成率(%)
112(2021年度目標)
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷